カテゴリ
- 農業機械(4)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「ea17-l」の検索結果

サーモスタット
ロバートショウ¥12,900税込¥14,1901個当日出荷から4日以内出荷EA17シリーズは微電流負荷の制御用のサーモスタットです。微電流負荷時は接点がONした場合であっても、電流が流れ難いことがあります。 これは銀接点表面に酸化被膜等が形成され、接点抵抗が大きくなるためです。EA17型は接点形状を「クロスバー」とすることで、接点圧を高め、微電流負荷においても確実なON/OFFを可能にしました。電磁弁、リレー等の信号電流のスイッチとしてお使いください。用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSP-STスナップ式接点金メッキクロスバー基本仕様50VA PILOT DUTY 120-277VAC電気定格50VA PD@120/277VAC接点材質銀(90%)/パラジューム(10%)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スナップ式】温度上昇でOFF
洗剤用定量ポンプ 4.5/5.0L用
エスコ¥825税込¥9081個当日出荷花王業務用液体洗浄剤商品のボトルに取り付けることで、洗浄剤を一定量計量できます。一押しで約25mLの計量ができます。 (付属の計量調節部品を取り付けることで計量を変更できます。)。クレンザー類には使えません。用途花王2・4.5・5L(kg)業務用ボトル専用ポンプ付属品押し回数ラベル1シート、計量調節部品2個材質ポンプ本体/ポリプロピレン チューブ/ポリエチレン 計量調節部品/ポリプロピレン
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形
テンパール工業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から12日以内出荷種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
デジタル温度計セット 2点計測
エスコ¥57,000税込¥62,7001セット翌日出荷<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P17型
TOSTEM(LIXIL)¥199,800税込¥219,7801セット7日以内出荷仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラスタイプ片開き枠アングル付/フラット枠
Oリング 51.8X1.5
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格51.8X1.5図解NoMS410DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.19、CSH-94-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MSA415R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、SD413 クランクケース,吸水弁部品_No.20、GKSL3315 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MRS60-300クミタテ クランクケース部品_No.16、GS205EKA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング 51.8X1.5_No.16、MS154EA-M 本体部品_No.17、MS155EA 動力噴霧機(クランクケース,吸水弁)部品_No.17、MS3500 本体部品_No.15、MSV415L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、SD31ED-2 動力噴霧機部品_No.18、MS413CA2-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS415CA-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MS410EA-K 動力噴霧機部品_No.15など
マフラガスケット
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷部品名称マフラガスケツト図解NoMS415R4CF-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.15、MSV415L(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.21、MSA415R4C(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.22、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.23、MSV415L-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.15、MSV415R2L(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.21、MSA415R4C-125(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.23、MS415EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.17、MSV415L-1(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.25、MSA413R3-2M-A エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.21、MSA415R4C-120(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.23など
クリップ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷部品名称クリツプ図解NoMS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.53、MRS90D-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MS415R4CF-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17、SSW-400CM-3 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,コントロールパネル)部品_No.42、MSV415R2S(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17、GKP2540E エアクリーナ,キャブレタ部品 クリツプ_No.14、MSV415L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17、MSV615R2L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.39、MS413EA-M エアクリーナ キャブレータ ツールセット テールパイプ ガスケットセット部品_No.20、MSW-72-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.14、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.23、MS513R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17など
ワッシャー 6.2X17XT3.2
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格6.2X17XT3.2図解NoMSV515R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.29、MS154EA-M フレーム部品_No.6、MSV415L-1(8.5) ソウコウソウチ部品_No.29、MS753DR6S-Y ポンプダイ部品_No.46、BSM-1070SLT オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.36、MSA515R4C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.33、MSA413R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.11、MSV413R2-K ソウコウソウチ部品_No.41、MSV413R1TB-K-1 ソウコウソウチ部品_No.41、MSV415L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.29、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.11、MSV613-M-A ソウコウソウチ部品_No.24、MSA415R4C(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.33、MSV615DR4CSL-Y(11.5 マキトリソウコウクミタテ部品_No.3、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.46など
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥45,980税込¥50,5781個30日以内出荷備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2










![ホールソー[LENOX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03627382-180824-02.jpg)
![16x18.[ノンスパーク]メガネレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559631-180824-02.jpg)