カテゴリ
- 農業機械(4)
- 制御機器(2)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「ea17-l」の検索結果

サーモスタット
ロバートショウ¥12,900税込¥14,1901個当日出荷から4日以内出荷EA17シリーズは微電流負荷の制御用のサーモスタットです。微電流負荷時は接点がONした場合であっても、電流が流れ難いことがあります。 これは銀接点表面に酸化被膜等が形成され、接点抵抗が大きくなるためです。EA17型は接点形状を「クロスバー」とすることで、接点圧を高め、微電流負荷においても確実なON/OFFを可能にしました。電磁弁、リレー等の信号電流のスイッチとしてお使いください。用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSP-STスナップ式接点金メッキクロスバー基本仕様50VA PILOT DUTY 120-277VAC電気定格50VA PD@120/277VAC接点材質銀(90%)/パラジューム(10%)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スナップ式】温度上昇でOFF
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形
テンパール工業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から12日以内出荷種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
Oリング 51.8X1.5
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格51.8X1.5図解NoMS410DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.19、CSH-94-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MSA415R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、SD413 クランクケース,吸水弁部品_No.20、GKSL3315 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MRS60-300クミタテ クランクケース部品_No.16、GS205EKA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング 51.8X1.5_No.16、MS154EA-M 本体部品_No.17、MS155EA 動力噴霧機(クランクケース,吸水弁)部品_No.17、MS3500 本体部品_No.15、MSV415L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、SD31ED-2 動力噴霧機部品_No.18、MS413CA2-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS415CA-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MS410EA-K 動力噴霧機部品_No.15など
マフラガスケット
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷部品名称マフラガスケツト図解NoMS415R4CF-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.15、MSV415L(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.21、MSA415R4C(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.22、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.23、MSV415L-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.15、MSV415R2L(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.21、MSA415R4C-125(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.23、MS415EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.17、MSV415L-1(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.25、MSA413R3-2M-A エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.21、MSA415R4C-120(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.23など
クリップ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷部品名称クリツプ図解NoMS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.53、MRS90D-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MS415R4CF-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17、SSW-400CM-3 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,コントロールパネル)部品_No.42、MSV415R2S(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17、GKP2540E エアクリーナ,キャブレタ部品 クリツプ_No.14、MSV415L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17、MSV615R2L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.39、MS413EA-M エアクリーナ キャブレータ ツールセット テールパイプ ガスケットセット部品_No.20、MSW-72-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.14、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.23、MS513R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17など
ワッシャー 6.2X17XT3.2
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格6.2X17XT3.2図解NoMSV515R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.29、MS154EA-M フレーム部品_No.6、MSV415L-1(8.5) ソウコウソウチ部品_No.29、MS753DR6S-Y ポンプダイ部品_No.46、BSM-1070SLT オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.36、MSA515R4C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.33、MSA413R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.11、MSV413R2-K ソウコウソウチ部品_No.41、MSV413R1TB-K-1 ソウコウソウチ部品_No.41、MSV415L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.29、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.11、MSV613-M-A ソウコウソウチ部品_No.24、MSA415R4C(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.33、MSV615DR4CSL-Y(11.5 マキトリソウコウクミタテ部品_No.3、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.46など
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥45,980税込¥50,5781個30日以内出荷備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2






![ホールソー[LENOX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03627382-180824-02.jpg)
![16x18.[ノンスパーク]メガネレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559631-180824-02.jpg)