カテゴリ

  • 作業工具(23)
  • 制御機器(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 溶接用品(6)
  • 整備工具・収納(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ea200-2」の検索結果

58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エバーマウント EAタイプ 2000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EAタイプ 2000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • 薄型モバイルバッテリー ケーブル一体型 20,000mAh アイリスオーヤマ

    薄型モバイルバッテリー ケーブル一体型 20,000mAh

    アイリスオーヤマ
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌々日出荷
    薄型&軽量モデルの便利なモバイルバッテリーです。20,000mAhと大容量なのでスマートフォンを約6回充電することができます。最大出力22.5Wで急速充電にも対応。電気用品安全法に適合したPSEマーク表記商品です。大容量なのに薄さ約2cm、重さは約360gで充電しながらも操作しやすい。USB Type-C(TM)ケーブル一体型で、鞄の中で絡まる心配もありません。※USB Type-C(TM) は USB Implementers Forum の商標です。内蔵ケーブルは出力だけでなく、最大18Wでの入力にも対応しているので、バッテリー本体への充電も可能です。
    付属品かんたん操作ガイド色ブラック質量(g)361出力【ポート/ケーブル】5V3A/9V2.22A/10V2.25A/12V1.67A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×83×128定格容量12500mAh入力【ポート/ケーブル】5V3A/9V2A/12V1.5A保管温湿度範囲【推奨】10~25℃/≦75%RH動作温湿度範囲0~35℃/30-75%RH充電時間(時間)約6(18W充電時)内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)20000
  • [EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組) エスコ

    [EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    翌日出荷
    仕様EA532AC-2用ソフトカバーセット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)材質ジュラコン(R)
  • [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ エスコ

    [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ

    エスコ
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    EA200RX用
  • 300mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組) エスコ

    300mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組)

    エスコ
    ¥45,600税込¥50,160
    1組
    翌日出荷
    用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-160、EA500AH-200質量(kg)2.59アーム長さ(mm)300入数2本組
  • 150mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組) エスコ

    150mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組)

    エスコ
    ¥24,700税込¥27,170
    1組
    翌日出荷
    用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-160、EA500AH-200質量(kg)1.26アーム長さ(mm)150入数2本組
  • 300mm [EA500CE-160/200用]アーム(2本組/薄爪) エスコ

    300mm [EA500CE-160/200用]アーム(2本組/薄爪)

    エスコ
    ¥57,600税込¥63,360
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500CE-160、EA500CE-200質量(kg)2.54アーム長さ(mm)300入数2本組
  • 150mm [EA500AG-160/200用]アーム(2本組/薄爪) エスコ

    150mm [EA500AG-160/200用]アーム(2本組/薄爪)

    エスコ
    ¥34,600税込¥38,060
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AG-160、EA500AG-200質量(kg)1.37アーム長さ(mm)150入数2本組
  • 300mm [EA500AG-160/200用]アーム(2本組/薄爪) エスコ

    300mm [EA500AG-160/200用]アーム(2本組/薄爪)

    エスコ
    ¥42,200税込¥46,420
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AG-160、EA500AG-200質量(kg)2.58アーム長さ(mm)300入数2本組
  • 150mm [EA500CE-160/200用]アーム(2本組/薄爪) エスコ

    150mm [EA500CE-160/200用]アーム(2本組/薄爪)

    エスコ
    ¥38,800税込¥42,680
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500CE-160、EA500CE-200質量(kg)1.21アーム長さ(mm)150入数2本組
  • [EA997PS-2~5用] 替フィルター(200mm用) エスコ

    [EA997PS-2~5用] 替フィルター(200mm用)

    エスコ
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    翌日出荷
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • 300mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組) エスコ

    300mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組)

    エスコ
    ¥42,100税込¥46,310
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AA-160、EA500AA-200質量(kg)2.4アーム長さ(mm)300入数2本組
  • 150mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組) エスコ

    150mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組)

    エスコ
    ¥23,300税込¥25,630
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AA-160、EA500AA-200質量(kg)1.24アーム長さ(mm)150入数2本組
  • 200mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組) エスコ

    200mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)

    エスコ
    ¥60,700税込¥66,770
    1組
    翌日出荷
    用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-250、EA500AH-350質量(kg)3.33アーム長さ(mm)200入数2本組
  • 200mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組) エスコ

    200mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組)

    エスコ
    ¥27,500税込¥30,250
    1組
    翌日出荷
    用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-90、EA500AH-120質量(kg)1.17アーム長さ(mm)200入数2本組
  • 200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ

    200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)

    エスコ
    ¥28,800税込¥31,680
    1組
    翌日出荷
    仕様適合プーラー:EA500CF-90、EA500CF-120質量(kg)1.08アーム長さ(mm)200入数2本組
  • 200mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ

    200mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪)

    エスコ
    ¥43,200税込¥47,520
    1組
    翌日出荷
    仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130質量(kg)1.35アーム長さ(mm)200入数2本組
  • 200mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ

    200mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)

    エスコ
    ¥27,200税込¥29,920
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500CD-90、EA500CD-120質量(kg)1.06アーム長さ(mm)200入数2本組
  • 200mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ

    200mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪)

    エスコ
    ¥56,400税込¥62,040
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500CE-250、EA500CE-350質量(kg)3.18アーム長さ(mm)200入数2本組
  • 200mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ

    200mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪)

    エスコ
    ¥27,300税込¥30,030
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120質量(kg)1.08アーム長さ(mm)200入数2本組
  • 200mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ

    200mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪)

    エスコ
    ¥57,900税込¥63,690
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AG-250、EA500AG-350質量(kg)3.16アーム長さ(mm)200入数2本組
  • 200mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組) エスコ

    200mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)

    エスコ
    ¥49,500税込¥54,450
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650質量(kg)3.27アーム長さ(mm)200入数2本組
  • 200mm [EA500AG- 90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ

    200mm [EA500AG- 90/120用]アーム(2本組/薄爪)

    エスコ
    ¥23,800税込¥26,180
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AG-90、EA500AG-120質量(kg)1.11アーム長さ(mm)200入数2本組
  • 200mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組) エスコ

    200mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組)

    エスコ
    ¥23,000税込¥25,300
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AA-80、EA500AA-120質量(kg)1.12アーム長さ(mm)200入数2本組
  • 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
  • フレア-リングツール用クランプバー エスコ

    フレア-リングツール用クランプバー

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1個
    翌日出荷
    ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
    用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。全長(mm)182質量(g)220適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
  • 小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
  • プラズマ切断機用チップ エスコ

    プラズマ切断機用チップ

    エスコ
    ¥5,650税込¥6,215
    1個(10個)
    翌日出荷
    EA315SG-1、-2用。200V用。
    用途プラズマ切断機用。チップ径(Φmm)0.9入数(個)10
  • フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ エスコ

    フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    翌日出荷
    EA200BK-1、-2、-3専用4穴仕様ゲージです。ゲージバーのリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線。)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。
    仕様●適合サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"(4穴)●重量(g):193●全長:153mm●適合品番:EA200BK-1、-2、-3●面出しガイド付
  • 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
  • 小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
  • ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
    用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。適合EV-S800N材質ろ材・リング:ポリエステル圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×813
  • 替刃小型A超鋭角黒刃 NTカッター

    替刃小型A超鋭角黒刃

    NTカッター(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット(10枚)
    当日出荷
    精密な作業に最適な刃先30°黒替刃
    適合本体PMGA-EVO1,PMGA-EVO2,FA-120P, iA-120P, iA-200SP, S-202P, S-203P, K-200, K-200RP, eA-300, iA-300RP, A-250RP, A-300, A-300P, A-300R, A-300RP, A-301RP, A-300GR, A-300GRP, A-400GRP, AR-1P, A-551P, A-552P, A-1000RP, SAW-30P, A-1P, AD-2P, MNCR-A1, PMGA-EVO1, AR2P寸法(mm)26×137×12
  • ペーパータオルボックス エスコ

    ペーパータオルボックス

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    翌日出荷
    付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
    材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
  • Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    経済タイプ
    JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    ¥530~税込¥583~
    1箱(10本)
    翌日出荷
    。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応使用温度(℃)-20~80定格電流(A)20梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85