10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 定格時間連続 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-20~50 アクチュエータの種類EA型 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE 材質(ボールシート)PTFE クラス10K
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状横形3方向 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●型番:S-814●刃長:200mm●板厚:0.7mm●材質:SK材●重量:30g●ピッチ:1.5mm●1枚入り●EA599RB-27用替刃 アズワン品番65-3885-93
1枚
1,540 税込1,694
翌日出荷

無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応。52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。
仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む) アズワン品番65-3893-30
1台
26,500 税込29,150
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)チユウイマーク
規格トリアツカイ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.84MB) 図解NoGSLF204-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チユウイマーク_No.10、MS200EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.9、GKSL3304 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS310EW-2H 調圧装置部品_No.24、MS330CNA-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、MS332MC-1(60HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.38、MS330EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.38、GKSL3301-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、GKSL3300-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、MS330CAS-2M 調圧弁、吐出弁部品_No.38、GKSL3300R1-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、MS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、MS200EA-M-A 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.8、MS330CNA-M-1 調圧弁など
1個
129 税込142
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハキダシベン
規格MS253 部品名称ハキダシベン 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.08MB) 図解NoMSL330-K -A 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.6、SD31ED-2 調圧装置部品_No.6、MK330 調圧装置部品_No.4、MS330CNA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MRS40H-150 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 ハキダシベン_No.24、MS200EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.3、MS310EA-K 調圧装置部品_No.6、MSA410R2T-M 調圧装置部品_No.6、MS310ESL-3K 調圧装置部品_No.6、MS410RCL-K 調圧装置部品_No.6、MS310EW-2K 調圧装置部品_No.6、MS330CNA-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.44、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 ハキダシベン_No.24など
1個
779 税込857
7日以内出荷

関連キーワード