カテゴリ

  • 農業機械(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 作業工具(23)
  • 制御機器(14)
  • 溶接用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 整備工具・収納(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ea200-2」の検索結果

関連キーワード
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エバーマウント EAタイプ 2000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 2000番BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
薄型モバイルバッテリー ケーブル一体型 20,000mAh アイリスオーヤマ薄型モバイルバッテリー ケーブル一体型 20,000mAhアイリスオーヤマ
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷
薄型&軽量モデルの便利なモバイルバッテリーです。20,000mAhと大容量なのでスマートフォンを約6回充電することができます。最大出力22.5Wで急速充電にも対応。電気用品安全法に適合したPSEマーク表記商品です大容量なのに薄さ約2cm、重さは約360gで充電しながらも操作しやすい。USB Type-C(TM)ケーブル一体型で、鞄の中で絡まる心配もありません。※USB Type-C(TM) は USB Implementers Forum の商標です。内蔵ケーブルは出力だけでなく、最大18Wでの入力にも対応しているので、バッテリー本体への充電も可能です。
付属品かんたん操作ガイドブラック質量(g)361出力【ポート/ケーブル】5V3A/9V2.22A/10V2.25A/12V1.67A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×83×128定格容量12500mAh入力【ポート/ケーブル】5V3A/9V2A/12V1.5A保管温湿度範囲【推奨】10~25℃/≦75%RH動作温湿度範囲0~35℃/30-75%RH充電時間(時間)約6(18W充電時)内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)20000
[EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組) エスコ[EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
仕様EA532AC-2用ソフトカバーセット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)材質ジュラコン(R)
[EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ エスコ[EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷から8日以内出荷
EA200RX用
300mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組) エスコ300mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組)エスコ
45,600税込50,160
1組
翌日出荷
用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-160、EA500AH-200質量(kg)2.59アーム長さ(mm)300アズワン品番64-2213-25入数2本組
150mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組) エスコ150mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組)エスコ
24,700税込27,170
1組
翌日出荷
用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-160、EA500AH-200質量(kg)1.26アーム長さ(mm)150アズワン品番64-2213-24入数2本組
200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用) エスコ200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)エスコ
5,110税込5,621
1個
翌日出荷
用途EA991AA-2用蓋エスコ品番EA991AA-2A材質ポリエチレン
300mm [EA500CE-160/200用]アーム(2本組/薄爪) エスコ300mm [EA500CE-160/200用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
57,600税込63,360
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CE-160、EA500CE-200質量(kg)2.54アーム長さ(mm)300アズワン品番64-2213-89入数2本組
150mm [EA500AG-160/200用]アーム(2本組/薄爪) エスコ150mm [EA500AG-160/200用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
34,600税込38,060
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AG-160、EA500AG-200質量(kg)1.37アーム長さ(mm)150アズワン品番64-2213-15入数2本組
300mm [EA500AG-160/200用]アーム(2本組/薄爪) エスコ300mm [EA500AG-160/200用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
42,200税込46,420
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AG-160、EA500AG-200質量(kg)2.58アーム長さ(mm)300アズワン品番64-2213-16入数2本組
150mm [EA500CE-160/200用]アーム(2本組/薄爪) エスコ150mm [EA500CE-160/200用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
38,800税込42,680
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CE-160、EA500CE-200質量(kg)1.21アーム長さ(mm)150アズワン品番64-2213-88入数2本組
[EA997PS-2~5用] 替フィルター(200mm用) エスコ[EA997PS-2~5用] 替フィルター(200mm用)エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
300mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組) エスコ300mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組)エスコ
42,100税込46,310
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-160、EA500AA-200質量(kg)2.4アーム長さ(mm)300アズワン品番64-2213-05入数2本組
150mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組) エスコ150mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組)エスコ
23,300税込25,630
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-160、EA500AA-200質量(kg)1.24アーム長さ(mm)150アズワン品番64-2213-04入数2本組
200mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組) エスコ200mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)エスコ
60,700税込66,770
1組
翌日出荷
用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-250、EA500AH-350質量(kg)3.33アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-26入数2本組
200mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組) エスコ200mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組)エスコ
27,500税込30,250
1組
翌日出荷
用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-90、EA500AH-120質量(kg)1.17アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-22入数2本組
200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)エスコ
28,800税込31,680
1組
翌日出荷
仕様適合プーラー:EA500CF-90、EA500CF-120質量(kg)1.08アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-94入数2本組
200mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ200mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪)エスコ
43,200税込47,520
1組
翌日出荷
仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130質量(kg)1.35アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2214-11入数2本組
200mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ200mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)エスコ
27,200税込29,920
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CD-90、EA500CD-120質量(kg)1.06アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-81入数2本組
200mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ200mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
56,400税込62,040
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CE-250、EA500CE-350質量(kg)3.18アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-90入数2本組
200mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ200mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
27,300税込30,030
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120質量(kg)1.08アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-85入数2本組
200mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ200mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
57,900税込63,690
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AG-250、EA500AG-350質量(kg)3.16アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-17入数2本組
200mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組) エスコ200mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)エスコ
49,500税込54,450
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650質量(kg)3.27アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-06入数2本組
200mm [EA500AG- 90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ200mm [EA500AG- 90/120用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
23,800税込26,180
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AG-90、EA500AG-120質量(kg)1.11アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-13入数2本組
200mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組) エスコ200mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組)エスコ
23,000税込25,300
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-80、EA500AA-120質量(kg)1.12アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-01入数2本組
小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
フレア-リングツール用クランプバー エスコフレア-リングツール用クランプバーエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。全長(mm)182質量(g)220適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
プラズマ切断機用チップ エスコプラズマ切断機用チップエスコ
5,650税込6,215
1個(10個)
翌日出荷
EA315SG-1、-2用。200V用。
用途プラズマ切断機用。チップ径(Φmm)0.9入数(個)10
小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
239税込263特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ エスコフレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
EA200BK-1、-2、-3専用4穴仕様ゲージです。ゲージバーのリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線。)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。
仕様●適合サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"(4穴)●重量(g):193●全長:153mm●適合品番:EA200BK-1、-2、-3●面出しガイド付アズワン品番65-9248-14
小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。外径D×長さL(mm)178×813適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
10,025税込11,028特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
11,888税込13,077特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
7,679税込8,447
1個
当日出荷から31日以内出荷