カテゴリ

  • 作業工具(47)
  • バイク純正部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 機構部品(16)
  • メカニカル部品(10)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 電気材料(9)
  • 制御機器(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 物流用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea203」の検索結果

関連キーワード
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA203T用] 替刃 エスコ[EA203T用] 替刃エスコ
2,400税込2,640
1枚
翌日出荷
替刃仕様1703F7
替刃 (EA203DA用) エスコ替刃 (EA203DA用)エスコ
1,430税込1,573
1パック(5枚)
翌日出荷
適合銅管、チューブカッター:EA203A
[EA203CG-4用]ハンドル エスコ[EA203CG-4用]ハンドルエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
仕様EA203CG-4用ハンドル
[EA203CG-6用]ハンドル エスコ[EA203CG-6用]ハンドルエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
仕様EA203CG-6用ハンドル
チューブカッター EA203SAシリーズ エスコチューブカッター EA203SAシリーズエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
[EA203RX-2用] 替刃 エスコ[EA203RX-2用] 替刃エスコ
2,200税込2,420
1枚
翌日出荷
EA203RX-2用替刃
仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:424231●刃幅(mm):8●刃長(mm):25●適用:裸銅管
[EA203TA-4用] 替刃 エスコ[EA203TA-4用] 替刃エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
チューブカッター EA203RXシリーズ エスコチューブカッター EA203RXシリーズエスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5
[EA203T-6・-7用] 替刃 エスコ[EA203T-6・-7用] 替刃エスコ
1,800税込1,980
1枚
翌日出荷
EA203T-6・-7用替刃
仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:424200●刃幅(mm):3●刃長(mm):19
替スクレーパーキット(EA203K用) エスコ替スクレーパーキット(EA203K用)エスコ
1,360税込1,496
1組
翌日出荷
質量(g)7
[EA203CG-4/8用]替刃 エスコ[EA203CG-4/8用]替刃エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
仕様EA203CG-4/-8用替刃(2枚)
[EA203K-21用]替スクレーパー エスコ[EA203K-21用]替スクレーパーエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
EA203K-21用替スクレーパー
入数1組
替 刃(EA203RD,RE用・2枚) エスコ替 刃(EA203RD,RE用・2枚)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA203RE-1
替 刃(EA203RV,RW用・1枚) エスコ替 刃(EA203RV,RW用・1枚)エスコ
6,720税込7,392
1個
翌日出荷
エスコ品番EA203RW-1
替刃キット(EA203K用,銅・ステンレス管用) エスコ替刃キット(EA203K用,銅・ステンレス管用)エスコ
2,700税込2,970
1組
翌日出荷
材質高品質ボールベアリング鋼質量(g)8
直径3/4”チューブカッター エスコ直径3/4”チューブカッターエスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。 ハンドル(別売:EA203CG-16)を付けて作業を行なうことも出来ます。
適合銅管全長(mm)90適合管外径(Φmm)20切断方法オートカット適合管外径(インチ)3/4
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコサクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】ニッセイエコ
789税込868
1本
翌日出荷から翌々日出荷
・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
859税込945特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカッター エスコチューブカッターエスコ
2,240税込2,464
1個
欠品中
カッター替刃 エスコカッター替刃エスコ(2件のレビュー)
3,190税込3,509
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
寸法B(mm)4.5
チューブカッター エスコチューブカッターエスコ
2,900税込3,190
1個(1個)
翌日出荷
スペア替刃1枚付き。リーマー内蔵。ボディはアルミ製でとても軽く長時間使用しても疲れません。
付属品スペア替刃1枚付適合銅管全長(mm)135材質(本体)アルミニウム機能リーマー内蔵適合管外径(Φmm)3~35適合替刃EA203A-11適合管外径(インチ)1/8"~1-3/8
6 - 23mm チューブカッター(ラチェット式) エスコ6 - 23mm チューブカッター(ラチェット式)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
エスコ品番EA203RD
フレキ管カッター エスコフレキ管カッターエスコ
11,800税込12,980
1丁
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
全長(mm)130質量(g)255呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)107(20A切断時)
フレキ管カッター エスコフレキ管カッターエスコ
10,500税込11,550
1丁
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。
全長(mm)130質量(g)245呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)110(20A切断時)
チューブカッター エスコチューブカッターエスコ
7,310税込8,041
1個
翌日出荷
銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
仕様銅管用全長(mm)210質量(g)640管サイズ(mm)適合管外径:6~64
1/4"- 3" チューブカッター 銅/真鍮/ステンレス管用 エスコ1/4"- 3" チューブカッター 銅/真鍮/ステンレス管用エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能
チューブカッター エスコチューブカッターエスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
仕様銅管用全長(mm)135質量(g)268管サイズ(mm)適合管外径:3~32
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
40,980税込45,078
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
直径1”チューブカッター エスコ直径1”チューブカッターエスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。 ハンドル(別売)を付けて作業を行なうことも出来ます。
適合銅管全長(mm)113適合管外径(Φmm)28適合管外径(インチ)1
チューブカッター エスコチューブカッターエスコ
6,400税込7,040
1丁
翌日出荷から4日以内出荷
軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
チューブカッター エスコチューブカッターエスコ
825税込908
1枚(2枚)
翌日出荷
銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
仕様替刃適合銅管質量(g)10
3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック エスコ3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチックエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN) 協和精工超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)協和精工
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
[6203]深溝玉軸受 エスコ[6203]深溝玉軸受エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:40、B:12軌道輪形状深溝玉軸受
(31705)コントロールバルブASSY ニッサン(31705)コントロールバルブASSYニッサン
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
替刃(銅管用) エスコ替刃(銅管用)エスコ
3,970税込4,367
1ケース(2枚)
翌日出荷
【EA202BK-1、-2、EA203BK-11用】替刃。
入数(枚)2
203mm 車輪(EA520WB-20用) エスコ203mm 車輪(EA520WB-20用)エスコ
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
材質ゴム車輪径(Φmm)203(ゴム車)車輪幅(mm)51 (2")
アイビーム形ストレートエッジ A級 非焼入品 大菱計器製作所アイビーム形ストレートエッジ A級 非焼入品大菱計器製作所
73,980税込81,378
1個
20日以内出荷
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。ヒズミの少ないIタイプになっております。精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。1500mm以上の製品には持ちやすいように取って用の長穴を設けてあります。
種別アイビーム型
胃腸鉗子 コッヘル 無外傷性 強弾性 反 EAシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ胃腸鉗子 コッヘル 無外傷性 強弾性 反 EAシリーズビー・ブラウンエースクラップ
59,980税込65,978
1個
22日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006医薬品医療機器等法一般医療機器
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
6,930税込7,623
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV