カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea203b」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
26,300税込28,930
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV
カッター替刃 エスコカッター替刃エスコ(2件のレビュー)
3,360税込3,696
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
寸法B(mm)4.5
替刃(銅管用) エスコ替刃(銅管用)エスコ
3,970税込4,367
1ケース(2枚)
翌日出荷
【EA202BK-1、-2、EA203BK-11用】替刃。
入数(枚)2
457x 457x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製) エスコ457x 457x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-203
0.7mm ボールペン替芯・加圧式(青/10本) エスコ0.7mm ボールペン替芯・加圧式(青/10本)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合EA765MG-81~-83用替芯エスコ品番EA765MG-203B寸法(mm)Φ7.95×111.5入数1本繰り返し・詰め替え対応
超硬付ホルソーセット エスコ超硬付ホルソーセットエスコ
35,200税込38,720
1セット
翌日出荷
セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm有効長(mm)4刃先(mm)径:25・28・30・32・50センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)