カテゴリ

  • オフィス家具(24)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 農業機械(12)
  • 切削工具(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 作業工具(7)
  • 梱包用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea3-l」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット 八光電機サーモスタット八光電機(12件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
サーモスタット 坂口電熱サーモスタット坂口電熱
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
EAシリーズは液圧シリーズの電気用サーモスタットの定番となります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB-40(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSP-STスナップ式基本仕様液圧シリーズ電気サーモスタット電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)周囲温度(℃)0-66ディファレンシャル3~6℃制御温度(℃)-20~370
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125アズワン品番65-9246-77
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61アズワン品番65-9246-75
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:7mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):60アズワン品番65-9246-74
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122アズワン品番65-9246-76
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(134件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
500mmx300m/18ミクロン ストレッチフィルム/6巻 エスコ500mmx300m/18ミクロン ストレッチフィルム/6巻エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-2
フォークリフト用カップキット Q-lineフォークリフト用カップキットQ-line
2,000税込2,200
1セット
当日出荷
QWC-101のW/Cに対応
用途W/C用リペアキット適合対象各社共通1tセット内容スプリング×1個、ピストン×2個、カップ×2個、ブーツ×2個適合品番トヨタ47410-10480-71・TCM 44100-L1400 / C52-11029-52000・ニチユ91246-01800 / 1921-64058・コマツ3EA-30-25111・住友G010049-12
ストレッチフィルム[6巻] エスコストレッチフィルム[6巻]エスコ
10,900税込11,990
1巻(6巻)
翌日出荷
EA944T-1、-3、-4で使用して下さい。共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜。各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
材質ポリエチレン芯径(mm)内:76
300mmx500m/18ミクロン ストレッチフィルム/6巻 エスコ300mmx500m/18ミクロン ストレッチフィルム/6巻エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-1
500mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻 エスコ500mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-12
300mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻 エスコ300mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-11
APEM 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)APEM 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
フォークリフト用ホイルシリンダー Q-lineフォークリフト用ホイルシリンダーQ-line
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能 ・純正採用メーカー品
用途ドラムブレーキ 補修用ホイールシリンダーAssy
70mm アングルベース エスコ70mm アングルベースエスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。 溶接不要、組み立て式で強固な配管指示が可能です。 場所を取らないので持ち運びが便利です。
材質/仕上スチール/どぶメッキ厚さ(mm)3.2種類アングルベース取付穴径(Φmm)11
250mm喰切り エスコ250mm喰切りエスコ(1件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250エスコ品番EA577L-3仕上磨き切断能力(Φmm) 軟線3口幅(mm)24材質(ハンドル)プラスチックコーティング
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
61,980税込68,178
1個
当日出荷
1系統のHDMI信号を最大10系統に分配HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠高品質なビデオ映像-最大4K解像度(4096×2160@60Hz、4:2:0)※ソースからデバイスまでの延長距離-最大15m双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現デバイスの状態はLEDランプで表示EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能プラグアンドプレイラックマウント対応(1U設計)*ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VS0110HAは、1系統のHDMI信号(4K解像度)を10系統に分配するHDMI分配器です。仕様【EDID設定】EDIDスイッチ×1、EDIDモード:デフォルト(1080p)/ポート1/自動セット内容電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。材質メタル質量(kg)2.10出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×10(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離10m(4K解像度の場合)ケース質量(kg)2.10(4.63lb)消費電力DC5V:4.34W:20BTU寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】437.2×158×44材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5m(4K解像度の場合)制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1・USBポートマイクロUSB×1(ファームウェアアップグレード)関連部品ビデオコンバーターVC080・ビデオエクステンダーVE800A、VE810、VE812ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437.2×158×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE811、VE811R、VE811T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12
2.3x300mm標識用取付鎖(10本) エスコ2.3x300mm標識用取付鎖(10本)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径2.3×300
A3サイズ L型定規付製図板 エスコA3サイズ L型定規付製図板エスコ
27,800税込30,580
1個
当日出荷
エスコ品番EA766GBセット内容EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm)質量(g)製図板:1250、L型定規:228作図範囲(mm)290×430
3列10段 パーツキャビネット エスコ3列10段 パーツキャビネットエスコ
42,400税込46,640
1台
当日出荷
仕切板30枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:533×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:3列10段(引出し数:30個)●引出し耐荷重:10kg●重量:22.7kg●適合仕切板:EA957F-31Aアズワン品番65-2294-94
ミニ溶接器 (プロパン・酸素) エスコミニ溶接器 (プロパン・酸素)エスコ
113,000税込124,300
1台
翌日出荷
セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。
その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
ねじ付逆止弁 エスコねじ付逆止弁エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
気密性のあるニトリルゴムパッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水が避けられます。
材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス、 パッキン:ニトリルゴム最大使用圧力(MPa)1.6耐熱温度(℃)100まで適合流体
480-1540mm 中型カメラ用三脚 エスコ480-1540mm 中型カメラ用三脚エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突アズワン品番68-1841-39
フレキ管用 曲がりコネクター エスコフレキ管用 曲がりコネクターエスコ
100税込110
1個
翌日出荷
3.2x203mm 平行ピンポンチ(ロング) エスコ3.2x203mm 平行ピンポンチ(ロング)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572MG-3L
M3-0.5x6mm   リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM3-0.5x6mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-3L
8x 9 [ノンスパーク]メガネレンチ エスコ8x 9 [ノンスパーク]メガネレンチエスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642L-3
[電気・水道設備用]ホールソーセット エスコ[電気・水道設備用]ホールソーセットエスコ
60,100税込66,110
1個
翌日出荷
セット内容電気・水道設備用 ・ホールソー:20本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-25、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-54、EA823L-57 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-83 EA823L-86、EA823L-92 EA823L-95、EA823L-105 EA823L-114、EA823L-121(各1本) ・アーバー:3本 EA823L-4A、EA823L-5S、EA823L-6S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×2本、EA823LX-1×1本 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
ホールソー用エキステンションバー エスコホールソー用エキステンションバーエスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
適合EA823L,-5A,-5Sシャンク六角1/2
190mm ロングノーズプライヤー エスコ190mm ロングノーズプライヤーエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)190先端形状ロングノーズエスコ品番EA537L-3
3/8″被覆管用スプリングベンダー エスコ3/8″被覆管用スプリングベンダーエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8エスコ品番EA218L-3材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
860税込946
1本(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
[一般設備用]ホールソーセット[LENOX] エスコ[一般設備用]ホールソーセット[LENOX]エスコ
41,200税込45,320
1個
翌日出荷
セット内容一般設備用 ・ホールソー:12本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-29、EA823L-35 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-92 EA823L-105、EA823L-121(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×3 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース