カテゴリ

  • オフィス家具(24)
  • 切削工具(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 農業機械(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「ea3-l」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付ラスタバナナ
1,437税込1,581
1個
6日以内出荷
本製品は、マイクロUSBに対応したスマートフォン、フィーチャーフォン用のAC充電器です。最大出力は5V/1Aです。家庭用コンセントAC100~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるバンドが付属しています。
質量(g)47ケーブル長(m)1.5内容AC充電器×1
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
EAシリーズは液圧シリーズの電気用サーモスタットの定番となります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB-40(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSP-STスナップ式基本仕様液圧シリーズ電気サーモスタット電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)周囲温度(℃)0-66ディファレンシャル3~6℃制御温度(℃)-20~370
VAG インジェクターリムーバー&インストーラー JTCVAG インジェクターリムーバー&インストーラーJTC
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
VW AUDI 適合純正品番:T10581、T10133/16A TFSI燃料インジェクター 高圧インジェクターと燃焼室シールの脱着に使用します。
用途適合車種:VAG TFSIエンジン Golf(2017年以降)、Audi A3 2013年以降(1.5L、4V、EA211、EVO) 適合エンジン:DACA、DADA、DACB、DPBA、DPBE、DPCA、DFYA関連資料(0.34MB)
VAG タイミングツールセット JTCVAG タイミングツールセットJTC
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
VW、AUDI用 カムの位置合わせに使用します。適合エンジン:EA211
適合エンジン型式DACA、DACB、DADA、DFYA、DPBA、DPCA、DPBE適合車種VAG 1.5L TSI ガソリンエンジン(2017年~) AUDI(2017年~)、SEAT(2015年~)、SKODA(2015年~)、VW(2015年~)1.0L、1.2L、1.4L、1.6L TSI EA211 3、4気筒ガソリンエンジン関連資料(0.25MB)
フォークリフト用カップキット Q-lineフォークリフト用カップキットQ-line
2,000税込2,200
1セット
当日出荷
QWC-101のW/Cに対応
用途W/C用リペアキット適合対象各社共通1tセット内容スプリング×1個、ピストン×2個、カップ×2個、ブーツ×2個適合品番トヨタ47410-10480-71・TCM 44100-L1400 / C52-11029-52000・ニチユ91246-01800 / 1921-64058・コマツ3EA-30-25111・住友G010049-12
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
9,398税込10,338
1個(3kg)
5日以内出荷
スマート純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースマート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
480-1540mm 中型カメラ用三脚 エスコ480-1540mm 中型カメラ用三脚エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突アズワン品番68-1841-39
VAG カムシャフトホルダーアダプター JTCVAG カムシャフトホルダーアダプターJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
適合車種:VAG 3気筒、4気筒(1.0L、1.5L) 適合エンジン:EA211 EVO(2017年以降)
用途適合純正品番:T10575A関連資料(6.86MB)
フォークリフト用ホイルシリンダー Q-lineフォークリフト用ホイルシリンダーQ-line
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能 ・純正採用メーカー品
用途ドラムブレーキ 補修用ホイールシリンダーAssy
ジャッキ用アダプター エスコジャッキ用アダプターエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。
高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)
[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
1,190税込1,309
1本(1個)
翌日出荷
ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ エスコポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズエスコ
8,350税込9,185
1セット(3個)
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付アズワン品番65-9261-47
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125アズワン品番65-9246-77
3m アンテナ延長ケーブル ワイヤレスカメラ用 エスコ3m アンテナ延長ケーブル ワイヤレスカメラ用エスコ
9,640税込10,604
1個
翌日出荷
本製品を使用してアンテナの位置をずらし電波状態を改善します。
仕様●長さ:3m●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●付属品:取付ネジ×2、アンカー×3、L字金具アズワン品番65-9306-52
[EA990KB-3用] オートストップガン エスコ[EA990KB-3用] オートストップガンエスコ
38,900税込42,790
1個
8日以内出荷
仕様●ノズルサイズ:Φ24×65mm●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●流量範囲(L/min):30~80●【EA990KB-3用】オートストップガンノズルアズワン品番65-9340-83危険物の類別非危険物
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122アズワン品番65-9246-76
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:7mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):60アズワン品番65-9246-74
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61アズワン品番65-9246-75
ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)10L EA508AT-315シリーズ エスコポリタンク(モスグリーン/ノズル無)10L EA508AT-315シリーズエスコ
8,350税込9,185
1セット(3個)
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:764g●キャップカラー:ブラック●パッキン付アズワン品番65-9261-49
ポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズ エスコポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズエスコ
8,350税込9,185
1セット(3個)
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付アズワン品番65-9261-45
ネームラベル BIGM(丸山製作所)ネームラベルBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB)図解NoMS415CA エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MSV415L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MSV415R2L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MRS40H-152 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MS515EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.3、MRS40H-151 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MS513EA-2M-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.3、MSW1511-2M-A(バーク) 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.8、MS415EW ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.3、MRS60-300-4 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MSV413R2L(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MSV413R2L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3など
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称スクリユ関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.23MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.08MB)図解NoMS172EMRA エンジン コントロールパネル リコイルスタータ 部品_No.3、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.47、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.49、MS155EA コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.3、MSV413L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.3、MRS60-301 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.3、GKSL3302R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.3、MSA415R4C-125(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.3、MRS40H-151 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.3、MLSL3304 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.3、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.47など
チヨークレバー BIGM(丸山製作所)チヨークレバーBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.91MB)図解NoMMB-101 エアクリーナ,キャブレタ部品 チヨークレバー_No.25、MS415R4CF-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.29、MSV515R2SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MS315EA エアークリーナ キャブレタ部品_No.29、MSV415L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.29、MS515EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.29、MSA413R3-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.29、GKSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.29、MSA415R4C-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.29、MS171EMM-2-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.29、CSH-95 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.29、MSA515R4C-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.29、MF-58 エアクリーナ,キャブレタ部品_No.26など
パッキング BIGM(丸山製作所)パッキングBIGM(丸山製作所)
389税込428
1個
7日以内出荷
部品名称パツキング関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(0.94MB)図解NoMSV413R2-M-2-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.3、MS415CA エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.3、MSA515R4CS-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.3、MSV415L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.3、MS332EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.3、GKSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.3、GKP4140E-1 エアクリーナ,キャブレタ部品 パッキング_No.3、MS335EW-M-1 エアクリーナ,キャブレタ部品_No.3、MS415EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.3、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.3、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.3、MS515R4CFS-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.3など
リードワイヤ BIGM(丸山製作所)リードワイヤBIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMLS415R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.47、CSH-95 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MS513EA-3M スイッチ プラグ ラベル部品_No.3、MSV413L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.41、BP2540A(NF) エンジン フューエルタンク、マフラ部品 リードワイヤ_No.22、MSA515R4C(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MS313CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、GKSL3300-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MSV313B-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.3、MSV613R2L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.62、MS613R4CF(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.63など
フューエルコック BIGM(丸山製作所)フューエルコックBIGM(丸山製作所)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
規格7~10フクム関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.31MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1MB)図解NoMP4130E-2M フューエルタンク,コック,マフラ部品 フューエルコック_No.6、MSA413R3-2M-A エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MS330EA-2M-A フューエルタンク コック マフラ部品_No.6、MSV413L(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MSA413R4C 10 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MS155EA フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.6、MSV415R2L(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、GKSL3303 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MS513EA-2M-A フューエルタンク コック マフラ部品_No.6、MS413EW-2M -A フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.6、MSV413R2L(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MSW1008-2M -A 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.12など
ラバークッション BIGM(丸山製作所)ラバークッションBIGM(丸山製作所)
359税込395
1個
7日以内出荷
規格L=85関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.25MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.25MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.31MB) 展開図42(1.32MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.21MB)図解NoMS315EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.25、MSA413R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.24、MS201EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.19、MSV413R2L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.24、MS313EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.25、CSH-95-2 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.25、MSW1008-2M -A コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.19、MS315EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.25、MS200EA-M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.19、GSLF204-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ラバークッション_No.25、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.25、MSV415L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.24など
フューエルホース BIGM(丸山製作所)フューエルホースBIGM(丸山製作所)
665税込732
1個
7日以内出荷
部品名称フユーエルホース関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.89MB)図解NoMRS60H-350 エンジン コック、マフラ部品_No.22、MS415EA-LS フューエルタンク コック マフラ部品_No.12、MSV515R2SL(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MSV415R2SL(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MS415CA-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.1、MSA415R4C-1(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MS415EA-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.1、MSV415L-1(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.3、MSA415R4C-125(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MS331EA-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.3、MS335EW-M-1 フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.3、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13など
シリンダブロック BIGM(丸山製作所)シリンダブロックBIGM(丸山製作所)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.29MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.51MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.28MB)図解NoMRS60-302 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MGW620 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.8、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MS515EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.3、MSV415R2S(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MSV415L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MS413R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MSV413B-M-2-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MS413ESTR-100-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MSV413L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MSA413R4C 10 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MS413EW-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.3など
13mm/ 650W 振動ドリル 正逆転・無段変速 エスコ13mm/ 650W 振動ドリル 正逆転・無段変速エスコ
14,200税込15,620
1台
翌日出荷
ビットは別売です。振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。
仕様●メーカー:京セラ●型番:PD-196VR●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:コンクリート/Φ19mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ25mm●電源:AC100V・650W●回転数:0~2,600rpm●打撃数:0~46,800回/分●サイズ:66(W)×299(L)×198(H)mm●重量:1.75kg●コード長:2.5m●本体材質:樹脂●替カーボンブラシ:EA813RA-16●電流:7A●振動3軸合成値:ドリルモード/2.5m/s2以下、振動ドリルモード/16.4m/s2●付属品:チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー●二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替●650Wハイパワーモーター搭載●位置決めの楽な無段変速スイッチ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ●コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに●回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー●すべりにくく握りやすいソフトグリップ●ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバーアズワン品番65-3892-53
ストレッチフィルム[6巻] エスコストレッチフィルム[6巻]エスコ
10,900税込11,990
1巻(6巻)
翌日出荷から8日以内出荷
EA944T-1、-3、-4で使用して下さい。共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜。各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
材質ポリエチレン芯径(mm)内:76
自動調心ころ軸受(テーパー穴/油溝付) エスコ自動調心ころ軸受(テーパー穴/油溝付)エスコ
6,150税込6,765
1個
8日以内出荷
サイズ(mm)d1:90、L:71、D3:130、C:20【EA966KC-220用】軸受用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
呼び番号H320
3列10段 パーツキャビネット エスコ3列10段 パーツキャビネットエスコ
44,600税込49,060
1台
当日出荷
仕切板30枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:533×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:3列10段(引出し数:30個)●引出し耐荷重:10kg●重量:22.7kg●適合仕切板:EA957F-31Aアズワン品番65-2294-94
座金 (ナイロン樹脂製) エスコ座金 (ナイロン樹脂製)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
ナイロン製調整脚が付いている本体の交換用座金
仕様●材質:ナイロン樹脂●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91アズワン品番65-2292-94
高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製) エスコ高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。
仕様●材質:ナイロン樹脂●ボール径:Φ37mm●全長:77mm●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91アズワン品番65-2292-93
高さ調整脚(平型/ステンレス製) エスコ高さ調整脚(平型/ステンレス製)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
仕様●全長:77mm●直径:約32mm●ねじサイズ:3/4”●材質:ステンレス●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~44、-51~54、-61、-71、-81、-91アズワン品番65-2292-91
高さ調整脚(ボール型/ステンレス製) エスコ高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状
フレキ管用 曲がりコネクター エスコフレキ管用 曲がりコネクターエスコ
120税込132
1個
翌日出荷
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
54,980税込60,478
1個
当日出荷
1系統のHDMI信号を最大10系統に分配HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠高品質なビデオ映像-最大4K解像度(4096×2160@60Hz、4:2:0)※ソースからデバイスまでの延長距離-最大15m双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現デバイスの状態はLEDランプで表示EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能プラグアンドプレイラックマウント対応(1U設計)*ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VS0110HAは、1系統のHDMI信号(4K解像度)を10系統に分配するHDMI分配器です。仕様【EDID設定】EDIDスイッチ×1、EDIDモード:デフォルト(1080p)/ポート1/自動セット内容電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×10(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離10m(4K解像度の場合)ケース質量(kg)2.10(4.63lb)消費電力DC5V:4.34W:20BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5m(4K解像度の場合)制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1・USBポートマイクロUSB×1(ファームウェアアップグレード)関連部品ビデオコンバーターVC080・ビデオエクステンダーVE800A、VE810、VE812ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437.2×158×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE811、VE811R、VE811T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12
ビデオ切替器 ATENビデオ切替器ATEN
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
各種インターフェースの入出力ボードを柔軟に組み合わせることができるモジュール式マトリックススイッチャー用4K対応4ポートHDMI入力ボード解像度-HDTV解像度(480p、720p、1080i、1080p(1920×1080))、4K(4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4))オーディオ対応-アナログステレオオーディオのエンベデッドが可能EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質が確認可能CEC準拠
用途VM7814は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4K対応4ポートHDMI入力ボードです。適合VM1600、VM1600A、VM3200セット内容5極着脱式ターミナルブロック×4、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.56(1.23lb)消費電力4.45W:21BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:5m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと関連部品ビデオエクステンダーVE883・ビデオマトリックススイッチャーVM8814アズワン品番64-8301-47ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×24RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)4ビデオ仕様最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)・4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE2812R、VE811、VE811R、VE811T、VE1812・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM1600A、VM3200・ビデオスイッチャーVS381B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12オーディオ入力5極着脱式ターミナルブロック×4※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら