カテゴリ

  • 作業工具(1,054)
  • 手袋(676)
  • 配管・水廻り設備部材(665)
  • 農業機械(511)
  • 研磨材(443)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(419)
  • バイク純正部品(393)
  • 溶接用品(389)
  • 物流用品(263)
  • 切削工具(259)
  • はんだ関連・静電気対策用品(231)
  • オフィス家具(220)
  • 作業服(212)
  • 制御機器(177)
  • 自動車純正部品(166)
  • 測定用品(128)
  • 梱包用品(113)
  • 保管用品(104)
  • 建築金物(102)
  • ねじ・ボルト・釘(98)
  • 電気材料(97)
  • 空調・電設資材(93)
  • クリーンルーム用品(82)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 機構部品(72)
  • 科学研究・開発用品(72)
  • 事務用品(64)
  • 塗装・養生・内装用品(60)
  • 清掃用品(58)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(56)
  • メカニカル部品(55)
  • 電動工具(51)
  • 安全保護具(44)
  • 安全標識(39)
  • スプレー・オイル・グリス(38)
  • 接着剤・補修材(36)
  • 整備工具・収納(36)
  • 厨房用品(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • テープ(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • 家電(24)
  • 日用品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 安全用品(21)
  • バイク部品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 医療(18)
  • 建材・エクステリア(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 縫製用品(12)
  • 照明(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • 農具(11)
  • 空圧工具(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 塗料(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 防災用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • カー用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • マスク(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 住設機器(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「ea3」の検索結果

関連キーワード
8,131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
6.2mmx7m シールテープ(20巻) エスコ6.2mmx7m シールテープ(20巻)エスコ(3件のレビュー)
4,690税込5,159
1個
当日出荷
耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
43,980税込48,378特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
巻はんだ エスコ巻はんだエスコ(19件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
Φ6-37mm/210mm ホースカッター エスコΦ6-37mm/210mm ホースカッターエスコ(4件のレビュー)
2,760税込3,036
1個
当日出荷
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)エスコ品番EA338A-37全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37
NTカッター エコタイプ NTカッターNTカッター エコタイプNTカッター(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
付属品替刃2枚ブラックグリーン購入法適合
LEDセンサーライト3灯式 トライメイトLEDセンサーライト3灯式トライメイト(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
照らす方向自由自在動体&明暗センサーで自動ON/OFF常時点灯(投光器)モード3灯独立可動式で死角なし便利な取付パーツ付属
用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約775電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135電源コード(m)約3センサー感知方式明暗設置方式バンド設置場所屋内外兼用センサー角度調整(°)約180(右90、左90)明るさ(Lm)3000灯数3防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LED
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から93日以内出荷
伸縮角型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)伸縮角型カーテンレールセットヒナカ(旧:日中製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
許容荷重(kg)5
ボンベ用開閉ハンドル エスコボンベ用開閉ハンドルエスコ
820税込902
1個
当日出荷
四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
[M] 手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚) エスコ[M] 手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚)エスコ(1件のレビュー)
1,900税込2,090
1箱(50枚)
当日出荷
パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
用途自転車・電子部品・研究などにサイズM全長(cm)約24材質ニトリルゴムエスコ品番EA354BE-11厚さ(mm)約0.1入数(枚)50粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
400x1250mm ボンベ用防炎カバー(酸素用) エスコ400x1250mm ボンベ用防炎カバー(酸素用)エスコ(1件のレビュー)
2,560税込2,816
1個
当日出荷
エスコ品番EA334E-150寸法(mm)折径400×H1250摘要酸素瓶用
[電池式] 発泡スチロールカッター エスコ[電池式] 発泡スチロールカッターエスコ(1件のレビュー)
4,150税込4,565
1セット
当日出荷
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分アズワン品番65-2113-22
尿石附着防止剤 エスコ尿石附着防止剤エスコ(15件のレビュー)
1,080税込1,188
1個ほか
当日出荷
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型
#1000 耐水ペーパー エスコ#1000 耐水ペーパーエスコ(2件のレビュー)
460税込506
1セット(5枚)
当日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。粒度1000サイズ(mm)230×280エスコ品番EA366C-100適合材金属、木工
#2000 耐水ペーパー エスコ#2000 耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
630税込693
1セット(5枚)
当日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。粒度2000サイズ(mm)230×280エスコ品番EA366C-200適合材金属、木工
エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)エコアジャスターLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)仕上三価クロメート処理(ねじ部)ダークグレー(本体・底部)材質(底部)ABS樹脂
#800 耐水ペーパー エスコ#800 耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
380税込418
1セット(5枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
粒度800サイズ(mm)230×280
[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)エスコ
3,500税込3,850
1双
当日出荷
材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45全長(mm)330ブラックサイズL質量(g)96入数(双)1機能耐溶剤性、柔軟性、静電気対策アズワン品番64-2206-99耐溶剤性極性溶剤(アセトン・メタノール・DMF・MEK・NMPなど)耐透過性アセトン、アセトニトリル、酢酸エチル、メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸18%、硫酸96%、ジメチルホルムアミド(DMF)、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)、メチルエチルケトン(MEK)
耐火・耐熱シート エスコ耐火・耐熱シートエスコ
5,550税込6,105
1本
当日出荷から翌日出荷
アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1特性耐火・耐熱瞬間耐熱温度(℃)700
457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用) エスコ457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)エスコ(4件のレビュー)
2,550税込2,805
1個
当日出荷
上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン特性難燃エスコ品番EA355KE-2全長(mm)537質量(g)145職業別シーン溶接工
電源ユニット KHシリーズ コーセル電源ユニット KHシリーズコーセル(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ニトリルゴム手袋 エスコニトリルゴム手袋エスコ(1件のレビュー)
465税込512
1個
当日出荷
ニトリル100% 特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。 幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。 表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。 滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。 エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
開閉ハンドル(ボンベ用) エスコ開閉ハンドル(ボンベ用)エスコ(1件のレビュー)
1,470税込1,617
1個
当日出荷
1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215gアズワン品番65-2112-93
名刺ポケット<IDEAMIX>(厚口) コクヨ名刺ポケット<IDEAMIX>(厚口)コクヨ(2件のレビュー)
529税込582
1袋(10片)
当日出荷
ファイルやノートに貼れば名刺を挿入することができ、収容・保管にも最適です。 オレフィン系樹脂の非塩ビ素材を使用。
仕様厚口材質オレフィン系樹脂縦(mm)60横(mm)93
[LL] 手袋(滑り止め付・黒/12双) エスコ[LL] 手袋(滑り止め付・黒/12双)エスコ(2件のレビュー)
1,080税込1,188
1ダース(12双)
当日出荷
エスコ品番EA354A-48白、滑り止め:黒機能滑り止め付糸本数(本)2中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)21手の平幅(cm)10質量(g/ダース)810
名刺ポケット<IDEAMIX>(薄口) コクヨ名刺ポケット<IDEAMIX>(薄口)コクヨ
669税込736
1袋(20片)
当日出荷
ファイルやノートに貼れば名刺を挿入することができ、収容・保管にも最適です。 オレフィン系樹脂の非塩ビ素材を使用。
仕様薄口/入り数:20片材質オレフィン系樹脂縦(mm)60横(mm)93
L/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル) エスコL/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。 滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。
サイズL全長(cm)35耐溶剤性石油系溶剤材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿エスコ品番EA354BW-26厚さ(mm)0.5
[M/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ[M/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)エスコ
3,500税込3,850
1双
当日出荷
材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45全長(mm)330ブラックサイズM質量(g)92アズワン品番64-2206-98
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
119税込131特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
(19301)サーモスタット ホンダ(19301)サーモスタットホンダ(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
溶接作業不燃シート(ハトメ付) エスコ溶接作業不燃シート(ハトメ付)エスコ(1件のレビュー)
6,730税込7,403
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
440x1000mm ボンベ用防炎カバー(アセチレン用) エスコ440x1000mm ボンベ用防炎カバー(アセチレン用)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
エスコ品番EA334E-130寸法(mm)折径440×H1000摘要アセチレン瓶用
溶接用ロング革手袋(牛床革) エスコ溶接用ロング革手袋(牛床革)エスコ(1件のレビュー)
2,470税込2,717
1双
当日出荷
裏地付で夏は吸汗、冬は防寒機能があります。薪ストーブやキャンプなどにも。
用途植物のトゲ、動物の爪対策に。またアウトドアや溶接作業にも使えます。材質牛床革(オイル加工)全長(mm)600サイズフリー耐熱温度(℃)120
尿石スケール除去剤 エスコ尿石スケール除去剤エスコ(2件のレビュー)
7,720税込8,492
1本(5kg)
当日出荷
尿石を強力な溶解作用により除去します。 鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。
使用場所トイレ商品タイプ詰替用エスコ品番EA341WC-5種別液体繰り返し・詰め替え対応
63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー) エスコ63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)エスコ
7,560税込8,316
1個
当日出荷
ひもは背中でクロス式 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)エスコ品番EA355K-11種別エプロン厚さ(mm)0.5質量(g)300ロープ仕様(mm)Φ7×1200寸法(cm)63×93耐熱温度(℃)300材質(ロープ)綿
#600 耐水ペーパー エスコ#600 耐水ペーパーエスコ
380税込418
1セット(5枚)ほか
当日出荷
粒度600サイズ(mm)230×280
シーラー(卓上式/溶着) エスコシーラー(卓上式/溶着)エスコ
8,900税込9,790
1台
当日出荷
機能溶着
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら