9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様照光式 エスコ品番EA940DH-1 極数単極 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)28.6×13.7 定格容量(A)15、125VAC パネル厚(mm)0.5~0.7 色(ツマミ)
1個
415 税込457
当日出荷

エスコ品番EA940DH-11 極数2極単投 端子形状ファストン端子 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)19.2×12.9 定格容量(A)10、125VAC 色(ツマミ)
1個
305 税込336
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-10 極数2極単投 端子形状ファストン端子 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)19.2×12.9 定格容量(A)10、125VAC 色(ツマミ)
1個
305 税込336
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-12 極数2極単投 端子形状ファストン端子 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)19.2×12.9 定格容量(A)10、125VAC 色(ツマミ)
1個
305 税込336
翌日出荷

1個
65 税込72
翌日出荷

仕様トグルスイッチ用 エスコ品番EA940DH-193 材質アルミニウム ON側地色:赤、OFF側地色:黒 パネルカット寸法(mm)Φ6用
1個
280 税込308
翌日出荷

仕様トグルスイッチ用 エスコ品番EA940DH-192 材質アルミニウム ON側地色:赤、OFF側地色:黒 パネルカット寸法(mm)Φ6用
1個
180 税込198
当日出荷


動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)。押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
極数単極双投 使用温度範囲(℃)-30~85 端子形状ハンダ端子 動作方式モメンタリ形 パネル取付孔(Φmm)6.5(目安) 接触抵抗(mΩ)10以下 接点仕様 操作部形状基本レバー スイッチ特性ON-OFF-ON パネル取付方式ねじ取付け 最大取付パネル厚(mm)5.5(目安) パネルカット寸法(mm)6.5 接点容量6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC
1個(1個)
900 税込990
8日以内出荷