カテゴリ

  • テープ(14)
  • 電気材料(4)
  • 梱包用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「ea944-25」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮ラバーグリップ エスコ

    熱収縮ラバーグリップ

    エスコ(32件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
  • 隙間埋めテープ エスコ

    隙間埋めテープ

    エスコ(24件のレビュー)
    3,460税込3,806
    1巻
    当日出荷
    あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
    材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
  • 50mmx50m 表示テープ エスコ

    50mmx50m 表示テープ

    エスコ(1件のレビュー)
    600税込660
    1個
    当日出荷
    材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14テープ幅(mm)50枚数250テープ長さ(m)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×50粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60巻芯径(Φmm)76(3")
  • ホールディングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ホールディングテープ

    日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    4,460税込4,906
    1巻(100m)
    当日出荷から翌日出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • マスキングシート (車輌用) エスコ

    マスキングシート (車輌用)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1巻
    欠品中
    車両用マスカー。長尺タイプなので作業効率アップ。
    材質クラフト紙幅(mm)290厚さ(mm)0.05長さ(m)105シート幅(mm)290材質(シート)クラフト紙テープ種類シート長さ(m)105
  • 25mmx10m 超強力両面テープ エスコ

    25mmx10m 超強力両面テープ

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944NE-25粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • ホールディングテープ エスコ

    ホールディングテープ

    エスコ
    11,500税込12,650
    1パック(10巻)
    翌日出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
    用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)102長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
  • 25mmx50m フィラメントテープ エスコ

    25mmx50m フィラメントテープ

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944NH-25
  • 25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本) エスコ

    25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。
    エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
  • 25mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス エスコ

    25mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス

    エスコ
    5,150税込5,665
    1個
    翌日出荷
    用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりにエスコ品番EA944NY-25材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス幅(mm)25厚さ(mm)0.13長さ(m)10耐熱温度(℃)180
  • 25x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    25x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    6,180税込6,798
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VH-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
  • 熱収縮チューブセット(黒/25ピース) エスコ

    熱収縮チューブセット(黒/25ピース)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BF-25
  • 25 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    25 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    7,380税込8,118
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BG-25
  • 25x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    25x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VE-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VF-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
  • 25x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    25x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VG-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 熱収縮チューブ エスコ

    熱収縮チューブ

    エスコ
    3,920税込4,312
    1巻
    翌日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105全長(m)20収縮率(%)50
  • 粘着テープ (ガラスクロス) エスコ

    粘着テープ (ガラスクロス)

    エスコ
    7,660税込8,426
    1巻
    翌々日出荷
    機械的強度に優れ、綿やアセテートクロスに比べ約3倍の強度があります(メーカー比)。180℃で長時間加熱しても電気特性は安定しています。UL-510FRを取得しています。寸法安定性が良好で、他のプラスチックに比べ、熱・湿度による影響が非常に少ないです。
    用途耐熱トランスの層間・外装絶縁用途、部品の外層用途、コイルの結束や外層絶縁用途に材質ガラスクロス厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着剤シリコーン系引張強度(N/mm)600~620/19伸び(%)5電食係数0.96引きはがし粘着力(N/19mm)6.7破壊電圧(kV)3.5