カテゴリ
- テープ(12)
- 電気材料(3)
- 梱包用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
「ea944-25」の検索結果

熱収縮ラバーグリップ
エスコ(32件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101個当日出荷120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
隙間埋めテープ
エスコ(24件のレビュー)¥3,460税込¥3,8061巻当日出荷あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
50mmx50m 表示テープ
エスコ(1件のレビュー)¥600税込¥6601個当日出荷材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14テープ幅(mm)50枚数250テープ長さ(m)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×50粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60巻芯径(Φmm)76(3")![[黒]熱収縮チューブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)
[黒]熱収縮チューブ
エスコ(7件のレビュー)¥4,460税込¥4,9061巻(100m)当日出荷から翌日出荷材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08色黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
ホールディングテープ
エスコ¥11,500税込¥12,6501パック(10巻)翌日出荷電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)色ライトブルー質量(g)102長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
25mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス
エスコ¥5,150税込¥5,6651個翌日出荷用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりにエスコ品番EA944NY-25材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス幅(mm)25厚さ(mm)0.13長さ(m)10耐熱温度(℃)180
25x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥6,180税込¥6,7981個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VH-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
25x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。エスコ品番EA944VE-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
エスコ¥6,420税込¥7,0621個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。エスコ品番EA944VF-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
25x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VG-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13








![[黒]熱収縮チューブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)