カテゴリ

  • テープ(6)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • タイヤ・足回り(1)
絞り込み

「ea944-40」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮ラバーグリップ エスコ熱収縮ラバーグリップエスコ(32件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷
120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
ホールディングテープ 日東電工ホールディングテープ日東電工(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
20mmx6.0m 両面マジックバンド(黒) エスコ20mmx6.0m 両面マジックバンド(黒)エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
お好きな長さに切って、ご使用下さい。 用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。
エスコ品番EA944M-40厚さ(mm)約4.3寸法(mm)20×6
マスキングテープ (車輌用) エスコマスキングテープ (車輌用)エスコ
1,070税込1,177
1巻(3巻)
翌日出荷から8日以内出荷
車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
11,100税込12,210
1パック(6巻)
翌日出荷
電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
塗装用タイヤカバー(2枚) エスコ塗装用タイヤカバー(2枚)エスコ
8,120税込8,932
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944KF-40
熱収縮チューブ エスコ熱収縮チューブエスコ
4,120税込4,532
1袋(5本)
翌日出荷
非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105全長(m)1収縮完了温度(℃)70収縮率2:01
100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)エスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-40耐熱温度(℃)300(使用環境による)
布粘着テープ エスコ布粘着テープエスコ
270税込297
1巻
翌日出荷
しなやかで抜群の手切れ性。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封かん、梱包、粘着力を必要とする重梱包、宅配用、引越梱包用材質スフ布・PET厚さ(mm)0.22ダンボール色質量(g)167芯径(mm)76 (3”)粘着剤ゴム系タック(ボールNo.)28寸法(mm×m)25×25伸び(%)8保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.4引張強度(N/10mm)44展開力(N/10mm)2.1