カテゴリ
- テープ(28)
- 農業・園芸資材(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.45(6)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 1.1(2)
- 1.35(2)
- 4(3)
- 5(2)
- 5.5(1)
- 6(5)
- 9(3)
- 9.5(1)
- 10(3)
- その他(1)
テープ幅(mm)
- 6(6)
- 9(4)
- 10(2)
- 15(12)
- 20(4)
- 25(1)
- 35(1)
- 50(3)
- 55(1)
- 100(2)
基材
- その他(3)
- アクリル系(3)
- ウレタン系(1)
- オレフィン系(2)
- ゴム系(5)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
- 布系(1)
特長
- はがせる(1)
- 強力(4)
- 耐久(2)
- 耐候(2)
- 防水(1)
用途
隙間用(11)
電気・電子用(3)
テープ長さ(m)
- 2
- 0.2(2)
- 1(10)
- 1.5(7)
- 3.65(4)
- 4(3)
- 5(31)
- 9.1(7)
- 10(79)
- 10.97(2)
- 15(5)
- 15.2(3)
- 18(16)
- 18.3(24)
- 20(80)
- 25(17)
- 30(22)
- 45(3)
- 50(39)
- 100(12)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
グレー(5)
ゴールド(3)
ブラウン(2)
ブラック(4)
ホワイト(4)
グレー・ゴールド・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
- エスコ(34)
エスコ
「ea944」の検索結果

すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥220~税込¥242~1巻当日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用テープ長さ(m)2
すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥420~税込¥462~1個ほか当日出荷から翌々日出荷耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA944MF-7材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)30(1.2インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
防水アルミテープ
エスコ¥785税込¥8641巻当日出荷耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)2
20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。用途室内プレートやフック等の固定に。エスコ品番EA944MF-212材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤厚さ厚手テープ地色白芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力再剥離可主なワーク大面材、パーツ
6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型)
エスコ¥630税込¥6931個当日出荷防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。エスコ品番EA944KD-4材質EPDM形状D型特性耐久性、耐候性
5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。エスコ品番EA944KD-3材質EPDM形状P型特性耐久性、耐候性
25mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付
エスコ¥2,660税込¥2,9261個当日出荷通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-1材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約25
55mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付
エスコ¥5,680税込¥6,2481個当日出荷通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約55
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ホワイト)
エスコ¥2,710税込¥2,9811巻当日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色白テープ長さ(m)2
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(レッド)
エスコ¥2,710税込¥2,9811巻当日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色赤テープ長さ(m)2
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブラック)
エスコ¥2,710税込¥2,9811巻当日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色黒テープ長さ(m)2
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブルー)
エスコ(1件のレビュー)¥2,710税込¥2,9811巻当日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色青テープ長さ(m)2
15mmx2m超強力両面テープ(JISZ1541品)
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷用途つきにくかった塩化ビニル素材の接着、固定に。仕様JIS規格Z15411種適合品テープ地色白主なワークパーツ
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(イエロー)
エスコ¥2,710税込¥2,9811巻当日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色黄テープ長さ(m)2
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷エスコ品番EA944MF-66材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
強力両面テープ (屋内壁面用)
エスコ¥905税込¥9961巻翌々日出荷木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。屋内用。用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に材質アクリルフォーム幅(mm)15厚さ(mm)1.1色白長さ(m)2芯径(mm)28 (1.1”)粘着剤アクリル系
35mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-2材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約35
15mmx2m すき間テープ(2巻)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。エスコ品番EA944KD-302主な用途隙間用
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(クリアー)
エスコ(1件のレビュー)¥2,710税込¥2,9811巻翌日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色透明テープ長さ(m)2![はがせる強力両面テープ[掲示用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283799-251027-02.jpg)
はがせる強力両面テープ[掲示用]
エスコ¥925~税込¥1,018~1巻ほか翌日出荷強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に幅(mm)15厚さ(mm)1.35長さ(m)2芯径(mm)内芯:28テープ色:白
すき間テープ(毛付)
エスコ¥820税込¥9021巻翌日出荷しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。用途網戸やサッシのすき間に材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系幅(mm)6厚さ(mm)4長さ(m)2テープ色:灰
強力両面テープ(壁面用)
エスコ¥8,850税込¥9,7351箱(10巻)翌日出荷木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1.1長さ(m)2芯径(mm)内芯:28(1.1”)テープ色:白

































![はがせる強力両面テープ[掲示用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283799-251027-02.jpg)