あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体
主な用途隙間用
特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
エスコ品番EA944KD-103
主な用途隙間用
1個
¥740
税込¥814
当日出荷
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-2
材質EPDM
形状M型
特性耐久性、耐候性
取扱い終了
金属板天井面等に小面積(天井面積の30-50%が目安)を貼るだけで大きな制振効果が得られ、雨だれ音対策になります。
冬場でも夏場でも安定した接着力があり、作業が容易です。
広い温度(0~40℃)で制振効果を発揮します。
用途車のデッドニング、その他住宅や鉄道等の制振用途に
厚さ(mm)1.5
材質基材:アルミシート、粘着剤:合成ゴム
エスコ品番EA944KD-250
形状シート状
寸法(mm)480×500
タイプ粘着
テープ幅(mm)480
取扱い終了
関連キーワード