カテゴリ

  • 建築金物(133)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ea951ea」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腰掛便器用手すり エスコ腰掛便器用手すりエスコ
41,500税込45,650
1個
8日以内出荷
「福祉用具-固定形手すり(JIS T 9282)を満たしています。取付ねじなし(EA949TT-1、-2、-4~9、EA951EL-551、-553からお選びください)。
材質ステンレスサイズ(mm)奥行:700 高さ:700 パイプ径:34取付穴寸法(mm)14×8
壁掛洗面器用手すり エスコ壁掛洗面器用手すりエスコ
36,400税込40,040
1個
8日以内出荷
「福祉用具-固定形手すり(JIS T 9282)を満たしています。取付ねじなし(EA949TT-1、-2、-4~9、EA951EL-551、-553からお選びください)。
材質ステンレスサイズ(mm)奥行:800 高さ:740 パイプ径:34取付穴寸法(mm)14×8
小便器用手すり エスコ小便器用手すりエスコ
74,100税込81,510
1個
8日以内出荷
「福祉用具-固定形手すり(JIS T 9282)を満たしています。取付ねじなし(EA949TT-1、-2、-4~9、EA951EL-551、-553からお選びください)。
材質ステンレスサイズ(mm)奥行:600×550 高さ:470 パイプ径:34取付穴寸法(mm)14×8
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)エスコ
13,000税込14,300
1台
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400シルバー適合扉質量(kg)ドア:65以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)エスコ
10,000税込11,000
1台
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400シルバー適合扉質量(kg)ドア:45以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
金折 スチール製/2個 EA951EAシリーズ エスコ金折 スチール製/2個 EA951EAシリーズエスコ
435税込479
1パック(2個)
翌日出荷
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。電線コードなども入りやすくなっています。
材質スチール幅(mm)16厚さ(mm)3長穴(mm)5.5×10
一文字継手 スチール製/2本 EA951EAシリーズ エスコ一文字継手 スチール製/2本 EA951EAシリーズエスコ
325税込358
1袋(2本)
翌日出荷
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。電線コードなども入りやすくなっています。
材質スチール幅(mm)16厚さ(mm)3穴ピッチ(mm)15長穴(mm)5.5×10
592x330x900mm/2列3段 シューズボックス エスコ592x330x900mm/2列3段 シューズボックスエスコ
53,300税込58,630
1台
当日出荷
仕様2列3段粉体焼付塗装6人用中棚なし(後付不可)連結用穴あり(天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2)※連結用ボルト・ナット 4穴分付属壁固定用穴あり(天面×2、右側面×2、左側面×2)※L型金具EA951EA-192(別売)を併用してください同じ高さ同士で横連結可能(EA954EM-1、EA954EM-2)同じ幅同士で縦連結可(EA954EM-1のみ)高さ調整が必要な場所にはアジャストボルト付ベースEA954EM-3(別売)を併用してください。「ゆったり」設計でヘルメットや工具箱も収納可能材質SECC質量(kg)17アイボリー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×900アズワン品番64-7967-58内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×329×264(有効内寸法)
250x250x30mm 金 折(ステンレス製) エスコ250x250x30mm 金 折(ステンレス製)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)250×250幅(mm)30厚さ(mm)5穴径(Φmm)5.0
200x200x30mm 金 折(ステンレス製) エスコ200x200x30mm 金 折(ステンレス製)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)200×200幅(mm)30厚さ(mm)5穴径(Φmm)5.0
150x150x30mm 金 折(ステンレス製) エスコ150x150x30mm 金 折(ステンレス製)エスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)150×150穴径(Φmm)5厚さt(mm)5仕上ヘアーライン幅W(mm)30
304x15x1.0mm連絡金具(ステンレス製) エスコ304x15x1.0mm連絡金具(ステンレス製)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
折り曲げての使用が可能です。
寸法(mm)全長:304 幅:15 厚み:1穴数29穴径(mm)4.2×6.8
19x38x590mm アングル(ステンレス製) エスコ19x38x590mm アングル(ステンレス製)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-97A
120x120x38mm アングル(スチール製) エスコ120x120x38mm アングル(スチール製)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-7
90x110x32mm アングル(スチール製) エスコ90x110x32mm アングル(スチール製)エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-6
50x100x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個) エスコ50x100x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)エスコ
535税込589
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-49
50x 75x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個) エスコ50x 75x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)エスコ
465税込512
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-48
25x100x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個) エスコ25x100x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-47
25x 75X16mm 長穴金折(ステンレス製/2個) エスコ25x 75X16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-46
25x 50x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個) エスコ25x 50x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-45
100x100x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個) エスコ100x100x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)エスコ
655税込721
1組(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-44
203x51x76mm Z型連結金具(スチール製) エスコ203x51x76mm Z型連結金具(スチール製)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-432A材質スチール(クロムメッキ)幅(mm)76厚さ(mm)2全長(mm)203穴数12長穴(mm)7×30
103x51x76mm Z型連結金具(スチール製) エスコ103x51x76mm Z型連結金具(スチール製)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-431A材質スチール(クロムメッキ)幅(mm)76厚さ(mm)2全長(mm)103穴数8長穴(mm)7×30
75x 75x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個) エスコ75x 75x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-43
177 x 19mm Z型連結金具(ステンレス製) エスコ177 x 19mm Z型連結金具(ステンレス製)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-428A
127 x 19mm Z型連結金具(ステンレス製) エスコ127 x 19mm Z型連結金具(ステンレス製)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-427A
102 x 19mm Z型連結金具(ステンレス製) エスコ102 x 19mm Z型連結金具(ステンレス製)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-426A
177 x 19mm Z型連結金具(スチール製) エスコ177 x 19mm Z型連結金具(スチール製)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-423A
102 x 19mm Z型連結金具(スチール製) エスコ102 x 19mm Z型連結金具(スチール製)エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-421A
50x 50x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個) エスコ50x 50x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-42
197 x19mm J型連結金具(ステンレス製) エスコ197 x19mm J型連結金具(ステンレス製)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-413A
147 x19mm J型連結金具(ステンレス製) エスコ147 x19mm J型連結金具(ステンレス製)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-412A
122 x19mm J型連結金具(ステンレス製) エスコ122 x19mm J型連結金具(ステンレス製)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-411A
25x 25x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個) エスコ25x 25x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)エスコ
270税込297
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EA-41
53x290mm フラット型連結金具(ステンレス製) エスコ53x290mm フラット型連結金具(ステンレス製)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-392A
53x190mm フラット型連結金具(ステンレス製) エスコ53x190mm フラット型連結金具(ステンレス製)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA951EA-391A
53x140mm フラット型連結金具(ステンレス製) エスコ53x140mm フラット型連結金具(ステンレス製)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EA-390A
53x 90mm フラット型連結金具(ステンレス製) エスコ53x 90mm フラット型連結金具(ステンレス製)エスコ
725税込798
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EA-389A厚さ(mm)2
34x140mm フラット型連結金具(ステンレス製) エスコ34x140mm フラット型連結金具(ステンレス製)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-383A
34x 90mm フラット型連結金具(ステンレス製) エスコ34x 90mm フラット型連結金具(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-382A