DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダーエスコ3日以内出荷
24VDCの電流で脱磁するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)アズワン品番68-1882-05