カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(7)
絞り込み
ブランド
「ea991c-9」の検索結果

400g カートリッジグリース
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-1/-10、EA166DN-1、-10A、(旧)EA991C-20に使用できます。用途モーター・ファン・ハブ等のベアリングエスコ品番EA991C-9色青使用温度範囲(℃)-35~150危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ
エスコ¥9,120税込¥10,0321個翌日出荷EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CB容量(mL)500ノズル長(mm)175筒長(mm)320危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CF-2容量(mL)500ノズル長(mm)300筒径(Φmm)57筒長(mm)320危険物の類別非危険物
500ml グリースガン(エアー式)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属エスコ品番EA166DN-1容量(mL)500種類プロスタンダード動作方式エアー式危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷300mmフレキシブルホース付。 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。 エアー抜きも簡単にできます。 EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。 対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。仕様NLGI-3エスコ品番EA991CC-2容量(mL)500ノズル長(mm)150筒長(mm)290危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
500cc グリスポンプ
エスコ(1件のレビュー)¥9,190税込¥10,1091個翌日出荷仕様NLGI-1/2、EA991C-9・-10(カートリッジグリース)が使用できます。容量(mL)500危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ
エスコ¥6,290税込¥6,9191個翌日出荷吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。仕様エアー抜きバルブ付エスコ品番EA991CN-2材質【押し出しパーツ】平板+ゴムタイププロスタンダード材質(ハンドル)プラスチック標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル材質(ピストン・シリンダー)スチール筒長(mm)300危険物の類別非危険物グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)シリンダー容量(mL)500