EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。
単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板
電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。電気温水器の缶体に直接ねじ込めるように銅製の保護管がついた直接挿入式(アクアスタットタイプ)のEAC-T型も用意されています。
用途使用用途:機器の温度管理
電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
関連キーワード