カテゴリ
- 測定用品(353)
- パソコン/周辺機器(335)
- 制御機器(202)
- 自転車部品(179)
- 家電(129)
- 切削工具(83)
- 農業機械(69)
- 事務用品(64)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
- オフィス家具(58)
- 科学研究・開発用品(57)
- バイク部品(56)
- 作業工具(52)
- 学童・教育用品(47)
- 保管用品(42)
- 安全保護具(41)
- メカニカル部品(31)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 船舶用品・漁業資材(24)
- バッテリー・電装(14)
- カー用品(13)
- 作業服(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 建築金物(12)
- 梱包用品(11)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 自動車補修部品(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 塗料(8)
- 電気材料(8)
- 機構部品(8)
- 防災用品(7)
- 安全用品(6)
- 物流用品(5)
- 厨房用品(5)
- 介護用品(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 卓上消耗品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク純正部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Hirschmann Test & Measurement(158)
- Peacock(尾崎製作所)(155)
- MARWI(146)
- ホンダ(63)
- 住友電工ハードメタル(63)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(62)
- CKD(61)
- AUTONICS(オートニクス)(61)
- TEAC(50)
- iFace(50)
- NEOKEEPR(ネオキーパー)(41)
- TRANSCEND(トランセンド)(35)
- オカムラ(岡村製作所)(35)
- メディアカバーマーケット(35)
- アラム(30)
- コクヨ(27)
- 日本法令(26)
- コミネ(26)
- PETZL(23)
- ブランドをもっと見る
「eac」の検索結果

EAC-16-472 シリーズ
コーセル¥2,798~税込¥3,078~1個欠品中定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)16質量(g)最大170シリーズEAC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)0.5mA/1.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85直流抵抗(max)20mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
EAC-06-472 シリーズ
コーセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)110(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
EAC-10-472 シリーズ
コーセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)10質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)40(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
EAC-03-472 シリーズ
コーセル¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)3質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)180(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
ロバートショウサーモスタットEACシリーズ
八光電機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
EAC-30-472 シリーズ
コーセル¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)30質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)6(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)28×86モーター取付方向ストレートシャフトガイド付シャフトガイドカバー付
EACシリーズAR付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷から24日以内出荷シリーズEACモーターAR取付角寸法(mm)28×28モーター取付方向ストレートシャフトガイドなし
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥69,900~税込¥76,890~1個7日以内出荷シリーズEAC取付角寸法(mm)28×28モーター取付方向ストレートシャフトガイドなしモーターAZ形状片軸シャフト電源(V)DC24
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥73,900~税込¥81,290~1個7日以内出荷シリーズEAC取付角寸法(mm)42×42モーター取付方向ストレートシャフトガイドなしモーターAZ
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)60×156モーター取付方向モーター折返しシャフトガイド付
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥73,900~税込¥81,290~1個7日以内出荷シリーズEAC取付角寸法(mm)42×42モーター取付方向モーター折返しシャフトガイドなしモーターAZ
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥89,900~税込¥98,890~1個7日以内出荷シリーズEAC取付角寸法(mm)42×114モーター取付方向ストレートシャフトガイド付モーターAZ
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,900~税込¥109,890~1個7日以内出荷シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)60×156モーター取付方向ストレートシャフトガイド付
EAC64BK/SE535 425 315専用交換ケーブル
SHURE¥7,898税込¥8,6881式12日以内出荷SE215, SE315, SE425, SE535用交換用ケーブル。ブラック、クリアー。162cm。
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥53,980~税込¥59,378~1個7日以内出荷から16日以内出荷シリーズEAC取付角寸法(mm)28×28モーター取付方向ストレートシャフトガイドなしモーターAZ
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥79,900~税込¥87,890~1個7日以内出荷シリーズEAC取付角寸法(mm)60×60モーター取付方向ストレートシャフトガイドなしモーターAZ
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥77,980~税込¥85,778~1個7日以内出荷から16日以内出荷シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)28×86モーター取付方向ストレートシャフトガイド付
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥79,900~税込¥87,890~1個7日以内出荷シリーズEAC取付角寸法(mm)60×60モーター取付方向モーター折返しシャフトガイドなしモーターAZ
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥89,900~税込¥98,890~1個7日以内出荷シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)42×114モーター取付方向モーター折返しシャフトガイド付
電動シリンダ EACシリーズ
オリエンタルモーター¥98,980~税込¥108,878~1台24日以内出荷仕様押し当て力:500 Nその他最小移動量(出荷時):0.006 mm取付角寸法60 mm×156 mm精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP ARシリーズ分解能モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可駆動方式ボールねじ入力電流(A)電磁ブレーキ部:0.25リード(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)300動的許容モーメント(N・m)MP: 2.2, MY: 2.2, MR: 1.3、MP: 7.8, MY: 7.8, MR: 3.0入力電圧電磁ブレーキ部:DC24 V±5%電磁ブレーキ有りシャフトガイド有り
サーモスタット
ロバートショウ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。電気温水器の缶体に直接ねじ込めるように銅製の保護管がついた直接挿入式(アクアスタットタイプ)のEAC-T型も用意されています。用途使用用途:機器の温度管理スイッチSP-STスナップ式電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット)
タジマツール(TJMデザイン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!。セフメット帽体。豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用用途飛来・落下物用、墜落時保護用その他【墜落時保護用】合格質量(g)560外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー有通気孔有
...