カテゴリ

  • 研磨材(20)
  • 学童・教育用品(5)

「eagle brand」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)

    スーパータック Pソフト

    KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしにくく研磨力が持続します。 パテなどの目詰まりしやすい被研磨物の研磨に適しています。 特に初期切削力に優れています。
    用途自動車・建築重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。仕様P-1寸法(mm)75×110
  • 研磨布シート モノタロウ

    研磨布シート

    モノタロウ(144件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
    用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など形状シートタイプ色基材:青、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280適合材金属
  • 耐水ペーパー モノタロウ

    耐水ペーパー

    モノタロウ(773件のレビュー)
    ¥168~税込¥185~
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
    用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。形状シートタイプ色(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280適合材金属、木材、プラスチック、陶器RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィニッシングシート KOVAX(コバックス)

    フィニッシングシート

    KOVAX(コバックス)(13件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。 使い込むほどスクラッチが浅くなり、美しく仕上がります。 目詰まり防止加工。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用自動車補修塗装面研磨FRPおよびプラスチック製品の素地研磨・塗装研磨金属塗装品全般の塗装面研磨木工製品の木地研磨から塗装面研磨形状シートタイプ砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)228×280適合材FRP、プラスチック、金属、木工など接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
  • シートペーパー(布やすり) TRUSCO

    シートペーパー(布やすり)

    TRUSCO(31件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1枚
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
  • スーパータック ポマックス KOVAX(コバックス)

    スーパータック ポマックス

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)

    スーパータック Pソフト

    KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
  • スーパータックロールPソフト(マジック式) KOVAX(コバックス)

    スーパータックロールPソフト(マジック式)

    KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻
    当日出荷
    ●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
    用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。形状マジック式幅(mm)75砥材Aベルト幅(mm)75長さ(m)15接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインカットペーパー KOVAX(コバックス)

    ファインカットペーパー

    KOVAX(コバックス)(15件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
    用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
  • 空研ぎペーパー モノタロウ

    空研ぎペーパー

    モノタロウ(340件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1パック(5枚)
    当日出荷
    空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
    用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。厚さ(mm)0.7~1.0基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280適合材金属、木工
  • スティッコン ハード KOVAX(コバックス)

    スティッコン ハード

    KOVAX(コバックス)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ●強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。●特に硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。●ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
    用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨サイズ(Φmm)125
  • スーパータック ポム POMM KOVAX(コバックス)

    スーパータック ポム POMM

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーアシレックス スカイ KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレックス スカイ

    KOVAX(コバックス)(28件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
  • スーパータック Gソフト KOVAX(コバックス)

    スーパータック Gソフト

    KOVAX(コバックス)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • タックロール KOVAX(コバックス)

    タックロール

    KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
  • 耐水研磨紙(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)

    耐水研磨紙(1枚入)

    FUJI STAR(三共理化学)(73件のレビュー)
    ¥85~税込¥94~
    1枚
    当日出荷
    汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
    寸法(mm)230×280砥材CC基材CwRoHS指令(10物質対応)対応
  • スティッコン Pソフト KOVAX(コバックス)

    スティッコン Pソフト

    KOVAX(コバックス)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパータック ハード KOVAX(コバックス)

    スーパータック ハード

    KOVAX(コバックス)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックディスク モノタロウ

    マジックディスク

    モノタロウ(192件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
    用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属、木工
  • プチファイル KOVAX(コバックス)

    プチファイル

    KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。 適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。 軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SparkFun High Precision Temperature Sensor - TMP117 Qwiic SPARKFUN

    SparkFun High Precision Temperature Sensor - TMP117 Qwiic

    SPARKFUN
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    26日以内出荷
    。Description。The SparkFun Qwiic TMP117 breakout is a high precision temperature sensor equipped with an I2C interface. It outputs temperature readings with high precision of ±0.1℃ across the temperature range of -20℃ to +50℃s with no calibration and a maximum range from -55℃ to 150℃. The SparkFun High Precision Temperature Sensor also has a very low power consumption rate which minimizes the impact of self-heating on measurement accuracy. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。The SparkFun High Precision Temperature Sensor also includes programmable temperature limits, and digital offset for system correction. While the TMP102 is capable of reading temperatures to a resolution of 0.0625℃ and is accurate up to 0.5℃, the on-board TMP117 is not only more precise but has a 16-bit resolution of 0.0078℃!。To make this breakout even easier to use, we've written an Arduino library to help you get started "Qwiic-ly." Check the Documents tab above for more information.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。The TMP117 High Precision Temperature Sensor can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!。Need a custom board? This component can be found in SparkFun's A La Carte board builder. You can have a custom design fabricated with this component - and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices - delivered to you in just a few weeks.。Get Started with the SparkFun High Precision TMP117 Hookup Guide。Features。Uses I2C interface(Qwiic-enabled)。Four selectable addresses。0x48(default), 0x49, 0x4A, 0x4B。16-bit resolution, 0.0078℃。High accuracy, digital temperature sensor。±0.1℃(max)from ?20℃ to 50℃。±0.15℃(max)from ?40℃ to 70℃。±0.2℃(max)from ?40℃ to 100℃。±0.25℃(max)from ?55℃ to 125℃。±0.3℃(max)from ?55℃ to 150℃。Operating temperature range。-55℃ to +150℃。Operating voltage range。1.8V to 5.5V。Typically 3.3V if using the Qwiic cable。Low power consumption。3.5μA(1-Hz conversion cycle)。150nA(shutdown current)。Programmable operating modes。Continuous, one-shot, and shutdown。Programmable temperature alert limits。Selectable averaging for reduced noise。Digital offset for system correction。NIST traceability。。Documents。Schematic。Eagle Files。Board Dimensions。Hookup Guide。Datasheet(TMP117)。Arduino Library。GitHub Hardware Repo
    アズワン品番67-0427-10
  • SparkFun 9DoF IMU Breakout - ICM-20948 Qwiic SPARKFUN

    SparkFun 9DoF IMU Breakout - ICM-20948 Qwiic

    SPARKFUN
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The SparkFun 9DoF IMU Breakout incorporates all the amazing features of Invensense's ICM-20948 into a Qwiic-enabled breakout board complete with a logic shifter and broken out GPIO pins for all your motion sensing needs. The ICM-20948 itself is an extremely low powered, I2C and SPI enabled 9-axis motion tracking device that is ideally suited for smartphones, tablets, wearable sensors, and IoT applications. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。In addition to the 3-Axis Gyroscope with four selectable ranges, 3-Axis Accelerometer, again with four selectable ranges, and 3-axis magnetometer with an FSR to ±4900μT, the ICM-20948 also includes a Digital Motion Processor that offloads the computation of motion sensing algorithms from the detectors, allowing optimal performance of the sensors. We've also broken out all the ICM-20948 pin functionality to GPIO and labeled them I2C on the front, SPI on the back for ease of identification.。Note:The I2C address of the ICM-20948 is 0x69 and is jumper selectable to 0x68. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ICM-20948 sensors on a single bus. If you need to use more than one ICM-20948 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Need a custom board? This component can be found in SparkFun's A La Carte board builder. You can have a custom design fabricated with this component - and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices - delivered to you in just a few weeks.。Get Started with the SparkFun ICM-20948 9DoF IMU Guide。Features。1.95 V to 3.6 V supply voltage。Triple-axis MEMS gyroscope with user-programmable full-scale range of ±250 dps, ±500 dps, ±1000 dps, and ±2000 dps。Triple-axis MEMS accelerometer with programmable full scale range of ±2g, ±4g, ±8g, and ±16g。Triple-axis silicon monolithic Hall-effect magnetic sensor with full scale measurement range to ±4900 μT。I2C at up to 100 kHz(standard-mode)or up to 400 kHz(fast-mode)or SPI at up to 7 MHz for communicationwith registers。On-board digital motion processor(DMP)。Digital-output temperature sensor。2x Qwiic Connection Ports。I2C Address:0x69(0x68 with Jumper)。。Documents。Schematic。Eagle Files。Hookup Guide。Datasheet(ICM-20948)。Arduino Library。Python Support(Qwiic_Py)。GitHub Hardware Repo
    アズワン品番67-0427-05
  • Multimedia Wireless Keyboard SPARKFUN

    Multimedia Wireless Keyboard

    SPARKFUN
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    33日以内出荷
    Description。With Single-Board Computers(SBCs)on the rise, it is a good idea to have an easy way to interface with them. Operating on a 2.4GHz frequency, the Multimedia Wireless Keyboard possesses a normal-sized key layout, media controls and a multitouch track pad. This keyboard is powered by a built-in 850mAh LiPo battery, providing you with 500--700 hours of use. Even if you don't have a Raspberry Pi, BeagleBone or another SBC, this keyboard can work with smart TVs, mobile devices and full-blown PCs!。The Multimedia Wireless Keyboard can be charged via the attached USB cable, which stores in the same compartment as the wireless USB receiver. The track pad on the wireless keyboard not only features left and right click options, but also a scroll function. Measuring less than an inch thick, this wireless keyboard is an ideal product for on-the-go situations.。Note:The attached USB cable is for charging purposes only.。Features。317.2mm×123.6mm×18.3mm(12.4in×4.8in×0.7in)。System Requirements:HID-Compatible Device。USB Port。Windows 2000, XP, CE, Vista, 7, 8 or Higher。Linux(Debian-3.1, Red Hat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)。Android OS
    アズワン品番67-0429-22
  • Arducam 5MP Plus OV5642 Mini Camera Module SPARKFUN

    Arducam 5MP Plus OV5642 Mini Camera Module

    SPARKFUN
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Arducam 5MP Plus OV5642 Mini provides an easy to use camera solution for those working with low-cost microcontrollers such as those used with Arduino and the RP2040 from Raspberry Pi. It's a general purpose 5MP camera module that's SPI enabled reducing the complexity of controlling the camera. It's a step up in performance from it's predecessor, the Arducam-M-5MP. The most impressive aspect being that it's possible to control more than one of these from the same microcontroller. It features a M12 mount or CS-Mount lens holder with the ability to change lenses. Best of all, there's code libraries for Arduino, STM32, Chipkit, Raspberry Pi, and BeagleBone Black.。The Arducam 5MP Plus OV5642 Mini supports JPEG compression mode, single and multiple shoot mode, short movie recording, one-time capture multiple read operation, burst read operation, and low power mode.。Features。Power supply 3.3V~5V。Active array size:2592×1944。SPI speed:Max 8MHz。Shutter:rolling shutter。Frame buffer:8MByte。Pixel Size:1.4μm×1.4μm。Default M12 Lens:55°。Resolution support:5MP, 1080p, 720p, VGA, QVGA。Format support:RAW, YUV, RGB, JPEG。Size:34×24 mm。Weight:20g。Temperature Range:-10℃~+55℃。Lens Specification:sensor size:1/4″; EFL:4.9mm; F/N:2.2; BFL:1.2mm; HFOV:60 degree(SKU:U6067)
    アズワン品番67-0423-65
  • QWIIC 12BIT 4CHANNEL ADS1015 SPARKFUN

    QWIIC 12BIT 4CHANNEL ADS1015

    SPARKFUN
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    33日以内出荷
    Description。A lot of the time you just need to add more analog inputs to solve a problem. It happens. The SparkFun Qwiic 12 Bit ADC can provide four channels of I2C controlled ADC input to your Qwiic enabled project. These channels can be used as single-ended inputs, or in pairs for differential inputs. What makes this even more powerful is that it has a programmable gain amplifier that lets you "zoom in" on a very small change in analog voltage(but will still effect your input range and resolution). Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。The ADS1015 uses its own internal voltage reference for measurements, but a ground and 3.3V reference are also available on the pin outs for users. This ADC board includes screw pin terminals on the four channels of input, allowing for solderless connection to voltage sources in your setup. It also has an address jumper that lets you choose one of four unique addresses(0x48, 0x49, 0x4A, 0x4B). With this, you can connect up to four of these on the same I2C bus and have sixteen channels of ADC. The maximum resolution of the converter is 12-bits in differential mode and 11-bits for single-ended inputs. Step sizes range from 125μV per count to 3mV per count depending on the full-scale range(FSR)setting.。We have included an onboard 10K trimpot connected to channel A3. This is handy for initial setup testing and can be used as a simple variable input to your project. But don't worry, we added an isolation jumper so you can use channel A3 however you'd like.。Note:The I2C address of the ADS1015 is 0x48 and is jumper selectable to 0x49, 0x4A, 0x4B. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ADS1015 sensors on a single bus. If you need to use more than one ADS1015 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic 12-Bit ADC Hookup Guide。Features。ADS1015。Operating Voltage(VDD):2.0V-5.5V。(Note:When powering with a Qwiic cable, the input range is only 3.3v)。Operating Temperature:-40℃ to 125℃。Operation Modes:Single-Shot, Continuous-Conversion(Default), and Duty Cycling。Analog Inputs:Measurement Type:Single-Ended(Default)。Input Voltage Range:GND to VDD。Full Scale Range(FSR):±.256V to ±6.114V(Default:2.048V)。Resolution:12-bit(Differential)or 11-bit(Single-Ended)。LSB size:0.125mV - 3mV(Default:1 mV)。Sample Rate:128 Hz to 3.3 kHz(Default:1600SPS)。Current Consumption(Typical):150μA-200μA。I2C Address:0x48(Default), 0x49, 0x4A, or 0x4B。Screw pin terminals for solderless connection to voltage sources。Four unique I2C addresses:0x48。0x49。0x4A。0x4B。2x Qwiic connection ports。Onboard 10K trimpot
    アズワン品番67-0360-13