カテゴリ

  • 安全保護具(21)
  • 電気材料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ear plugs」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳せん セフティー3耳せんセフティー3(13件のレビュー)
559税込615
1セット(4個)ほか
当日出荷
騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27材質ウレタン周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1オレンジコードなし
耳栓 モノタロウ耳栓モノタロウ(187件のレビュー)
29税込32
1組(2個)ほか
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)材質ポリウレタンフォームコードなしケースなし販売区分業務用
耳栓 Goin' Green Moldex(モルデックス)耳栓 Goin' GreenMoldex(モルデックス)(16件のレビュー)
53税込58
1セット(2個)ほか
当日出荷
モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値33グリーンコードなし材質発泡ウレタン遮音値(dB)33
PlugStation 発泡ウレタン製使い捨て耳せんディスペンサー Moldex(モルデックス)PlugStation 発泡ウレタン製使い捨て耳せんディスペンサーMoldex(モルデックス)
12,980税込14,278
1台(250組)ほか
当日出荷
どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。 手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。 ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。 せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。 使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。
NRR値33幅(mm)150コードなし横(mm)150ケースなし
イヤーマフ(極度騒音作業タイプ) 3M(スリーエム)イヤーマフ(極度騒音作業タイプ)3M(スリーエム)(39件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
ブラック×レッド
耳栓 ひも付 モノタロウ耳栓 ひも付モノタロウ(50件のレビュー)
49税込54
1組(2個)ほか
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用としてNRR値31(ANSI S3.19準拠)材質ポリウレタンフォームオレンジコードありケースなし販売区分業務用
耳栓(フランジタイプ) 3M(スリーエム)耳栓(フランジタイプ)3M(スリーエム)(38件のレビュー)
269税込296
1組(2個)
当日出荷
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25コードありトラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
ノイズカット耳栓 ノガノイズカット耳栓ノガ(22件のレビュー)
779税込857
1組(2個)
当日出荷
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コードNRR値10~33.4dBブルー質量(g)12質量(g/個)6ケースあり
3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし 3M(スリーエム)3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし3M(スリーエム)
769税込846
1パック(4組)ほか
当日出荷
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
カラフルコードなし材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどケースなし遮音値(dB)32
耳栓 ウルトラフィット 3M(スリーエム)耳栓 ウルトラフィット3M(スリーエム)(14件のレビュー)
389税込428
1組(2個)
当日出荷
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
コードありNRR値25トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム)3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 11003M(スリーエム)(11件のレビュー)
79税込87
1組(2個)ほか
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5NRR値29dB適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードなし材質ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)0.77タイプ使い捨てタイプ色(本体)オレンジ
BOJIN イヤープラグ No.2 トーアボージンBOJIN イヤープラグ No.2トーアボージン
259税込285
1個
9日以内出荷
主として高音を遮音し、会話域低音を比較的通します。低レベルの騒音現場でお使いください。耳に入れやすく、水洗いしても再使用できます。
付属品収納ケーストラスコ品番697-5396材質本体:エラストマー、コード:ナイロン肌色コードありケースあり
Jr SPARK PLUGS 子ども用シールド付きバイクジェットヘルメット RIDEZ(ライズ)Jr SPARK PLUGS 子ども用シールド付きバイクジェットヘルメットRIDEZ(ライズ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
子供用シールド付きジェットヘルメット。 バイクチルドレンからも好評のJrシリーズより。 アメカジテイストなジェットヘルメットが登場しました。 ファンキーでかっこいいデザインは個性的で、お子様のお気に入りヘルメットになるでしょう。 シールドが付属しているので、新しく買い足す必要はありません。 ロングツーリングでも疲れにくい軽さで、快適さを維持します。 カラーはブラックとホワイトモデル。 SG規格/全排気量使用可能 標準装備シールド:CLEAR シールド99%UVカット オプション:RIDEZ Jr&Vivian用ビスセット
規格SGサイズ(cm)53~54適合Jr&Vivian用シールドサイズ子供用
耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046)UVEX(ウベックス)
3,998税込4,398
1セット(200組)
当日出荷
人体工学的な形で耳にフィットします。
用途各種製造現場。騒音作業現場。ブルーコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6699質量(g)60.42018年トラスコ掲載ページ6 0232
耳  栓 /カラフル (ディスペンサー付/250組) エスコ耳 栓 /カラフル (ディスペンサー付/250組)エスコ(1件のレビュー)
14,000税込15,400
1個
当日出荷
底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33カラフルコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリーエスコ品番EA800VH-24遮音値(dB)33
聴覚保護具クオリネ Meilleur聴覚保護具クオリネMeilleur(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です。長時間でも快適に着用できます。着用したまま会話ができます。水洗いが可能で清潔に保てます。
用途騒音環境にある製造工場に。工事現場に。音響関係業務に。アミューズメント施設に。農機や重機操作時に。電車や地下鉄や飛行機関連業務に。エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に。材質耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂質量(g)102018年トラスコ掲載ページ6 0239ケースあり
3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110 3M(スリーエム)3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 11103M(スリーエム)(11件のレビュー)
129税込142
1組(2個)ほか
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5NRR値29dB適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードあり(600mm)材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)1.16タイプ使い捨てタイプ色(本体)オレンジ
TS 耳栓 ディスペンサー one 2 click 重松製作所TS 耳栓 ディスペンサー one 2 click重松製作所
8,998税込9,898
1個
当日出荷
UVEXX-FIT専用容器
トラスコ品番816-7571質量(g)300アズワン品番64-8899-36
耳栓 TRUSCO耳栓TRUSCO(3件のレビュー)
899税込989
1袋(10組)ほか
当日出荷
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
ソニックデフェンダー SUREFIREソニックデフェンダーSUREFIRE(20件のレビュー)
4,798税込5,278
1組(2個)ほか
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670
耳栓 Meteors Moldex(モルデックス)耳栓 MeteorsMoldex(モルデックス)(24件のレビュー)
47税込52
1組(2個)ほか
当日出荷
耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
グリーン規格ANSI S3.19-1974
耳栓 TRUSCO耳栓TRUSCO(22件のレビュー)
69税込76
1組ほか
当日出荷
高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
サイズフリー
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 25m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 25mRS PRO
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
長さ = 25m。熱電対タイプ = J℃。シールド有無 = 非遮蔽。導体構成 = 7 / 0.2mm。ケーブル形状 = フラットペア。ストランド数 = 2。代表規格 = BS。。PVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 25m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 25mRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
長さ = 25m。熱電対タイプ = K℃。シールド有無 = 非遮蔽。導体構成 = 7 / 0.2mm。ケーブル形状 = フラットペア。ストランド数 = 2。代表規格 = ANSI。。PVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
Macchina A0 OBD-II Development Module SPARKFUNMacchina A0 OBD-II Development ModuleSPARKFUN
30,980税込34,078
1個
33日以内出荷
Description。The A0 in the latest in Macchina's line of OBD-II interfaces. The A0 uses the power of the ESP32 BLE and WiFi module to allow for wireless access to the OBD-II port most modern cars have.。The Macchina A0 module plugs directly into the OBD-II port found in most modern cars and receives its power from the port. From there, one can interface with the device through a few different methods. The easiest is with software such as SavvyCAN, Torque Lite on Android. Besides getting all on board diagnostic information, you're able to control certain aspects of the car and create cool projects such as dash-mounted, shift lights. The A0 can also be programmed in the Arduino IDE, so there's plenty of possibilities to customize the device for what you want to do with your car!。Features。ODB-II compatibility with all modern cars(1996 or newer)。Pre-loaded with SavvyCAN for plug and play(wireless!)reverse engineering。WiFi and Bluetooth(R)Functionality。ESP32 Processor。Super bright RGB LED。CAN Communication Functionality。Programmable with the Arduino IDE
アズワン品番67-0423-39