カテゴリ

  • トラック純正部品(1,873)
  • バイク純正部品(1,255)
  • 自動車純正部品(711)
  • 機構部品(443)
  • 農業機械(234)
  • 制御機器(212)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(210)
  • 学童・教育用品(195)
  • 自転車部品(188)
  • 科学研究・開発用品(186)
  • パソコン/周辺機器(147)
  • バイク部品(107)
  • メカニカル部品(62)
  • 船舶用品・漁業資材(57)
  • 電気材料(48)
  • 測定用品(40)
  • 作業服(39)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • 自動車補修部品(34)
  • オフィス家具(30)
  • 家電(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 梱包用品(24)
  • 卓上消耗品(20)
  • 建材・エクステリア(20)
  • カー用品(19)
  • 医療(16)
  • 安全標識(15)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 建築金物(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 安全保護具(8)
  • 事務用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 清掃用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「ease」の検索結果

6,416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EASE1000 V2 LAPISEASE1000 V2LAPIS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
タイプ【プロダクト】エミュレータ分類開発キットキット名EASE1000V2On-ChipEmulatorRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ML62Q1000シリーズ,ML610QXXXシリーズ,ML620QXXXシリーズ
ポストイット イーゼルパッド 3M(スリーエム)ポストイット イーゼルパッド3M(スリーエム)
3,598税込3,958
1冊(20枚)ほか
当日出荷
画板サイズの台紙つきパッド。ボードのように大きく書き込むことが出来、1枚ずつはがして自由に掲示できます。会議やディスカッションの必需品です どこにでも持ち込んですぐに書き込めます 壁やクロスに長時間貼ることができ、下地を傷めずきれいにはがせます 特殊コーティングで、インクが裏移りしにくくなっています 市販のイーゼルに立てかけて使えます。
グリース NSK(日本精工)グリースNSK(日本精工)(7件のレビュー)
7,498税込8,248
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
危険物の類別非危険物
スプレー型離型剤 信越化学工業スプレー型離型剤信越化学工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(300mL)
3日以内出荷から6日以内出荷
スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
シリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応 StarTech.comシリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応StarTech.com(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
放熱グリス:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供高性能熱伝導率:摂氏-30°~180°での使用に適しており、25°以上で3.07W/m・Kの熱伝導率を持ち、ワークステーションやデスクトップのCPU/GPUのサービスやメンテナンスに最適便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。使用後の乾燥を防ぐため、再封可能なシリンジタイプ安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オーバークロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換幅(mm)20シルバー質量(g)4長さ(cm)67動作温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
取付ブラケット GBEASETC 新日軽(LIXIL)取付ブラケット GBEASETC新日軽(LIXIL)
5,098税込5,608
1セット
7日以内出荷
セット内容取付ブラケット:4個、ねじ持ち:4個、横桟塞ぎ材:4個、トラスタッピン3種M4x10:4本、丸木ねじ4.1x40:8本ブロンズ系
イーゼル付きブラックボード 明和産業イーゼル付きブラックボード明和産業
2,898税込3,188
1セット
6日以内出荷
イーゼルとブラックボード(黒板)のセット!ブラックボードは固定されていないので、縦・横どちらでも使用できます。チョーク、ボードマーカー(水性)で書き消しOK!つや消し仕上げで文字が見やすい。マグネットが使用出来るので写真や装飾などに便利!小さめなのでレジ横や店舗の入り口、サイドテーブル等、お客様の目に留まる高さに設置頂けます。めくるんにマグネットを付ければ、そのまま貼って使えます。
用途ウェルカムボード、メニューボード、イベントボード等セット内容イーゼル1台、ブラックボード1枚、ブラックボード用ペン1本材質松木寸法(mm)イーゼル:約W200×H300、黒板:約W400×H300×D18.6、イーゼルにのせた時:約W400×H355質量(g)約362種類対応ペン:三菱鉛筆(uni) ブラックボードポスカ(白) 中字丸芯
クリーン環境用高荷重用 L100グリース THKクリーン環境用高荷重用 L100グリースTHK
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
低発塵性従来の低発塵グリースと同等の低発塵性(メーカー低発塵グリース比)を有しており、クリーンルームでの使用に最適です。極圧性耐荷重性に適した基油と添加剤の働きにより、従来の低発塵グリースに比べ3倍の極圧性(メーカー低発塵グリース比)を有しています。
外観:黄色使用温度範囲(℃)-40~150滴点(℃)260離油度0.8(mass%(100℃,24h))混和ちょう度294(25℃・60W)増ちょう剤リチウム、コンプレックス系基油高級合成油動粘度(mm2/s)基油:198(40℃)融着荷重(N)4球試験:3922蒸発量(%)0.1(mass%(99℃,22h))危険物の類別非危険物低温トルク(N・cm)起動:94、回転:29(-20℃)RoHS指令(10物質対応)対応混和安定度312(10万W)
カムクラッチ用グリス 椿本チエインカムクラッチ用グリス椿本チエイン
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
高所作業向けピンリリーサー BAHCO(バーコ)高所作業向けピンリリーサーBAHCO(バーコ)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
ランヤード用ループが付いた、高所作業向けソケット用のピンリリーサーです。 高所作業向けラチェットハンドルに取り付けられたソケットの取り外しに使用します。
トラスコ品番837-0360材質特殊工具鋼全長(mm)108質量(g)45シャフト径(Φmm)6シャフト長さ(mm)50
熱伝導シリコングリス/熱伝導率14.5W/m・K/CPU・GPU・IC対応/高放熱・高性能サーマルペースト/PC・サーバー用グリースコンパウンド StarTech.com熱伝導シリコングリス/熱伝導率14.5W/m・K/CPU・GPU・IC対応/高放熱・高性能サーマルペースト/PC・サーバー用グリースコンパウンドStarTech.com
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
熱伝導性を高める高性能サーマルペースト:プロセッサー、GPU、IC向けに効率的な熱伝導を実現するプロ仕様のシリコーン系コンパウンド。コンピューターやサーバー、重要な基幹システムにおいて安定した温度維持を実現限られたスペース構成での高温管理:熱伝導率14.5W/m-K、耐熱温度範囲-50~+280度の高性能サーマルグリス。コンパクトPCや組込みシステムにおいて、CPU・GPU・ICの発熱を長時間の負荷環境下でも安定的に制御非導電性サーマルグリスで機器を保護:ペーストが周辺部品に触れてもショートを防ぐ電気絶縁構造により、安全で確実な塗布を実現。安定した動作を維持し、ダウンタイムやメンテナンス工数を軽減ねじ式キャップの10gシリンジ容器で、液漏れを防ぎ、繰り返し使える構造。必要な量を取り出しやすい設計で、きれいに塗布可能。自作PCやパーツ交換時のメンテナンスに便利ITプロフェッショナルの選択:メーカーの熱管理製品ソリューションは、プロフェッショナル環境で一貫した性能を発揮するよう設計され、重要部品に対して持続的な信頼性をテスト。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。
仕様●熱伝導率:14.5 W/m-K (25度の場合)●熱抵抗:1.42 cm2 K/W (25度の場合)●蒸着:0.5% (150度を24時間維持した場合)●比重:2.65 g/ml (25度の場合)●色:グレー●材質:ポリジメチルシロキサン (15%)、酸化亜鉛 (27%)、酸化アルミニウム (58%)●製品長さ:125 mm●製品幅:27 mm●製品高さ:18 mm●製品質量:15 g●付属品:プラスチック製スパチュラ、製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
サンライズ SRシールH100 サンライズサンライズ SRシールH100サンライズ
15,980税込17,578
1箱(320mL×10本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
高耐候性接着性が抜群応力緩和タイプで目地に追従メンテナンスサイクルの削減優れた防汚性豊富な色揃え優れた作業性
危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
サンライズ SRシールS70 サンライズサンライズ SRシールS70サンライズ
9,298税込10,228
1箱(320mL×10本)ほか
8日以内出荷
塗装性が向上優れた意匠性耐候性が良好接着性が抜群応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別非危険物特性耐候性グリーンマーク認定
SW-GREASE スタジオオーシャンマークSW-GREASEスタジオオーシャンマーク
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ソルトウォーター専用設計!回転軸や摺動部全般に使用できる超耐久カルコングリースカルシウムスルホネート石けん基(カルコン)による圧倒的な耐荷重/防錆/油膜保持性!リールだけでなくカスタムパーツやオーシャングリップのメンテナンスにもお使いいただけます。
内容量(g)10
海洋安全標識(IMO Symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途外して降下材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
海洋安全標識(IMO Symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途不満を解消する材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
SW-GREASE スタジオオーシャンマークSW-GREASEスタジオオーシャンマーク
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
スーパーソフト仕様!ドラグワッシャー専用アルコングリースアルミニウムコンプレックス石けん基(アルコン)による180℃超の耐熱性と低摩擦係数。ソルトウォーターに必要な耐久性とライトラインに必要な初期作動のスムーズさを両立しました!
内容量(g)10
SW-GREASE スタジオオーシャンマークSW-GREASEスタジオオーシャンマーク
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
超大物仕様のドラグワッシャー専用テフロングリーステフロンオイルをベースに高純度テフロンパウダーPTFEを配合した業界初のピュアテフロングリース!超大物とのビッグファイトにも200℃超の耐熱設定によりグリース切れを起こしません。
内容量(g)8
SW-GREASE スタジオオーシャンマークSW-GREASEスタジオオーシャンマーク
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ブルーヘブン専用!カルコンギヤーグリース超耐久のカルコングリースに増粘剤を配合。過酷な荷重のかかるギヤーに確りと密着し、独特の粘りがギヤー噛み合いの静音性を高め滑らかにします。
内容量(g)10
絶縁・熱伝導部材 QLEASE NOK絶縁・熱伝導部材 QLEASENOK
15,980税込17,578
1袋(500g)
7日以内出荷
柔らかい粘土状の高絶縁・熱伝導部材です。変形自由度が高く、立体・曲面・複雑空間を埋めることが出来、常温で流れず、高温でもポンプアウトしません。低粘着のため、リワーク性にも優れております。
用途モーター巻線のすき間、基盤凹凸面とヒートシンク間の空隙、その他放熱必要箇所質量(g)500危険物の類別非危険物
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途泡消火剤放出場所材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途炭酸ガス放出場所材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途ハロン放出場所材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
JSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-50~) CKDJSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-50~)CKD
1,600税込1,760
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途粉末消火剤放出場所材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
JSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-40~) CKDJSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-40~)CKD
1,600税込1,760
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
JSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-80~) CKDJSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-80~)CKD
1,600税込1,760
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品
JSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-63~) CKDJSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-63~)CKD
1,600税込1,760
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63種別部品
JSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-100~) CKDJSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-100~)CKD
1,600税込1,760
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途炭酸ガス消火装置遠隔操作材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途泡消火装置遠隔操作材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途粉末消火装置遠隔操作材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途水消火装置遠隔操作材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途窒素ガス消火装置遠隔操作材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
ガイド付シリンダ ボールベアリング DGST. DGSTシリーズ G 1/8 Festoガイド付シリンダ ボールベアリング DGST. DGSTシリーズ G 1/8Festo
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Festo Double-Acting Pneumatic Guided Cylinder, 20 mm Bore, 50 mm Stroke - DGST Series - DGST-20-50-PA This actuator from Festo uses a slide mechanism to create linear movement with easeWith its compact size and symmetrical mounting interfaces for sup
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ベアリングタイプ:ボールベアリング●ストローク:50mm●空圧接続:G 1/8●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):8085143●重さ:1.3kg●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●コード番号:202-2140アズワン品番65-8025-21
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途炭酸ガス・窒素ガス以外のガス消火装置遠隔操作材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
エア・セルマット ZU-90 和泉エア・セルマット ZU-90和泉(62件のレビュー)
959税込1,055
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
HP Series 3 Pro 322ph FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 322ph FHDモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
進化を遂げた見やすく目に優しい画面で生産性を最大化する21.5インチモニター(高さ調整機能付きモデル)視覚体験を向上高品質のIPSパネル、FHD解像度、最大100Hzのリフレッシュレートにより、シャープな画像と滑らかな動きを実現します。快適に集中するHP Eye Ease、色精度の高いハードウェア低ブルーライトフィルター、高さと傾きの調整機能でゾーンに留まります。クリーンなデザインスリムなベースとなめらかな3面マイクロエッジベゼルと内蔵のデュアルダウンファイアスピーカーで画面に焦点を合わせ続けます。より良い明日を築くために作られたENERGY STAR(R)認証とEPEAT(R)登録により、高い省エネ基準を満たしています。
仕様●VESA/ダイレクトマウント対応:VESA100mm/○※接続時はケーブルマネージメントホールを含めたアーム背面のパネルを取り外す必要があります。●付属ケーブル:HDMIケーブル×1、DisplayPort(TM)ケーブル×1、電源ケーブル×1●表示サイズ:21.5インチ●表示色(最大):約1677万色質量(kg)スタンド有り:約3.73、、スタンド無し:約2.55表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:488.5×196.4×349.6(最小)~449.6(最大)、スタンド無し:488.5×51.3×294.4コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.248×0.248mm最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証又、オプションのHPCarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能応答速度5ms入力端子VGA、HDMI1.4、DisplayPort(TM)1.2視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
エア・セルマット ZU-100 和泉エア・セルマット ZU-100和泉(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(食品、薬品、化粧品、文具等の表面保護、一般用)
...