カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(14)
  • 切削工具(10)
  • 空圧工具(9)
  • 農業機械(6)
  • オフィス家具(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb-10a」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤ/EB-10A 日東工器ギヤ/EB-10A日東工器
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
シュー 6/EB-10A 日東工器シュー 6/EB-10A日東工器
749税込824
1個
3日以内出荷
ベアリング 606ZZ/EB-10A 日東工器ベアリング 606ZZ/EB-10A日東工器
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ベアリング 6000ZZ/EB-10A 日東工器ベアリング 6000ZZ/EB-10A日東工器
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
電動ベルトン EB-10A用アイドルプーリシャフト6 日東工器電動ベルトン EB-10A用アイドルプーリシャフト6日東工器
369税込406
1個
当日出荷
適合電動ベルトン EB-10A用
電動ベルトン EB-10A用アイドルプーリ6SubAssy 日東工器電動ベルトン EB-10A用アイドルプーリ6SubAssy日東工器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合電動ベルトン EB-10A用適合ベルト幅(mm)6
ベアリング 628ZZ/EB-10A 日東工器ベアリング 628ZZ/EB-10A日東工器
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
アイドルプーリーシャフト 6/EB-10A 日東工器アイドルプーリーシャフト 6/EB-10A日東工器
549税込604
1個
3日以内出荷
ブラケット 6 ASSY/EB-10A 日東工器ブラケット 6 ASSY/EB-10A日東工器
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
アイドルプーリー6 ASSY/EB-10A 日東工器アイドルプーリー6 ASSY/EB-10A日東工器
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
電磁弁EBシリーズ コガネイ電磁弁EBシリーズコガネイ
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ポートの種類シングルソレノイド
カーボンブラシAss’y 日東工器カーボンブラシAss’y日東工器(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
ベルトンEB-10A等に使用しているカーボンブラシです
適合ERB-30、EBS-10、ESH-80A
O2 センサ 2EB-H592A-10 YAMAHA(ヤマハ)O2 センサ 2EB-H592A-10YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
デスクカッター A4/10枚 EA762EBシリーズ エスコデスクカッター A4/10枚 EA762EBシリーズエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
スライダーを押しながらスライドさせるだけの安全裁断。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
9,225税込10,148特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
18,838税込20,722
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
9,188税込10,107特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
7,925税込8,718特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
アイドルプーリー10 sub Assy 日東工器アイドルプーリー10 sub Assy日東工器(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
適合BB-10,EB-10A
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
45pcs工具セット エビちゃん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)45pcs工具セット エビちゃんLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1セット
当日出荷
プロ用の定番工具セット。 全45点。おなじみプロ用定番セットです。 初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です。
入組点数45トラスコ品番794-4977セット内容【ポンププライヤ(バネ付き)】WP250S【ハイブリッドモンキレンチ】UM36【ペンチ(樹脂グリップ)】ZP175【ラジオペンチ】RP150【強力ニッパー】KN150【プライヤ】P200【コンビネーションレンチ(mm)】8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24【ソケット12角(mm)】10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27【ラチェットハンドル(12.7mm)】RH4250A【エキステンションバー(150mm)】EB4150【六角棒レンチ(mm)】2/2.5/3/4/5/6/8/10【ハンマー】1LB【ドライバー】(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100【ツールケース】質量(kg)11差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)420×205×150
JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。
嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2Aコンタクト形状メス形状ストレート種類丸型結合方式ねじ防水仕様嵌合時IP67クラス結線方法はんだ
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
配線用遮断器 日立産機システム配線用遮断器日立産機システム
7,488税込8,237
1台
当日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防水コネクタ JL10シリーズ JAE(日本航空電子工業)丸型防水コネクタ JL10シリーズJAE(日本航空電子工業)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から122日以内出荷
嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他形状ストレート種類丸型極数4仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)結合方式ねじ挿抜寿命500 回耐電圧(V/min)AC2000
丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から68日以内出荷
ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用 丸型防水コネクタ
仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000結線方法はんだ付け
ソケットレンチセット 差込角6.35mm(1/4”) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ソケットレンチセット 差込角6.35mm(1/4”)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]トラスコ品番826-4496セット内容ソケット4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、RH2140A、EB2075、DH2150
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA21 SMCエアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA21SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ2
CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイトサンドビック
16,980税込18,678
1本
当日出荷から20日以内出荷
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
24,980税込27,478
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
ソケットレンチセット 差込角9.5mm(3/8”) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ソケットレンチセット 差込角9.5mm(3/8”)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
18,980税込20,878
1セット
翌日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ソケットレンチセット 差込角12.7mm(1/2”) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ソケットレンチセット 差込角12.7mm(1/2”)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
47pcs工具セット エビちゃん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)47pcs工具セット エビちゃんLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
59,980税込65,978
1セット(47点組)
翌日出荷
エビ印最強の工具セット。 全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。
入組点数47トラスコ品番794-4993セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250Aエキステンションバー(150mm):EB4150六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)13
アイドルプーリー10サブAssy 日東工器アイドルプーリー10サブAssy日東工器
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
ベアリング部分のみです。
適合EB-10A用
アセチレンバーナーキット エスコアセチレンバーナーキットエスコ
66,900税込73,590
1個
翌日出荷
酸素なしで高温が得られます。
マルチマスター 高精度ボールヘッド MM EB イスカルマルチマスター 高精度ボールヘッド MM EBイスカル
28,980税込31,878
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途倣い加工用。材種IC908