カテゴリ

  • オフィス家具(139)
  • 農業機械(83)
  • 制御機器(73)
  • 切削工具(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 作業工具(34)
  • 溶接用品(19)
  • 電動工具(17)
  • 建築金物(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 電気材料(15)
  • 物流用品(13)
  • 測定用品(12)
  • カー用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • バイク部品(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 防災用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 研磨材(6)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 保管用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 医療(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 厨房用品(2)
  • 理美容(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb-2」の検索結果

768件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮管継手 EB-2J ヨシタケ

    伸縮管継手 EB-2J

    ヨシタケ
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
    材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50接続方式フランジ最高圧力(MPa)1接続JIS 10Kフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び20 縮み50材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
  • 伸縮管継手 EB-2JLシリーズ ヨシタケ

    伸縮管継手 EB-2JLシリーズ

    ヨシタケ
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷から66日以内出荷
    種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KルーズフランジJIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び20 縮み50材質(外筒)SPHCまたはSS材質(内筒)SUS316L
  • 丸形アース棒 日動電工

    丸形アース棒

    日動電工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
  • エンジニアクリアバッグ TRUSCO

    エンジニアクリアバッグ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
    用途備品の収納や持ち運びに材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステルクリア2018年トラスコ掲載ページ10 1076
  • 業務用OAラベル ナナワード nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナワード

    nana(東洋印刷)(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(100枚×5冊)
    当日出荷から翌日出荷
    各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
    入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
  • 2WAYエクステンションバー SK11

    2WAYエクステンションバー

    SK11(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
    用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
  • タイロットエンドブーツ Modes

    タイロットエンドブーツ

    Modes(201件のレビュー)
    359税込395特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エクステンションバー TRUSCO

    エクステンションバー

    TRUSCO(78件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • 電工ドラム 100V 屋内型 日動工業

    電工ドラム 100V 屋内型

    日動工業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
    用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
  • 圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 モノタロウ

    圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105スリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ

    SUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
    用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨種類自動溶接遮光面付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
  • PLATE CAUTION EB2 ホンダ

    PLATE CAUTION EB2

    ホンダ
    499税込549
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 突合接続端子 絶縁被覆付 モノタロウ

    突合接続端子 絶縁被覆付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • Z型止め金 SYS(シブタニ)

    Z型止め金

    SYS(シブタニ)
    93税込102
    1個
    当日出荷
  • 塩ビ板 光

    塩ビ板

    (11件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
  • 塩化ビニル板 アズワン

    塩化ビニル板

    アズワン(2件のレビュー)
    416税込458
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 押ボタンスイッチ Eシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ Eシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    388税込427
    1個
    当日出荷
    小型・高品質で経済的。スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-ULボタン形状丸(別売り)ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り)別売付属品丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性100000回以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • Sフック エスコ

    Sフック

    エスコ(11件のレビュー)
    345税込380
    1セット(3個)
    当日出荷
    材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
  • スーパーマルチ消ゴム ぺんてる(アストラム)

    スーパーマルチ消ゴム

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合材質消しゴム:エラストマー、スリーブ:再生紙寸法(mm)65×17×8グレー質量(g)13入数1個繰り返し・詰め替え対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 塩ビ防炎シート 萩原工業

    塩ビ防炎シート

    萩原工業(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。ホワイト
  • ドリームパワー エンジンブロワ ナカトミ

    ドリームパワー エンジンブロワ

    ナカトミ(7件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。 送風と吸引の1台2役。
    用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。風量10m3/min付属品ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグレッド本体質量(kg)4
  • EB-200A2用外側カバープレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-200A2用外側カバープレート

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(5枚)
    当日出荷
  • 分岐回路接続銅帯 ホシモト

    分岐回路接続銅帯

    ホシモト
    2,398税込2,638
    1セット(3個)
    当日出荷
    母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカー間のジョイントとして使用できます。
    用途メインブレーカーと母線バーのジョイント等材質表面処理光沢スズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • OPPテープE No.882E セキスイ

    OPPテープE No.882E

    セキスイ(29件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1ケース(48巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
    用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
  • 2WAYエクステンションバー SK11

    2WAYエクステンションバー

    SK11(1件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
    用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。材質クロームバナジウム鋼
  • 塩ビ板 光

    塩ビ板

    (2件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
    用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵厚さ(mm)3幅(mm)200長さ(mm)300材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
  • 二方チーズ TRUSCO

    二方チーズ

    TRUSCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状二方チーズ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
  • EH-2K用スペーサー SYS(シブタニ)

    EH-2K用スペーサー

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷
    材質スチール仕上生地
  • ベースバーセット TERZO

    ベースバーセット

    TERZO(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
    セット内容バー2本、バーエンドキャップブラック種類ベーシックキャリア(バー)
  • 2枚刃ボールエンドミル EB-A2-H イスカル

    2枚刃ボールエンドミル EB-A2-H

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個ほか
    4日以内出荷から29日以内出荷
    リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。
    用途フライス加工用。材種IC702RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸筒型ブラシ(真鍮線) H&H

    六角軸筒型ブラシ(真鍮線)

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
    軸径(Φmm)6.35材質真鍮線
  • CKボーリング 丸バイトヘッド BIG DAISHOWA

    CKボーリング 丸バイトヘッド

    BIG DAISHOWA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エコベルト ワコーパレット

    エコベルト

    ワコーパレット(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷
    簡単作業で作業効率が向上します。
    用途パレットの荷崩れ防止。ブルー厚さ(mm)0.3仕様防水仕様材質ナイロンオックス
  • 平型止め金 SYS(シブタニ)

    平型止め金

    SYS(シブタニ)
    109税込120
    1個
    当日出荷
  • エコベルト(パレット用) ワコーパレット

    エコベルト(パレット用)

    ワコーパレット
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ストレッチフィルムに替わるパレット荷崩れ防止ベルト。繰り返し使用で、経済的です。簡単作業で作業効率向上。
    材質ナイロンオックス厚さ(mm)0.3
  • カーボンブラシ 菱小

    カーボンブラシ

    菱小
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。 寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
  • アクリルプレートカードホルダ 坂詰製作所

    アクリルプレートカードホルダ

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ厚さ(mm)3.1
...