30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


EB-200A2 液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨 種類自動溶接遮光面 付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個 寸法(mm)240×305×207 電源単4電池×ソーラー電池 本体質量(g)528 遮光度#9~#13 視野98×44mm 遮光速度(秒)1/25000
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

EB-200A2B 液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。 仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整 寸法(mm)W240×D305×H207 種類溶接面(かぶり式) 電源単4電池×2本+ソーラー電池 センサー2個 遮光度#9~#13 視野98×44mm 感度調整大槍式/無段階 遮光速度(秒)1/25000
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超硬ボールエンドミル
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷

先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル
RoHS
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)




AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
特価
7,800 税込8,580
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (1571種類の商品があります)

SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから後頭部を保護する目的の他に、後方からの照明光に対し液晶パネル内側への映り込みや反射を防ぐ効果もあります。
用途溶接作業にて。 取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF 材質難燃生地
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから喉を保護するという目的の他に面体とと胸の隙間からの溶接光の侵入を防ぐ効果もあります。
用途溶接作業にて。 取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF 材質難燃生地
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

部品名称UパツキンB(グリスナシ) 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 図解NoMSW-70-K 動力噴霧機部品_No.32、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.30、ERS-201 ポンプ部品_No.33、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.31、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.26、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.32、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.26、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.28、GS17EMSR ポンプ部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.25、MS172EMRA ポンプ部品_No.28、MS200EA-M-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.30、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.33、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.25、GS17EH 動力噴霧機部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.26、MSW-72-M ポンプ部品_No.31、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25など
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様本体商品の仕様に基づきます 内容修理サービス サービス分類修理
1台
179,800 税込197,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (644種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EB~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
23,980 税込26,378
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB63B) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
38,980 税込42,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB40C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB40B) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB50C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB32B) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
1個
23,980 税込26,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EB SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
51,980 税込57,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB50B) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
1個
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ  CHD2E SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

関連キーワード