カテゴリ
- パソコン/周辺機器(647)
- 厨房用品(436)
- 卓上消耗品(274)
- 制御機器(127)
- 切削工具(120)
- 家電(114)
- 事務用品(106)
- 作業工具(83)
- 電動工具(80)
- 空調・照明・電設資材(73)
- 研磨材(64)
- 電気材料(59)
- 店舗什器・備品(52)
- 安全用品(39)
- 清掃用品(36)
- 保管用品(34)
- 溶接用品(34)
- 測定用品(30)
- 作業服(28)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 梱包用品(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- 物流用品(22)
- 自動車補修部品(20)
- 安全保護具(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 建築金物(15)
- 手袋(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品(14)
- 機構部品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 日用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 農業機械(13)
- 防災用品(12)
- 自転車部品(12)
- 学童・教育用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- カー用品(10)
- 安全靴・作業靴(10)
- 洗剤・除去剤(9)
- ヘルスケア(9)
- 医療(9)
- テープ(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 理美容(7)
- オフィス家具(7)
- 安全標識(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 救急・衛生(7)
- 空圧工具(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- バイク部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 防犯用品(4)
- 洗車・清掃(4)
- 農具(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 介護用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 縫製用品(3)
- エンジン工具(3)
- 塗料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 住設機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- EBM(江部松商事)(835)
- メディアカバーマーケット(166)
- エレコム(128)
- サンワサプライ(98)
- StarTech.com(65)
- エスコ(62)
- TRUSCO(58)
- 日動工業(37)
- アルインコ(34)
- SK11(32)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(31)
- IDEC(和泉電気)(28)
- WEBA(27)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- ジーベックテクノロジー(21)
- TP-LINK(20)
- ZEBRA(ゼブラ)(20)
- WRITEBEST(19)
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- ブランドをもっと見る
「eb」の検索結果

替刃式のこぎり 剪定用
EB-SK11(31件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。用途替刃式剪定鋸材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂全長(mm)395質量(g)180ピッチ(mm)3.75刃長(mm)240板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
替刃式のこぎり 剪定用替刃
EB-SK11(18件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷交換部品です。用途鋸替刃材質刃部:刃物鋼全長(mm)255質量(g)100ピッチ(mm)3.75刃長(mm)240板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
ゴキブリキャップEB
タニサケ(2件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591パック(15個)当日出荷タマネギを誘引剤、ホウ酸を殺虫成分としたゴキブリ殺虫剤。アズワン品番65-0379-42利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品
替刃式のこぎり ガンタイプ
EB-SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のがんタイプのこりぎです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)260
エバーマウント EBタイプ 4000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から100日以内出荷標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
EB1001 メンズサンダル
EDWIN(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から7日以内出荷足裏にピッタリとあう感覚で履きやすく長く使えます。 長い間履いても疲れにくい構造なので安心してご使用になれます。用途エドウィンメンズサンダルとして材質アッパー:PVC、ソール:EVA標準質量(g/片足)300足幅2Eヒール(cm)約2.0靴タイプサンダル
替刃式のこぎり 塩ビ用
EB-SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)刃渡り(mm)250
替刃式鋸共通グリップ
EB-SK11(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷替刃式鋸用の共通グリップ、ガンタイプです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。用途替刃式鋸用共通グリップ。仕様ガンT柄ガンタイプ樹脂柄
替刃式のこぎり 替刃
EB-SK11(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(270仮枠用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・240竹挽用・240剪定用)刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)270
替刃式のこぎり 替刃
EB-SK11¥789税込¥8681枚当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)250
EB一般用大型救急バッグ
日進医療器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷大型の応急手当用バッグです。仕切り板は取り外し可能で収納スペースを自由に調節できます。 両サイドに小物を収納できるポケットがついています。付属品ショルダーストラップ(1本)仕様取外し可能な仕切板、衛生材料を固定するゴムバンド、サイドポケット、薄いサイドポケット材質ナイロン(水洗い可)寸法(mm)200×345×255色レッド質量(g)750容量(L)17.6収納量最大3kg
替刃式のこぎり 竹挽用
EB-SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用)刃渡り(mm)240
替刃式のこぎり 替刃
EB-SK11¥739税込¥8131枚当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(240竹挽用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用)刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)240
折りたたみ棚受EB型用ダンパー
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷ステンレス鋼製折りたたみ棚受EB型専用ダンパーです。ラプコン機構を搭載しているため、棚をゆっくり折りたたみ急な落下を防ぎます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決めテンプレート材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、鋼質量(g)400仕上亜鉛めっき、クロムめっきアズワン品番65-1993-17RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)15棚受け金具L型棚受け
電磁弁EBシリーズ
コガネイ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ポートの種類シングルソレノイド
ニトリートEBブリスターパック
ニトムズ¥719税込¥7911個当日出荷伸縮タイプなので可動範囲の大きな部位に最適なテープです。用途テーピング用のテープです。トラスコ品番578-6071材質綿幅(mm)50長さ(m)4テープ種類伸縮
替刃式鋸共通グリップ
EB-SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷替刃式鋸用の共通グリップ、本藤巻きタイプです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。用途替刃式鋸用共通グリップ。柄本藤巻柄
替刃式のこぎり 仮枠用
EB-SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.9適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(270仮枠用・260・350ロング)刃渡り(mm)270
EB-300G用外側プレート
SUZUKID(スズキッド)¥2,798税込¥3,0781セット(5枚)当日出荷GORILLA用外側プレート。用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品材質ポリカ質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
イージーバープロ・カウンターディスプレイ(EB1000x36本) EB1000×36本セット品
ノガ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷店頭ディスプレイ用のイージーバーセット36本入セットです。用途カウンターディスプレイ用。トラスコ品番207-0420セット内容EB1000×36本、ディスプレイキット
EB-200B用外側カバープレート3枚入り
SUZUKID(スズキッド)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷EB-200B用外側カバープレートです。ポリカーボネイト製でスパッタが付き辛く耐熱性の高い樹脂製プレートです。用途スレキズやスパッタの付着等で視界が悪くなった際に交換して下さいプレート寸法(mm)115×103.8×1
糸のこ替刃
EB-SK11¥399税込¥4391パック(12枚)当日出荷糸鋸替刃12枚入りです。糸のこ用替刃12枚入りです。スプリング式で簡単取付けが出来ます。ネジが壊れたり、紛失したりすることはありません。用途薄板・ベニヤの円形・曲線切りなどの切断作業。材質ローカーボンスチール全長(mm)160
EB-300G用内側プレート
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷GORILLA用内側プレート。用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品材質ポリカ質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC24接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)気圧(hPa)800~1100出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)接続端子M3ねじ端子復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)短絡保護なし漏れ電流(mA)0.1以下最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)動作電流(mA)DC10±20%耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]最大電圧(V)DC30最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]動作電圧(V)DC12±10%最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)最大出力電圧(V)13.2(Uo)
ハードスニップス
EB-SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷鉄・アルミ・ステンレス布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断が可能です。厚さ0.5mmまでの板材や棒材の切断が可能です。サビに強い特殊表面処理を施しています。特殊加工(ニッケル無電解加工)された刃と、ステンレス製の部品は、サビに強く永く使用できます。高周波焼き入れが施され、強靭で耐久力に優れています。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付きで長時間の作業も楽にできます。用途鉄・アルミ・ステンレス・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断。仕様高周波焼入・ステンレスストッパー付材質(刃)ニッケル無電解加工
セフティゴーグル5PCS
EB-SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷飛来粉塵や、空中に浮遊する粉塵などが発生する作業に最適なゴーグルです。研磨・研削、グラインダー系作業、粉砕作業、セメント、粉末薬品などの粉体取り扱い作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布などの作業に最適です。用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。
EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から83日以内出荷保護構造IP20絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)音圧レベル(dB)75以上(1mにて)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
...