カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4,654)
  • 卓上消耗品(3,782)
  • 厨房用品(3,141)
  • 制御機器(1,076)
  • オフィス家具(1,052)
  • 農業機械(599)
  • バイク部品(541)
  • 店舗什器・備品(440)
  • 家電(432)
  • 切削工具(367)
  • 空調・電設資材(319)
  • 事務用品(291)
  • 学童・教育用品(228)
  • 作業工具(181)
  • 測定用品(165)
  • 電動工具(161)
  • 作業服(160)
  • 自転車部品(150)
  • 清掃用品(131)
  • 自動車補修部品(129)
  • 建築金物(121)
  • 電気材料(119)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • 研磨材(95)
  • 配管・水廻り設備部材(90)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(88)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(87)
  • エンジン工具(87)
  • 物流用品(80)
  • 空圧工具(76)
  • 安全用品(74)
  • 機構部品(73)
  • カー用品(72)
  • ねじ・ボルト・釘(71)
  • メカニカル部品(68)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • 溶接用品(61)
  • フォークリフト・産機・建機用品(61)
  • 梱包用品(60)
  • トラック用品・パーツ(59)
  • 防災用品(58)
  • 保管用品(55)
  • 日用品(51)
  • 照明(50)
  • 医療(46)
  • 縫製用品(45)
  • 救急・衛生(42)
  • 建材・エクステリア(39)
  • 安全標識(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 塗装・養生・内装用品(37)
  • 洗剤・除去剤(36)
  • 安全靴・作業靴(36)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 手袋(32)
  • 安全保護具(30)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 防犯用品(22)
  • 洗車・清掃(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 住設機器(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 塗料(15)
  • 理美容(15)
  • 鈑金・塗装(15)
  • バッテリー・電装(13)
  • ヘルスケア(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 介護用品(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 完成車(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • テープ(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 農具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • マスク(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「eb」の検索結果

関連キーワード
20,491件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
タイルカーペット モノタロウタイルカーペットモノタロウ(208件のレビュー)
3,498税込3,848
1箱(10枚)
当日出荷
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。サイズ(cm)50×50材質(パイル)ポリプロピレン100%形状ループパイル厚さ(mm)約6材質(裏)PVCパイル長(mm)約3接着剤全面接着工法(水性アクリル接着剤推奨)制電性(KV)1以下パイル密度1/10G
スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(C~)NGK(日本特殊陶業)(312件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(105件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から6日以内出荷
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用3M(スリーエム)(57件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
激強力両面テープ 多用途高強度建材用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 多用途高強度建材用WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
振動・ズレ・歪み・反発に強いポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着にPP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定
業務用OAラベル ナナワード nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナワードnana(東洋印刷)(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1パック(100枚×5冊)
当日出荷から翌日出荷
各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ3M(スリーエム)(74件のレビュー)
719税込791
1双
当日出荷
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。厚さ(mm)1
コンフォートグリップグローブ 3双パック 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ 3双パック3M(スリーエム)(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(3双)
当日出荷
通気性があり長時間の作業でも快適。 極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。(15ゲージのナイロンメッシュにNBRのマイクロポーラスフォームを掌部にコーティング。) 手の感覚で細かい作業も可能。手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。洗って繰り返しお使いいただけます。
用途荷物配送作業、テープ巻付け作業、農作業、サイクリング、フィッシング、ガーデニング、精密機器の組立作業、製品検査作業、配管配線作業、引っ越し作業厚さ(mm)1材質(すべり止め)発泡二トリルゴム
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PE使い捨てシューズカバー TRUSCOPE使い捨てシューズカバーTRUSCO(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(50足)
当日出荷
防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。
用途作業現場などへの汚れの侵入防止。材質ポリエチレン(PE)仕様防水仕様高さ(mm)15区分使い捨て質量(g)400タイプショート長さ(cm)15適合サイズ(cm)22.5~27.5特性防水
エンジニアクリアバッグ TRUSCOエンジニアクリアバッグTRUSCO(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
用途備品の収納や持ち運びに材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステルクリア2018年トラスコ掲載ページ10 1076
スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~)NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
NEW無泡ローラー スモール 大塚刷毛製造NEW無泡ローラー スモール大塚刷毛製造(46件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷
泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)12サイズスモール材質(ローラー部)ポリエステル生地の種類ウーブン
ペンホルダー付クリップボード(マグネット付) TRUSCOペンホルダー付クリップボード(マグネット付)TRUSCO(5件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。 ペンホルダー付なのでボールペン等が挟めます。 マグネット付ですのでホワイトボードや機械、スチール棚などに貼り付け可能です。
用途生産現場の伝票管理やアンケート、回覧などに使用できます。材質耐衝撃性ポリスチレンサイズA4質量(g)255マグネット付き
S2フラットファイル コクヨS2フラットファイルコクヨ(3件のレビュー)
249税込274
1パック(3冊)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類フラットファイル穴数2グリーン購入法適合
速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)速度調整式ペンシル型ルーター Bコングヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
サージカルマスク アズワンサージカルマスクアズワン(6件のレビュー)
759税込835
1箱(50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
花粉やウイルスを99.0%カットします。 3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。 耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂サイズ175×95mmタイプイヤーループタイプ(丸ゴム)ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
スタンディングデスク コンセント付き YAMAZEN(山善)スタンディングデスク コンセント付きYAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
9,098税込10,008
1台
当日出荷から翌々日出荷
立ったままの姿勢で作業が出来る天板で高さ約100cm設計のスタンディングデスク。奥行きは48cmありノートPCを置いての作業にもピッタリ。耐荷重は60kgあり、天板上に物を置いての作業も問題なし。コンセントも付いており、充電器、卓上扇風機などに使用可能。クロスバー・アジャスターが付いており、横揺れ・ガタ付きも防止。天板下高さも98cmあるので、天板下にも収納物を置く事が可能。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、受付台、記帳台などに。奥行(mm)480材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)タイプ組立式耐荷重(kg)60組立時間約20-30分アジャスターあり
Sフック エスコSフックエスコ(11件のレビュー)
160税込176
1セット(3個)
当日出荷
材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
2WAYエクステンションバー SK112WAYエクステンションバーSK11(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3本)
当日出荷
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細 エレコムWEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細エレコム(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。 最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。 動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル質量(g)【カメラ本体】約68※ケーブルを含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約60.0×55.3×39.0※ケーブルを含まず有効画素数約500万画素インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間6カ月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/4型 CMOSセンサーフォーカス固定フォーカス撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.8指向性【内蔵マイク】無指向性色数約1677万色(24bit)記録画素数【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセルフレームレート最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)画角【撮影】対角66度角度調節【スタンド】上下方向
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC411 プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC411プレジール(1件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
brother(ブラザー)用 LC411シリーズ 互換インクカートリッジです。 家庭用途からビジネス用途まで幅広く対応できる売れ筋インクとなります。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
種別互換品適合機種メーカーブラザーRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(300本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(300本)ほか
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズCKD(58件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から24日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から105日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
アースバー 篠原電機アースバー篠原電機(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして材質(本体)銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ブザー DR22シリーズ 富士電機ブザー DR22シリーズ富士電機(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3取付寸法(mm)Φ22.3保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)動作回数断続鳴動:約170回/分汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡSUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨種類自動溶接遮光面付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
シンガーポリスリム 箱入り 宇都宮製作[手袋]シンガーポリスリム 箱入り宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)
439税込483
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
外面に細かなエンポス(凸凹)加工を施していますので、すべりを防ぎます。 便利な左右兼用タイプで、無駄なくお使いいただけます。 食品衛生法にも適合しています(厚生省公示第370号) 耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 焼却しても有害なガスは発生しません。 食品衛生法適合。
規格食品衛生法適合厚さ(mm)0.027材質ポリエチレン入数(枚)100全長(cm)27.5エンボス加工外エンボス
スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し ELPAスイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿しELPA(2件のレビュー)
1,328税込1,461
1個
当日出荷
ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用差し込みやすい上差しタイプACアダプターも使えるゆったりスペースコードは保護被ふく付安全構造スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング定格容量(W)1500使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
強力多用途両面テープ WAKI(和気産業)強力多用途両面テープWAKI(和気産業)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
接着スピードが早く作業性良好。耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。
用途多用途両面テープ適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙厚さ(mm)0.75使用温度(℃)【接着後】0~80不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所
C270 HD WEBカメラ ロジクールC270 HD WEBカメラロジクール(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定幅(mm)31.91ダークグレー高さ(mm)72.9質量(g)75奥行(mm)66.64ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正解像度(最大)720p/30fps保証期間2年間無償保証視野角対角(dFoV):55°設置方法クリップ式材質(レンズ)プラスチック互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカス固定フォーカスRoHS指令(10物質対応)対応記録画素数0.9メガピクセル内蔵マイクモノラル
充電式スリムセンサーライト 調光調色機能付き トライメイト充電式スリムセンサーライト 調光調色機能付きトライメイト(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。付属品充電用USBケーブル/取付テープセンサー探知範囲最大約120°最長約3m使用場所屋内マグネットインターフェイスUSB Type-C表示色・階調白色→暖色→ミックス防水性非対応点灯時間センサー:25秒電球の種類LED点灯時間(時間)常時:3調光範囲無段階
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5
ブザー DR30シリーズ 富士電機ブザー DR30シリーズ富士電機(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら