カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb100a」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドレスベルト(アランダム) TRUSCOエンドレスベルト(アランダム)TRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10本)
当日出荷
広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915長さ(mm)915幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)基材適合材鋼材、木工
ミラレックスF用 ベルマウス 未来工業ミラレックスF用 ベルマウス未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
アルミバー 100CM TERZO PIAAアルミバー 100CM TERZOPIAA
5,398税込5,938
1本
6日以内出荷
[TORX]ビットセット エスコ[TORX]ビットセットエスコ
2,420税込2,662
1セット
翌日出荷
T6:イジリ止め無し、T8-T40:イジリ止付。8本組。
ソリッドボールエンドミル EB-A-2 イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-2イスカル
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
刃数2
ソリッドボールエンドミル EB-A-4 イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-4イスカル
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
刃数4
ソリッドボールエンドミル EB-A-3 イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-3イスカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
刃数3材質IC900
マルチマスターヘッド イスカルマルチマスターヘッドイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用(ミリング加工)
D ソリッドエンドミル COAT イスカルD ソリッドエンドミル COATイスカル
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
超硬ボールエンドミル
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
エコマイスター ボールエンドミル ショートタイプ TEB-A2-E タンガロイエコマイスター ボールエンドミル ショートタイプ TEB-A2-Eタンガロイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ショートタイプのボールエンドミルです。
用途被削材:高硬度材。材種AH725
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ダストカバー SIEMENSダストカバーSIEMENS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。キー操作スイッチ CES、BKS、IKON、RONIS 及び O.M.R用ダストキャップ、キー監視あり / なし、22 mm、クリア
仕様●種類:ダストカバー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2449アズワン品番65-7835-11
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建機・農機用エアーフィルター モノタロウ建機・農機用エアーフィルターモノタロウ(33件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
9,038税込9,942特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
9,188税込10,107特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
7,800税込8,580特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用) エスコ菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
適合EA762EB-100、EA762EB-110、EA762EB-115、EA762EBE-200、A762EB-210用替刃エスコ品番EA762EB-110B繰り返し・詰め替え対応
47pcs工具セット エビちゃん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)47pcs工具セット エビちゃんLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
59,980税込65,978
1セット(47点組)
翌日出荷
エビ印最強の工具セット。 全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。
入組点数47トラスコ品番794-4993セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250Aエキステンションバー(150mm):EB4150六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)13
EL リップ溝型鋼キャップ AWJEL リップ溝型鋼キャップAWJ
4,198税込4,618
1セット(10個)
4日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途リップ溝型鋼・C型チャンネル材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
漏電遮断器 日立産機システム漏電遮断器日立産機システム
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
質量(kg)0.4極数・素子数3フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100-200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
13,925税込15,318
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ日東工業
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
普及型エンクローズブレーカ 日東工業普及型エンクローズブレーカ日東工業
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ベローズ式複式伸縮管継手 ヨシタケベローズ式複式伸縮管継手ヨシタケ
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び20 縮み50
ベローズ式単式伸縮管継手 ヨシタケベローズ式単式伸縮管継手ヨシタケ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び10 縮み25
超硬ソリッドエンドミル EB-A2-M ショートネックタイプ イスカル超硬ソリッドエンドミル EB-A2-M ショートネックタイプイスカル
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
ショートネックタイプの2枚刃ボールエンドミルです。
用途被削材:HRc65までの高硬度材。トラスコ品番340-0259刃数2枚材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル EB イスカルソリッドエンドミル EBイスカル
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
刃数2
レール BIGM(丸山製作所)レールBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格200X96X50XT3部品名称レール関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.47MB) 展開図41(1.44MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.26MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.24MB)図解NoMS413EA-2K-A フレーム部品_No.10、MS330EA-M フレーム部品_No.10、MS332EA フレーム部品_No.7、MS413CA2-2M-A フレーム部品_No.8、MS415MC-60HZ フレーム部品_No.7、MS331EA-1 フレーム部品_No.7、MS413CA2-M フレーム部品_No.8、GS204EB フレーム部品 レール_No.7、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.9、GS305EB フレーム部品 レール_No.7、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.15、MS515MC-1(50HZ) フレーム部品_No.7、MS415MC-50HZ フレーム部品_No.7、GS28EKA フレーム部品 レール_No.12、MS315MC-60HZ フレーム部品_No.7、MS413EA-3M フレーム部品_No.9、GS204E-H フレーム部品 レール_No.7、MS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.7、MS315EA フレーム部品_No.7、MS315MC-1(50HZ) フレーム部品_No.7など
ストレーナクミタテ(PF3/4) BIGM(丸山製作所)ストレーナクミタテ(PF3/4)BIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
規格G3/4アカアサバ関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.78MB)図解NoMSW1110-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MSW1009MC -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 付属品部品_No.3、GS13EBR フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、GS17EBSR フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、MS171EMM-2-A 付属品部品_No.6、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.6、MBW270E-K 付属品部品_No.3、GS17EB フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.10、GS13EB フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、GSW10 フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.9、JH170EHR 付属品部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 付属品部品_No.3
パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)東和制電工業(TOWA)
99,980税込109,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
99,900税込109,890
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EB~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2EB~)SMC
21,980税込24,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB100C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB100C)SMC
85,980税込94,578
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB80B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB80B)SMC
51,980税込57,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EB~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EB~)SMC
21,980税込24,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB40B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB40B)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右