カテゴリ

  • カー用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(2)

「eb2 terzo」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースバーセット TERZOベースバーセットTERZO(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容バー2本、バーエンドキャップブラック種類ベーシックキャリア(バー)
取付ホルダーセット TERZO取付ホルダーセットTERZO(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷から39日以内出荷
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
ベースフット(ルーフオンタイプ) TERZOベースフット(ルーフオンタイプ)TERZO(5件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット(4個)
当日出荷
ブラック種類ベーシックキャリア(フット)
スクエアバーセット 107CM BK INNOスクエアバーセット 107CM BKINNO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
スクエアバーセット 147CM BK INNOスクエアバーセット 147CM BKINNO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
スクエアバーセット 165CM BK INNOスクエアバーセット 165CM BKINNO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
スクエアバーセット 137CM BK INNOスクエアバーセット 137CM BKINNO
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
スクエアバーセット 127CM BK INNOスクエアバーセット 127CM BKINNO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
スクエアバーセット 117CM BK INNOスクエアバーセット 117CM BKINNO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
ベースフット(ルーフレールタイプ) TERZOベースフット(ルーフレールタイプ)TERZO
8,598税込9,458
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
ブラック種類ベーシックキャリア(フット)
ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKYルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用ROCKY(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
スクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ) INNOスクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ)INNO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(4個)
当日出荷
車種別の取付位置を指定取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステーブラック質量(g)3100タイプルーフオンタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品ステー高(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKYルーフキャリア ZMシリーズROCKY(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKYルーフキャリア SAシリーズ 車種別ROCKY(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用種類ベーシックキャリア
ルーフラック TERZOルーフラックTERZO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
デザイン性に優れ、便利でいて安全。取付位置は自在に調整可能。空気抵抗を低減する風切音防止板を設置。
inno車種別取付フック INNOinno車種別取付フックINNO
3,298税込3,628
1箱(4個)
4日以内出荷から7日以内出荷
innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途システムキャリア用取付金具セット内容車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚質量(g)800
伸縮管継手 EB-2J ヨシタケ伸縮管継手 EB-2Jヨシタケ
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50接続方式フランジ最高圧力(MPa)1接続JIS 10Kフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び20 縮み50材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
伸縮管継手 EB-2JLシリーズ ヨシタケ伸縮管継手 EB-2JLシリーズヨシタケ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷から66日以内出荷
種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KルーズフランジJIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び20 縮み50材質(外筒)SPHCまたはSS材質(内筒)SUS316L
トリツケホルダー(ウェイク) TERZO PIAAトリツケホルダー(ウェイク) TERZOPIAA
4,698税込5,168
1個
欠品中
Terzoベースキャリア用保護シート PIAATerzoベースキャリア用保護シートPIAA(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(4枚)
欠品中
透明シートなので貼り付けても目立たず、キャリア装着時に傷から車のボディ及びルーフレールを守ります。 ベースキャリア用保護シートを改善し、製品サイズを変更しました。
用途Terzoベースキャリア用保護シート寸法(mm)140×120
terzo キャリア特集