カテゴリ

  • オフィス家具(23)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 制御機器(8)
  • テープ(3)
  • 医療(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb3l」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IP20絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)音圧レベル(dB)75以上(1mにて)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯 IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
種類防爆灯定格電圧(V)DC12形状光源LED
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
定格電圧(V)DC12ノッチ数3操作部形状矢形
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30IDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22 IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 小形表示灯 IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 小形表示灯IDEC(和泉電気)
589税込648
1個
5日以内出荷から81日以内出荷
種類防爆灯形状
OPPテープE No.882E セキスイOPPテープE No.882Eセキスイ(28件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1ケース(5巻)
当日出荷から5日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
OPPテープ No.884E セキスイOPPテープ No.884Eセキスイ
17,980税込19,778
1ケース(5巻)
当日出荷から15日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.062基材OPP主な用途梱包用RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ No.886E セキスイOPPテープ No.886Eセキスイ
6,498税込7,148
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.09主な用途梱包用
スクラブ レディス 半袖 住商モンブランスクラブ レディス 半袖住商モンブラン
5,398税込5,938
1枚
3日以内出荷から13日以内出荷
顔まわりを美しく見せる胸元が見えにくいVネック。物が出し入れしやすいラウンドしたポケット口。両脇のポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。ネームプレートなどがつけられるループ付き。左袖にネイルボトルの色とリンクした白の[ukaロゴ]刺繍。なめらかな風合いとニットのような伸縮性で、どんな動きにもフィット。適度なハリ・コシ感もあり、きれいなシルエットをキープします。制菌・吸汗・制電・防汚が付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現した医療用スクラブです。
混率(%)生地:ポリエステル100機能制菌、吸汗、制電、防汚素材ソフトラチネ性別レディス
ツナギ服 AUTO-BI(山田辰)ツナギ服AUTO-BI(山田辰)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
種別長袖つなぎ質量(g)700袖丈長袖
スクラブ 兼用 半袖 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖住商モンブラン
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
凛とした印象を作るシンプルなVネック。内側スナップボタンで肩周りもすっきり。両脇の箱ポケットは口布付きで、小物を整理しやすい内ポケット付き。後ろ側を長めにしたサイドスリット。両側に鍵や消毒液などが掛けられるループ付き。左袖に生地色と同色の[ukaロゴ]刺繍がさりげないアクセントに。動きをサポートするストレッチ性に加え、しっとりと滑らかな肌ざわりと、仕立て映えが特徴の上質感を感じさせる素材。制菌・制電・ストレッチが付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現した医療用スクラブです。
混率(%)生地:ポリエステル100機能制菌、透け防止、ストレッチ、制電素材ストレッチダブルクロス性別男女兼用
パンツ 兼用 住商モンブランパンツ 兼用住商モンブラン
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
脇に縫い目がないシームレス仕様で着心地もすっきり。左ポケット下に生地色と同色の[ukaロゴ]刺繍。ウエスト紐は内でも外でも結べる2WAY仕様。動きをサポートするストレッチ性に加え、しっとりと滑らかな肌ざわりと、仕立て映えが特徴の上質感を感じさせる素材。制菌・透け防止(ホワイト・オフホワイトのみ)・制電・ストレッチが付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現した男女兼用パンツです。
混率(%)生地:ポリエステル100股下(cm)90機能制菌、透け防止、ストレッチ、制電素材ストレッチダブルクロス裾上げ裾上げ未性別男女兼用
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から8日以内出荷
温調付投込みヒーター 八光電機温調付投込みヒーター八光電機(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付型式B型温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)材質(端子ボックス)アルミ(塗装)温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
12,395税込13,635特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
ミニ溶接器 (プロパン・酸素) エスコミニ溶接器 (プロパン・酸素)エスコ
113,000税込124,300
1台
翌日出荷
セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。
その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
CWORSKバッテリー CWORKSCWORSKバッテリーCWORKS
19,980税込21,978
1個
当日出荷
CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。
用途AGM自動車用バッテリー保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K
超硬ソリッドエンドミル EB-E4L-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル EB-E4L-CFイスカル
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途高硬度材用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
コード出力形ロータリースイッチ AC 富士電機コード出力形ロータリースイッチ AC富士電機(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2
ソリッドボールエンドミル EB-A-4 イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-4イスカル
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
刃数4
クランクシャフトプーリーホルダー JTCクランクシャフトプーリーホルダーJTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
プジョー・シトロエン・トヨタ・オペル クランクシャフトプーリー固定に使用します。
用途3本、6本ボルト対応適合EB0 1.0L / EB2 1.2L 3気筒湿式ベルトエンジン適合車種シトロエン、プジョー、トヨタ、オペル
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
16,980税込18,678
1個(3kg)
5日以内出荷
スマート純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースマート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ペンジェントル ファミリーパック 視覚デザイン研究所VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ペンジェントル ファミリーパック視覚デザイン研究所
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、4書体(L・M・B・EB)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。
対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ペンジェントル ファミリーパック 視覚デザイン研究所VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ペンジェントル ファミリーパック視覚デザイン研究所
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、4書体(L・M・B・EB)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。
対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows V7丸ゴシック ファミリーパック 視覚デザイン研究所VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows V7丸ゴシック ファミリーパック視覚デザイン研究所
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、5書体(L・M・B・EB・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。
対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ギガ丸Jr ファミリーパック 視覚デザイン研究所VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows ギガ丸Jr ファミリーパック視覚デザイン研究所
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、5書体(L・M・B・EB・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。
対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows V7明朝 ファミリーパック 視覚デザイン研究所VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows V7明朝 ファミリーパック視覚デザイン研究所
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、5書体(L・M・B・EB・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。
対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh V7丸ゴシック ファミリーパック 視覚デザイン研究所VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh V7丸ゴシック ファミリーパック視覚デザイン研究所
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、5書体(L・M・B・EB・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。
対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ギガ丸Jr ファミリーパック 視覚デザイン研究所VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh ギガ丸Jr ファミリーパック視覚デザイン研究所
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、5書体(L・M・B・EB・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。
対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows テラG ファミリーパック 視覚デザイン研究所VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows テラG ファミリーパック視覚デザイン研究所
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、5書体(L・M・B・EB・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。
対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows V7ゴシック ファミリーパック 視覚デザイン研究所VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows V7ゴシック ファミリーパック視覚デザイン研究所
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、5書体(L・M・B・EB・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。
対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh V7明朝 ファミリーパック 視覚デザイン研究所VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Macintosh V7明朝 ファミリーパック視覚デザイン研究所
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、5書体(L・M・B・EB・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Macintosh版。
対応OSMacOS 9.1~9.22、MacOS X 10.0~10.8.x、ATM Light 4.6.2以降 ※MacOS X Nativeでは不要ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量