カテゴリ

  • バッテリー・電装(3)
  • 制御機器(2)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「eb65-ll」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EBバッテリー 3KEBバッテリー3K(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。
用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等
マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI)マックスサイクルバッテリーMAX CYCLE(旧HITACHI)(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
漁船などに適したバッテリーです。 高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。 広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。 信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ) 寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。 製品特長 ・効率的な電極反応による安定した充放電特性 ・耐食性に優れた厚形極板の採用
適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池電圧(V)12保証期間購入時より6ヶ月
特殊用途バッテリー GR-PRO BROAD特殊用途バッテリー GR-PROBROAD
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
電圧(V)12
バッテリー12V  EB65 (サイクルトップ耐久型) 未来のアグリバッテリー12V EB65 (サイクルトップ耐久型)未来のアグリ
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
質量(kg)24.8寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)303×170×201(228)