カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 家電(23)
  • バイク純正部品(22)
  • 制御機器(22)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • オフィス家具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 建築金物(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 機構部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ebg」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-16-SOFT イマオコーポレーションエルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-16-SOFTイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
L16質量(g)80タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型三桂製作所
139税込153
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト イマオコーポレーションEBG-SOFT エルゴボールグリップソフトイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-20-SOFT イマオコーポレーションエルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-20-SOFTイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
L20質量(g)86タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-25-SOFT イマオコーポレーションエルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-25-SOFTイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
L25質量(g)91タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-30-SOFT イマオコーポレーションエルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-30-SOFTイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
L30質量(g)97タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
spoiler right factory 17 79008051033EBG KTMspoiler right factory 17 79008051033EBGKTM
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
spoiler left factory 17 79008050033EBG KTMspoiler left factory 17 79008050033EBGKTM
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
サークルバスケット スーパーメイトサークルバスケットスーパーメイト
639税込703
1個
当日出荷
取っ手が内側に倒れこむのを防ぐストッパー付きです。また、本体と取っ手が密着しないように突起を設けることで摩擦による汚れを防止できます。
用途買物カゴ用に。ピッキング用に。材質PP容量(L)33外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)360×505×250有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×250×240
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ミニベンチグラインダー E-ValueミニベンチグラインダーE-Value(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.4コード長さ(m)1.8研削砥石寸法(mm)(外径)75研削砥石寸法(mm)(内径)12.7研削砥石寸法(mm)(厚さ)13回転数(min-1[r.p.m])2850/3450セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155定格時間(分)15外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19
替刃式鋸共通グリップ EB-SK11替刃式鋸共通グリップEB-SK11(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
替刃式鋸用の共通グリップ、ガンタイプです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。
用途替刃式鋸用共通グリップ。仕様ガンTガンタイプ樹脂柄
150型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ150型 青銅製グローブバルブ東洋バルヴ
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)~120クラス150バルブ種類グローブバルブ
フェルトバフ E-ValueフェルトバフE-Value
829税込912
1個
当日出荷
金属・プラスチックの艶出しに最適です。各種金属・プラスチックのツヤ出しにご使用下さい。青棒(金属)、白棒(プラスチック)等の研磨材を併用してご使用下さい。
用途ミニベンチグラインダー用フェルトバフ。適合材各種金属・プラスチック外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用材質フェルト厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000
バルブチェーンライト STE(エス・ティー・イー)バルブチェーンライトSTE(エス・ティー・イー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)90cm電圧(V)100全長(m)10定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-FシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型 三桂製作所ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型三桂製作所
259税込285
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。グレー保護等級IP67機能耐油/耐候/ハロゲンフリー規格UL94V2
替刃式鋸共通グリップ SK11替刃式鋸共通グリップSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
各社共通の回転脱着式鋸のグリップです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。
用途替えグリップ。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)(対応)0.6~0.9
NFC非接触発光LED(ブルーグリーン) 共立プロダクツNFC非接触発光LED(ブルーグリーン)共立プロダクツ
418税込460
1台
当日出荷
NFC(近距離無線通信)の通信時に反応して点滅する超小型・超薄型のLEDモジュールです。 おサイフ機能の付いたスマホや携帯、または改札機などの非接触ICカードリーダーに近づけるだけで発光するので電池不要。 裏面は粘着テープになっており、取付けが容易です。 小指の爪ほどのサイズながら、使いみちはいろんな可能性を秘めてます。
仕様貼付け用粘着テープ:裏面発光色ブルーグリーン寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約7.0×11×0.8
サンパイプ用コネクタ 三桂製作所サンパイプ用コネクタ三桂製作所
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ねじなしサンパイプをノックアウトに接続するためのコネクタです。
材質SUS304L116L336.6寸法B(Φmm)52環境RoHS10物質対応特性IP65接続対象【サンパイプ】LN43/LE43
サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所サンパイプ用ねじなしコネクタ三桂製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
真空ユニット ZK2-Z SMC真空ユニット ZK2-ZSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
エアスリットNエンドキャップ フクビ化学エアスリットNエンドキャップフクビ化学
379税込417
1個ほか
3日以内出荷
床用樹脂製換気器材エアスリットN 別売部材
寸法(mm)100×11×25
セロテープ ねこカッター ブルーグレー ニチバンセロテープ ねこカッター ブルーグレーニチバン
299税込329
1個
翌々日出荷
見た目にもかわいらしく、子どもでも握りやすく使いやすい形状です。ちょこんとデスクに置けば、愛らしい姿に癒されます。カッター底面には、そろえた前足の”肉球”を再現しました。耳の部分のカッター刃は両サイドにガードをつけており、安全性に配慮した設計になっています。
ブルーグレー繰り返し・詰め替え対応
研磨砥石 E-Value研磨砥石E-Value
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用。粒度A80内径(Φmm)12.7厚さ(mm)13外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用最高使用周速度(m/min)2000適合材
研磨砥石 E-Value研磨砥石E-Value
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用。粒度A24内径(Φmm)12.7厚さ(mm)13外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用最高使用周速度(m/min)2000適合材
ペイント,タッチ アップ ニッサンペイント,タッチ アップニッサン(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
静電ガン アネスト岩田静電ガンアネスト岩田
919,800税込1,011,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
Ace Pro 2 レンズガード insta360Ace Pro 2 レンズガードinsta360
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
丈夫で取り外し可能なレンズガード。付属のレンチで、簡単に取り付けや取り外しができます。
セット内容レンズクロス、レンチ寸法(mm)35.3×35.3×6.4質量(g)7.1対象Ace Pro 2
研磨砥石75mm E-Value研磨砥石75mmE-Value
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。粒度GC120H内径(Φmm)12.7厚さ(mm)13外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用最高使用周速度(m/min)2000
GASKET SET ホンダGASKET SETホンダ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
バルブ開閉札 イチネンTASCOバルブ開閉札イチネンTASCO
449税込494
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
6ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(240W) TRENDnet6ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(240W)TRENDnet
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】4Kエントリセット内容本体、ラックマウントキット、ACコード寸法(mm)280×180×44質量(g)1684電源入力100-240V AC、50/60Hz、電源内蔵適合規格CE、FCC、UL能力【スイッチングファブリック】60Gbps、【転送】44.64Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)10(PD未接続時)インターフェース2.5G PoE++ポート x4、10G SFP+ポート x2、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム12KBネットワークタイプIEEE802.1p、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.3bzデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)2.5Gigabit(全二重5Gbps)SFP(全二重2000Mbps)10G SFP+(全二重20Gbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)221,000PoE対応【パジェット】240W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8過電流保護短略(ショート)保護
9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W) TRENDnet9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W)TRENDnet
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】4Kエントリセット内容本体、ラックマウントキット、ACコード寸法(mm)330×220×44質量(g)2440電源入力100-240V AC、50/60Hz、電源内蔵適合規格CE、FCC、UL能力【スイッチングファブリック】60Gbps、【転送】44.64Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)16.5(PD未接続時)インターフェース2.5G PoE++ポート x8、10G SFP+ポート x1、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム12KBネットワークタイプIEEE802.1p、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.3bzデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)2.5Gigabit(全二重5Gbps)SFP(全二重2000Mbps)10G SFP+(全二重20Gbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)204,000PoE対応【パジェット】480W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8過電流保護短略(ショート)保護
Ace Pro 2 USB カバー insta360Ace Pro 2 USB カバーinsta360
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
USB端子とmicroSDスロットをほこりや湿気から守ります。
寸法(mm)25.4×15.8×3.7質量(g)1.4対象Ace Pro 2
Ace Pro 2 ウインドガード insta360Ace Pro 2 ウインドガードinsta360
3,298税込3,628
1セット(2枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
Ace Pro 2専用に設計された取り外し可能なマイク・ウインド・ガード。高速走行時でも風切り音を抑え、音声を明瞭に捉えます。
セット内容ウインドガード×2、クリーニングブラシ寸法(mm)32.3×12.1×7.2質量(g)1.7対象Ace Pro 2
デスクトップパネル NED・NELD型兼用 ナイキデスクトップパネル NED・NELD型兼用ナイキ
25,980税込28,578
1枚
5日以内出荷から21日以内出荷
関連資料シリーズ組み合わせイメージパネルクロスタイプ
150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
24,980税込27,478
1個ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
クラス150バルブ種類グローブバルブ
固定肘 事務用チェアー レセーブ(Lesave)シリーズ用 ナイキ固定肘 事務用チェアー レセーブ(Lesave)シリーズ用ナイキ
11,980税込13,178
1式
5日以内出荷
LVE型用の固定肘です。左右1セットです。
本体PA+GF樹脂成型品