「ebp8」の検索結果
・抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。・取付穴加工の公差(+0.15/+0.1)・RoHS指令適合製品です。
サイズ8
d6.5
L9
質量(g)1.5
タイプフェノール樹脂製
L11
S1.8
D18.5
寸法D(mm)(+0.1/0)8
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:6~12
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
材質(本体)ポリアセタール
色(本体)ブラック
継ぎ足し充電ができるリチウムイオンバッテリーパック
定格電圧(V)3.7
対応機種DJ-CH20-27、DJ-CH201-271シリーズ
充電時間(時間)3(スタンドEDC-182+ACアダプターEDC-139)
バッテリー容量(mAh)980
通話時間CH20系/約30時間、CH201系/約34時間
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。
用途インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。運用時間は約15時間です。
仕様7.4V、2650mAh、充電時間約6時間
トラスコ品番756-2616
材質ポリカーボネイト、リチウムイオン
幅(mm)56
高さ(mm)82
質量(g)140
品名リチウムイオンバッテリーパック
奥行(mm)22
2018年トラスコ掲載ページ6 1431
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
適合機種DJ-DPS50、DJ-DP50H
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
アルインコ/ALINCO/ALINCO EBP-89 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJ-BU50AD、DJ-DP50H、DJ-DP50HB、DJ-DPS50、DJ-DPS50B など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)2650
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
アース線を最大8本集約できるアース端子台。
静電気対策の規格(RCJS)が要求するEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。
EPA(ESD保護区域)内に多く存在するアース経路をまとめて、管理します。
フタが半透明のため、アース線の接続状態が一目で確認出来ます。
アース線の取り出し口はツメを折り曲げることで拡大可能。
付属品取付用ビス2本
質量(g)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20
接続端子4口(ネジ径M4)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
充電スタンドEDC-177R を最多4個連結して8台分のバッテリーを充電できる連結チャージャーが作れます。表示の価格は単価です。
ACアダプターは大型のEDC-162 が必要です。
バッテリーパック単体での充電もできます。
EBP-77を2.5時間、EBP-78を4時間で充電できる急速タイプです。
対応機種DJ-P45
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷