カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(1)

「ebx50」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器(漏電ブレーカ) 日立産機システム漏電遮断器(漏電ブレーカ)日立産機システム
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
幅(mm)25厚さ(mm)95質量(kg)0.15縦(mm)78定格遮断容量(kA)(AC100V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数2P1E定格使用電圧(V)100極数(P)2P1E
漏電遮断器(漏電ブレーカ) 日立産機システム漏電遮断器(漏電ブレーカ)日立産機システム
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
幅(mm)25厚さ(mm)95質量(kg)0.15縦(mm)78定格遮断容量(kA)(AC240V)2.5定格感度電流(mA)30極数・素子数2P2E定格使用電圧(V)100/200極数(P)2P2E
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷から13日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
分電盤用遮断器 ロックカバー 日立産機システム分電盤用遮断器 ロックカバー日立産機システム
2,198税込2,418
1セット(10個)
5日以内出荷
日立製分電盤用ヒューズフリー遮断器BX50 BX50W及び漏電遮断器EBX50 EBX50W用のロックカバーです。
ELECTDriveBELT80mm67AxNoGBx500mm NORGRENELECTDriveBELT80mm67AxNoGBx500mmNORGREN
539,800税込593,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。500 mm の orderstoke を備えています。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ
仕様●最大荷重:1N●コード番号:220-4885アズワン品番65-7952-13
ELECTDriveBELT80mm67AxNoGBx500mm NORGRENELECTDriveBELT80mm67AxNoGBx500mmNORGREN
799,800税込879,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。500 mm の orderstoke を備えています。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ
仕様●最大荷重:1N●コード番号:220-4883アズワン品番65-7951-78
ELECTDriveBELT60mm55Ax NoGBx500mm NORGRENELECTDriveBELT60mm55Ax NoGBx500mmNORGREN
789,800税込868,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。500 mm の orderstoke を備えています。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ
仕様●最大荷重:0.5N●コード番号:220-4879アズワン品番65-7951-47
ELECTDriveBELT100mm67AxNoGBx500mm NORGRENELECTDriveBELT100mm67AxNoGBx500mmNORGREN
879,800税込967,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。500 mm の orderstoke を備えています。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ
仕様●最大荷重:1.5N●コード番号:220-4887アズワン品番65-7964-67
ELECTDriveBELT48mm55Ax NoGBx500mm NORGRENELECTDriveBELT48mm55Ax NoGBx500mmNORGREN
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。500 mm の orderstoke を備えています。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ
ELECTDriveBELT60mm55Ax NoGBx500mm NORGRENELECTDriveBELT60mm55Ax NoGBx500mmNORGREN
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。500 mm の orderstoke を備えています。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ
仕様●最大荷重:0.5N●コード番号:220-4881アズワン品番65-7951-51
ELECTDriveBELT100mm67AxNoGBx500mm NORGRENELECTDriveBELT100mm67AxNoGBx500mmNORGREN
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。それは 200mm の orderstoke を有する。
仕様●最大荷重:1.5N●コード番号:220-4890アズワン品番65-7952-79