カテゴリ

  • 制御機器(2,772)
  • パソコン/周辺機器(2,108)
  • 電気材料(510)
  • 農業機械(422)
  • 科学研究・開発用品(342)
  • 測定用品(194)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
  • メカニカル部品(148)
  • 自転車部品(145)
  • 家電(135)
  • 切削工具(127)
  • 作業服(121)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(119)
  • 学童・教育用品(118)
  • 空調・照明・電設資材(114)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(108)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(102)
  • バイク部品(92)
  • 作業工具(86)
  • カー用品(60)
  • 防犯用品(55)
  • ねじ・ボルト・釘(53)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • 電動工具(48)
  • 梱包用品(44)
  • フォークリフト・産機・建機用品(43)
  • 自動車補修部品(41)
  • 建築金物(38)
  • オフィス家具(36)
  • 住設機器(35)
  • 事務用品(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • クリーンルーム用品(32)
  • 防災用品(30)
  • 塗料(28)
  • 自動車純正部品(28)
  • バッテリー・電装(27)
  • 安全用品(24)
  • 測定関連サービス(22)
  • 手袋(22)
  • 清掃用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 医療(17)
  • 厨房用品(16)
  • 日用品(15)
  • ヘルスケア(14)
  • 保管用品(13)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 物流用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 機構部品(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • エンジン工具(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 溶接用品(5)
  • 完成車(5)
  • トラック純正部品(5)
  • テープ(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 安全保護具(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農具(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「ec 2-3」の検索結果

9,032件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (EC形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)

    ニチフ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • データロガー用 2/3 AA 3.6V リチウム電池 EC800・850用 アズワン

    データロガー用 2/3 AA 3.6V リチウム電池 EC800・850用

    アズワン
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-2957-41
  • ベルク 角バケツ 本体 リス

    ベルク 角バケツ 本体

    リス(28件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット(60個)
    欠品中
    壁際・隅に置きやすく、収納効率が良い。持ち手は丸みを帯びて手に食い込みにくい形状。内側に目盛り付。食品衛生法適合品
    用途掃除・洗車・園芸・業務に使える10Lのバケツ。材質ポリプロピレン形状角形耐熱温度(℃)100特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(ECタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(4枚)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 【レンタル】ECホットプレート EC-1200N アズワン

    【レンタル】ECホットプレート EC-1200N

    アズワン
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。
  • コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
    用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
  • ECホットプレート アズワン

    ECホットプレート

    アズワン
    143,000税込157,300
    1台
    当日出荷
    平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
    質量(kg)約11.5電源AC100V 50/60Hz最大1kW最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×133耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重)プレート寸法(mm)400×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き連続使用可能時間48時間(250℃時)アズワン品番1-7558-11
  • ECオイルバススターラー アズワン

    ECオイルバススターラー

    アズワン
    68,900税込75,790
    1台
    当日出荷
    マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    付属品撹拌子(Φ8×30a)×1個材質本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ外形寸法(mm)240×280×220電源(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ槽内寸法(mm)Φ208×123モーターACモーター安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750
  • EC180 排水トラップ SUGICO(スギコ)

    EC180 排水トラップ

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    ・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。
    仕様封水深50mm、オーバーフロー:なし材質(本体)PP高さ(mm)200.3材質(本体)PP外径(Φmm)180適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング排水外ネジ:G2
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5EC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5EC

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    寸法(mm)前面:48×96奥行(mm)60
  • スマホホルダー 星光産業

    スマホホルダー

    星光産業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ダッシュボード等の曲面へ貼付けられるスマホホルダーです。貼付けベースはやわらか素材でしっかりと取付ける事が可能です。取付け後も水平方向に360°向きを変更できる回転機構付き。(ロック機構搭載)。ローポジション取付けに対応したカーブアームを採用しています。スマートフォンを上から差し込むだけの簡単収納・車内に馴染みやすい薄型デザイン。
    用途車の携帯ホルダーブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107×80×238収納寸法(mm)【幅】60~96【厚さ】22以下耐荷重(g)250まで
  • EC2B形コントロールボックス IDEC(和泉電気)

    EC2B形コントロールボックス

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
  • スマホホルダー 星光産業

    スマホホルダー

    星光産業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    メーターフードに挟んで使用する取付け・取外しが簡単なクリップタイプのスマホホルダーです。目の前に設置したスマホは視線移動が少なく、画面を確認しやすいのでカーナビに最適です。傾斜したメーターフードでも回転アーム(ダブルジョイント)で水平に調整できます。小型のスマートフォンからハードケースを装着しているスマートフォンまで幅広くホールドできます。
    用途車の携帯ホルダーブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×80×151収納寸法(mm)【幅】64~84【厚さ】17以下耐荷重(g)300まで
  • pH・EC・DOメーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH・EC・DOメーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • 電極隙間ゲージ SK(新潟精機)

    電極隙間ゲージ

    SK(新潟精機)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。
    用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECカッター 谷テック

    ECカッター

    谷テック
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物が裁断できます。
    用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。仕様ハイパワーバッテリー、220gの軽量ボディー、強力切断、軽い切れ味トラスコ品番835-6091セット内容バッテリー(EC235 CUTTER RECHAGEABLE DC BATTE)×2個、充電器×1個、替刃(EC235 CUTTER BLADE)×2個材質刃先:超硬、ポリプロピレン(PP)電圧100V質量(g)220消費電力(W)7.5定格電流(A)3充電時間3時間2018年トラスコ掲載ページ5 0385
  • ベルク 角バケツ 蓋 リス

    ベルク 角バケツ 蓋

    リス
    14,980税込16,478
    1セット(60個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリプロピレン形状角形耐熱温度(℃)100商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
  • エンドミルEC-A-2 イスカル

    エンドミルEC-A-2

    イスカル
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    刃数2
  • EC電極(HI 981413用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    EC電極(HI 981413用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    水耕栽培向けECコントローラー(肥料管理くん)/HI 981413用電極です。
    測定範囲0~10 mS/cm、-5~60℃ケーブル長(m)電極:2接続クイックDINコネクター温度センサー内蔵スレッドインライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT材質(ボディ)PVDF材質(ピン)ステンレス最大圧力(MPa)@25℃:0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • メイフェア ECガストロノームディッシュ IKD

    メイフェア ECガストロノームディッシュ

    IKD
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    エコクリーンチェーフィング用陶器にもエコクリーン。水だけでガンコな油汚れがきれいに落ちる。!チェーフィング用陶器にエコクリーンが登場です。強力な防汚効果を持ったゼロクリア加工で、従来のステンレス製品同様に油汚れが簡単に落とせます。そのためフードパンの洗浄にかかる手間が大幅に減り、作業効率もアップします。無機系抗菌剤配合で抗菌・抗カビ効果があり、衛生面でも優れています。もちろんそのままオーブンにもご使用いただけます。
    材質耐熱陶器
  • ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    ECプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    172,000税込189,200
    1台
    翌々日出荷
    研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
    質量(kg)7.2本体寸法(mm)210×410×415総合倍率40~1000×照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))傾斜角度(°)30ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
  • レザーサングラスホルダー 星光産業

    レザーサングラスホルダー

    星光産業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シンセティックレザーをリアルステイッチで組み込んだ大人のサングラスホルダー。脱着g簡単なスプリング式。
    用途車内の小物幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)45
  • エンドミルEC-B-2 イスカル

    エンドミルEC-B-2

    イスカル
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    刃数2
  • イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    イヤークランプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1箱(50個)
    当日出荷
    かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス
  • ECカッター替刃 谷テック

    ECカッター替刃

    谷テック
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。仕様ECカッター専用替刃トラスコ品番835-6092適合機種EC235材質超硬質量(g)202018年トラスコ掲載ページ5 0385
  • 卓上型pH、EC、DOキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    卓上型pH、EC、DOキット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    HI 2600-01は、pH/ORP、EC(導電率・TDS・塩分)および溶存酸素(DO)/温度の測定に対応した卓上型pHキットです。 電極は接続するだけで測定項目を自動認識。日常測定向けの「Basic」と、 校正診断・ログ管理まで行える「Standard」を搭載し、研究室・製造・品質管理など 正確さと再現性が求められる現場に対応します。
    付属品HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切りタイプ):pH4.01(2袋)、pH7.01(4袋)、pH10.01(2袋)・電極洗浄液(使い切りタイプ)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書その他【TDS換算率】0.40~0.80(初期値 0.50)、【ログ】最大1000記録(Standard時)・手動ログ(最大200)/安定時に自動ログ(最大200)/インターバルログ(最大600、100ロット)、【校正用標準液】pH pH-mV 1.68(Standard時)、4.01 、3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45(Standard時)+カスタム標準液2点(Standard時)寸法(mm)205×160×77測定範囲pH -2.00~16.00 pH(Standard時 -2.000~16.000 pH)・pH-mV ±1000.0 mV・ORP ±2000.0 mV・EC 0.00~29.99 μS/cm、30.0~299.9 μS/cm、300~2999 μS/cm、3.00~29.99 mS/cm、30.0~200.0 mS/cm、~500.0 mS/cm(絶対導電率)・TDS 0.00~14.99 ppm、15.0~149.9 ppm、150~1499 ppm、1.50~14.99 g/L、15.0~100.0 g/L、~400.0 g/L(絶対TDS:換算率0.80時)・塩分 0.0~400.0 %NaCl、2.00~42.00 PSU、0.00~80.00 g/L・溶存酸素 0.00~45.00 mg/L(ppm)・酸素飽和度 0.0~300.0 %・温度 -20.0~120.0℃(※使用する電極の上限により制限されます)電源USB Type-C(5 VDC;500 mA)精度pH ±0.01 pH(Standard時±0.002 pH)・pH-mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)、±1 mV(±2000 mV)・EC 測定値の±1% ±(0.05 μS もしくは1digitの大きい方)・TDS 測定値の±1% ±(0.03 ppm もしくは1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・DO 溶存酸素 測定値の±1.5% ±1digit・温度 ±0.5℃分解能pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)・pH-mV 0.1 Mv・ORP 0.1 mV・EC 0.01 μS/cm~0.1 mS/cm(レンジにより自動)・TDS 0.01 ppm~0.1 g/L(レンジにより自動)・塩分 0.1 %NaCl/0.01 PSU/0.01 g/L・DO 溶存酸素 0.01 mg/L/0.1 %・温度 0.1℃温度補償pH pH-mV ORP EC TDS 塩分 自動(-5~100℃)/NoTC(絶対導電率測定)・DO 溶存酸素 自動 0.0~50.0℃校正pH pH-mV 自動 最大3点(Standard時:最大5点)、Standard時カスタム標準液2点の設定可・ORP 1点オフセット・EC オフセット 0.00 μS/cm(空気中)・ECセルファクター校正(1点)84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm・塩分%NaCl HI7037(100%)で1点校正(Standard時)・DO溶存酸素 1点または2点(0% HI7040、100% 水飽和空気)温度係数EC TDS 塩分 0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃)補正機能【塩分】DO 溶存酸素 0~40 g/L(分解能 1 g/L)、【気圧】DO溶存酸素 自動 450.0~850.0 mmHg(分解能 0.1 mmHg)PC接続USB-CストレージUSB-C(データ出力)
  • ECカッター替刃 台座付き 谷テック

    ECカッター替刃 台座付き

    谷テック
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。仕様ECカッター専用替刃 台座付トラスコ品番835-6093適合機種EC235材質超硬・スチール質量(g)302018年トラスコ掲載ページ5 0385
  • アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC omron(オムロン)

    アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC

    omron(オムロン)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
  • アサヒドライスクール 009EC ネイビー アサヒシューズ

    アサヒドライスクール 009EC ネイビー

    アサヒシューズ
    2,998税込3,298
    1足
    5日以内出荷
    アサヒドライスクール 009EC。 優れた速乾・吸汗・通気性 内側の水分や汗を外に発散させるため、湿気を貯め込まず、濡れても早く乾きます。(乾燥時間は約1/2) 靴内で汗をかいても、手軽に洗えて、いつも快適でサラッとした、さわやかな履き心地をキープできます。(吸汗性は約3倍) 快適設定「アサヒドライシューズ」の5要素 (1)乾燥時間が通常の約1/2(メーカー比)。 (2)洗濯機での丸洗いもOK! (3)抜群の吸汗性、通気性を発揮。 (4)衛生的な抗菌、消臭加工。 (5)汚れがつきにくく、落としやすい。 長時間歩いても疲れにくい軽量設計 抗菌・防臭加工つき 環境にやさしい"脱塩ビ"素材の「環境ECソール」採用 燃やしてもダイオキシン、環境ホルモンなどの有害物質の発生がなく、ウレタン底のような変色や劣化の心配がありません。 従来より軽量化を実現
    形状ローカットネイビー材質(アッパー)立体織ポリエステル材質(ソール)TPE甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上靴
  • アサヒドライスクール 009EC ホワイト アサヒシューズ

    アサヒドライスクール 009EC ホワイト

    アサヒシューズ
    2,998税込3,298
    1足
    5日以内出荷
    アサヒドライスクール 009EC。 優れた速乾・吸汗・通気性 内側の水分や汗を外に発散させるため、湿気を貯め込まず、濡れても早く乾きます。(乾燥時間は約1/2) 靴内で汗をかいても、手軽に洗えて、いつも快適でサラッとした、さわやかな履き心地をキープできます。(吸汗性は約3倍) 快適設定「アサヒドライシューズ」の5要素 (1)乾燥時間が通常の約1/2(メーカー比)。 (2)洗濯機での丸洗いもOK! (3)抜群の吸汗性、通気性を発揮。 (4)衛生的な抗菌、消臭加工。 (5)汚れがつきにくく、落としやすい。 長時間歩いても疲れにくい軽量設計 抗菌・防臭加工つき 環境にやさしい"脱塩ビ"素材の「環境ECソール」採用 燃やしてもダイオキシン、環境ホルモンなどの有害物質の発生がなく、ウレタン底のような変色や劣化の心配がありません。 従来より軽量化を実現
    形状ローカットホワイト材質(アッパー)立体織ポリエステル材質(ソール)TPE甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上靴
  • ドラムヘッドセット EC2 Clear Tom Pack-Rock ETP-EC2SCLR-R (10,12,16インチ) EVANS

    ドラムヘッドセット EC2 Clear Tom Pack-Rock ETP-EC2SCLR-R (10,12,16インチ)

    EVANS
    9,898税込10,888
    1枚
    5日以内出荷
    エヴァンスドラムヘッドが3サイズ入ったお得なパック。 EC2 Clear Tom Pack-Rock (10", 12", 16")
    タイプClear Tom Pack-Rock
  • ドラムヘッドセット EC2 Frosted Tom Pack-Standard ETP-EC2SCTD-S (12,13,16インチ) EVANS

    ドラムヘッドセット EC2 Frosted Tom Pack-Standard ETP-EC2SCTD-S (12,13,16インチ)

    EVANS
    9,898税込10,888
    1枚
    5日以内出荷
    エヴァンスドラムヘッドが3サイズ入ったお得なパック。 EC2 Clear Tom Pack-Rock (10", 12", 16")
    タイプFrosted Tom Pack-Standard
  • アサヒドライスクール 009EC イエロー アサヒシューズ

    アサヒドライスクール 009EC イエロー

    アサヒシューズ
    2,998税込3,298
    1足
    5日以内出荷
    アサヒドライスクール 009EC。 優れた速乾・吸汗・通気性 内側の水分や汗を外に発散させるため、湿気を貯め込まず、濡れても早く乾きます。(乾燥時間は約1/2) 靴内で汗をかいても、手軽に洗えて、いつも快適でサラッとした、さわやかな履き心地をキープできます。(吸汗性は約3倍) 快適設定「アサヒドライシューズ」の5要素 (1)乾燥時間が通常の約1/2(メーカー比)。 (2)洗濯機での丸洗いもOK! (3)抜群の吸汗性、通気性を発揮。 (4)衛生的な抗菌、消臭加工。 (5)汚れがつきにくく、落としやすい。 長時間歩いても疲れにくい軽量設計 抗菌・防臭加工つき 環境にやさしい"脱塩ビ"素材の「環境ECソール」採用 燃やしてもダイオキシン、環境ホルモンなどの有害物質の発生がなく、ウレタン底のような変色や劣化の心配がありません。 従来より軽量化を実現
    形状ローカットイエロー材質(アッパー)立体織ポリエステル材質(ソール)TPE甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上靴
  • 【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル

    アズワン
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御式です。PID温度制御とSSR出力で安定した温度調節が可能です。温度上昇のスピードをプログラムコントロール。
    仕様温度勾配可変タイプ質量(kg)約11電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)約15最高温度(℃)300プレート寸法(mm)412×312電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き材質(天板)アルミニウムヒーター容量(W)900サービス分類レンタル
  • アサヒドライスクール 009EC レッド アサヒシューズ

    アサヒドライスクール 009EC レッド

    アサヒシューズ
    2,998税込3,298
    1足
    5日以内出荷
    アサヒドライスクール 009EC。 優れた速乾・吸汗・通気性 内側の水分や汗を外に発散させるため、湿気を貯め込まず、濡れても早く乾きます。(乾燥時間は約1/2) 靴内で汗をかいても、手軽に洗えて、いつも快適でサラッとした、さわやかな履き心地をキープできます。(吸汗性は約3倍) 快適設定「アサヒドライシューズ」の5要素 (1)乾燥時間が通常の約1/2(メーカー比)。 (2)洗濯機での丸洗いもOK! (3)抜群の吸汗性、通気性を発揮。 (4)衛生的な抗菌、消臭加工。 (5)汚れがつきにくく、落としやすい。 長時間歩いても疲れにくい軽量設計 抗菌・防臭加工つき 環境にやさしい"脱塩ビ"素材の「環境ECソール」採用 燃やしてもダイオキシン、環境ホルモンなどの有害物質の発生がなく、ウレタン底のような変色や劣化の心配がありません。 従来より軽量化を実現
    形状ローカットレッド材質(アッパー)立体織ポリエステル材質(ソール)TPE甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上靴
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5ECシリーズ omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5ECシリーズ

    omron(オムロン)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    仕様●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下形状DIN48×96質量(g)本体:約210、アダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御精度(伝送出力)±0.3%FS以下入力電圧(V)DC1~5、DC0~5、DC0~10(入力インピーダンス1MΩ以上)文字高(mm)PV:18、SV:11、MV:7.8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)機能【マルチSP機能】最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能、【その他機能】マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用環境過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)リセットマニュアルリセット値/0.0~100.0%(0.1%単位)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下、ポテンショメータ入力 :±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]設定範囲(警報)-1999~9999(小数点位置は入力種別による)保護機能不揮発性メモリ(書込回数:100万回)電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下EMC規格EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下ヒューズ(推奨)T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%入力電流(mA)DC4~20、DC0~20(入力インピーダンス150Ω以下)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)、冷却用:0~9999s(1s単位)、 0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力ポート(設定ツール用)上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続、前面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、パソコン側USBポートと接続設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回電流出力DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10000リニア電圧出力DC4~20mA/DC0~20mA負荷500Ω以下 分解能 約10000リレー出力1a AC250V 5A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)温度入力タイプ熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃制御電圧出力(SSR駆動用)出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流40mA、短絡保護回路付き(制御出力2がある機種は最大負荷電流21mA)調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
  • コンパクトツイン導電率計(twin-EC-33B) イチネンTASCO

    コンパクトツイン導電率計(twin-EC-33B)

    イチネンTASCO
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    仕様測定原理…交流2極法 必要試料量…0.12ml以上 測定範囲…電気伝導率:0~199.9mS/cm(0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm 校正点数…最大3点 主な機能…自動レンジ切替/標準液自動認識/温度換算(25℃温度換算係数2%固定)温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) 使用環境…5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く) 付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース 電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL) / 処理液 1本(14mL)
  • ポータブル投げ込み式 pH/EC/DO計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル投げ込み式 pH/EC/DO計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    投げ込み式のpH計として適しています。(購入時にはpH電極が付属しpH、pH-mV、温度の測定が可能)。野外使用に適した防水性と堅牢さに加え、卓上型の性能を備えたプロ仕様の1台です。電極ケーブルの長さは4m。専用の標準液を使えばpH/EC/DOの校正を一度に行えとっても便利。本体へのデータ保存は45000データまで。1秒から3時間までの設定でインターバルロギングも可能。保存したデータは付属のUSBケーブルを使用してPCへの転送も可能。GLP機能により前回の校正情報を確認。野外使用に便利なバックライト機能。約400時間の継続使用が可能。(バックライト未使用時)。すべての付属品が収納できるキャリングケースは厚さ85mmのコンパクト設計で持ち運びに便利。別売りのEC電極を使用すればEC/TDS/抵抗率/塩分/海水比重の測定が可能。別売りのDO電極を使用すれば溶存酸素/酸素飽和度の測定が可能。
    仕様【抵抗率】読取値による塩分:0.01PSU/海水の比重:0.1σ/DO:0.1%・0.01ppm/温度:0.01℃測定範囲pH:0.00~14.00pH、pH-mV:±600.0mV、EC:0~200mS/cm、TDS:0.0~200.0ppt(=g/L)(最大値はEC/TDS換算値による)、抵抗率:0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分:0.00~70.00PSU、海水の比重:0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO:0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(=mg/L)、温度:-5.00~55.00℃電源1.5V単三アルカリ電池4個、約400時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2本体質量(g)400精度pH:±0.02pH、±0.5mV、EC:測定値の±1.5%または±2μS/cmの大きい方、TDS:測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分:測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重:±1σ、DO:測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、温度:0.15℃温度補償自動(-5~55℃)保護等級IP67(本体)、IP68(電極)校正pH:自動で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、EC:自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、TDS:EC校正に基づく、抵抗率:EC校正に基づく、塩分:EC校正に基づく、DO:自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)検出単位pH:0.01pH、pH-mV:0.1mV、EC:1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~200.0mS/cm)、TDS:1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~200.0ppt)アズワン品番65-1920-35データ記録件数45000データまで(インターバルの間隔は1秒~3時間で設定可能)PC接続付属のmicro USBケーブルを使用※保存したデータをPC転送することはできますが、測定値を常時PCの画面に表示させることはできません
  • アサヒドライスクール 009EC グリーン アサヒシューズ

    アサヒドライスクール 009EC グリーン

    アサヒシューズ
    2,998税込3,298
    1足
    5日以内出荷
    アサヒドライスクール 009EC。 優れた速乾・吸汗・通気性 内側の水分や汗を外に発散させるため、湿気を貯め込まず、濡れても早く乾きます。(乾燥時間は約1/2) 靴内で汗をかいても、手軽に洗えて、いつも快適でサラッとした、さわやかな履き心地をキープできます。(吸汗性は約3倍) 快適設定「アサヒドライシューズ」の5要素 (1)乾燥時間が通常の約1/2(メーカー比)。 (2)洗濯機での丸洗いもOK! (3)抜群の吸汗性、通気性を発揮。 (4)衛生的な抗菌、消臭加工。 (5)汚れがつきにくく、落としやすい。 長時間歩いても疲れにくい軽量設計 抗菌・防臭加工つき 環境にやさしい"脱塩ビ"素材の「環境ECソール」採用 燃やしてもダイオキシン、環境ホルモンなどの有害物質の発生がなく、ウレタン底のような変色や劣化の心配がありません。 従来より軽量化を実現
    形状ローカットグリーン材質(アッパー)立体織ポリエステル材質(ソール)TPE甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上靴
...