カテゴリ
- バイク部品(27)
- 科学研究・開発用品(15)
- 農業機械(7)
- 制御機器(6)
- 測定用品(5)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- テープ(2)
- メカニカル部品(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- GBRacing (ジービーレーシング)(13)
- BODIS (ボディス)(9)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ビーエム機器(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- エレコム(3)
- 理研計器(3)
- テンパール工業(3)
- カクタス(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 東芝(2)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
- 廣杉計器(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ec-600」の検索結果

データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用
アズワン(7件のレビュー)¥1,240税込¥1,3641個当日出荷用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)電池リチウム電池アズワン品番2-2957-42
簡易定置型一酸化炭素計EC-600
理研計器¥89,980~税込¥98,978~1台(1ケース)15日以内出荷楽々取付け即測定!用途COの濃度監視に。仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5表示分解能1ppm連続使用時間(時間)約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時)検知原理定電位電解式検知範囲0~150ppm使用温湿度範囲温度範囲0~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)検知方式拡散式動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰警報設定値50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】検知対象ガス一酸化炭素警報種類2段警報(H-HH)グリーン購入法適合警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ
ビーエム機器¥26,980税込¥29,6781パック(5000個)18日以内出荷qPCRプレート 96ウェル用シール(Bio-Rad用・粘着タイプ)。リアルタイムPCR 96ウェルプレート用シール。Bio-Rad機器対応。透明度が高く、再現性と高い透過性のあるシール。強い粘着力仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ20.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0mlアズワン品番65-3829-38
サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ
ビーエム機器¥12,980税込¥14,2781セット(4パック×500個)18日以内出荷BIORUPTOR(R) 0.5ml用アクセサリー。0.5mlチューブ用アタッチメント仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0mlアズワン品番65-3829-43
サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ
ビーエム機器¥99,980税込¥109,9781セット(4パック×5000個)18日以内出荷スタンダードチューブ(フラットトップ):0.2ml。肉薄のため優れた熱伝導性。使いやすい小分け包装。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0mlアズワン品番65-3829-41
サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ
ビーエム機器¥3,298税込¥3,6281パック(500個)18日以内出荷PCRプレート用シール アルミ製。PCR用アルミシール。PCRもしくは保存用。強い粘着力仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ20.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0mlアズワン品番65-3829-44
サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ
ビーエム機器¥3,298税込¥3,6281パック(500個)18日以内出荷お求めやすい少量包装(500個)。仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0mlアズワン品番65-3829-42
簡易定置型一酸化炭素計EC-600 証明書付
理研計器¥99,980~税込¥109,978~1台(1ケース)35日以内出荷楽々取付け即測定!用途COの濃度監視に。仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内セット内容トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5表示分解能1ppm連続使用時間(時間)約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時)検知原理定電位電解式検知範囲0~150ppm使用温湿度範囲温度範囲0~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)警報方式2段警報(L-LL)検知方式拡散式動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰警報設定値50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】検知対象ガス一酸化炭素警報種類2段警報(H-HH)グリーン購入法適合警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
ドリップケトル
アイリスオーヤマ¥6,598税込¥7,2581台翌々日出荷注ぐお湯の量をコントロールしやすく、狙ったところにピンポイントでお湯を注げます。コーヒーや紅茶を淹れるのに最適。質量(g)1000消費電力(W)1200
サンプルカップ
ユーケンサイエンス¥3,498~税込¥3,848~1箱(500個)ほか5日以内出荷から10日以内出荷純国産の高品質なサンプルカップです。、各社の仕様に適合し精度、再現性は良好です。、効率よく(Efficient)検査を行う為にがお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。、様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。、抱えている問題を解決できるサンプルカップ(EfficientCup)を是非使用してください。
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
微量用サンプルカップ Efficient Cup
メディカルディスポ¥2,998~税込¥3,298~1箱(500個)ほか8日以内出荷様々なメーカーの装置や試験管で使用できるので、使用状況によってサンプルカップを選ぶ必要がありません。様々な内径の試験管に安定して乗せることが出来ます。
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600ECシリーズ
廣杉計器¥19,980~税込¥21,978~1袋(50個)8日以内出荷ねじの呼びM6材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフクローズ機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥52,980税込¥58,2781個18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・セルフクローズ機構つき。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600EC-Nシリーズ
廣杉計器¥19,980~税込¥21,978~1袋(50個)8日以内出荷ねじの呼びM6材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形ワッシャー外径(mm)13ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
【600シリーズ用】取付板
理研計器¥499税込¥5491個当日出荷600シリーズ専用の本体筐体取付用金具となります 該当型式:OX-600/EC-600/RI-600仕様2-M4用取付穴寸法(mm)80(W)×120(H)グリーン購入法適合
配線用遮断器:経済タイプ
テンパール工業¥189,800~税込¥208,780~1台30日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいていますタイプ経済タイプ
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(3件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から5日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
漏電遮断器経済タイプ 300-600A W2 603EC60W2シリーズ
テンパール工業¥309,800税込¥340,7801個4日以内出荷漏電遮断器:経済タイプ定格電流(A)300/350/400/500/600可調整定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC240V時50:25、AC440V時35:18定格感度電流(mA)100/200/500アズワン品番65-0283-15定格使用電圧(V)AC200~440動作時間(s)最大0.1
ビニールテープ 一般用途用
ストロングホールド¥2,390~税込¥2,629~1袋(10巻)当日出荷電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用。UL適合品(600V、80℃以下)。UL510適合品。2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品。鉛フリー用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)200粘着力(N/10mm)1.6~1.8引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁![電子チェックライター用インクロール MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00663196-210412-02.jpg)
電子チェックライター用インクロール
MAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷チェックライタ用の替えインク 電子式チェックライタ用適合EC-310/310C/510/610C/710/300/500/500A/600C材質本体:プラスチック幅(mm)43高さ(mm)25奥行(mm)47
パソコンデスク EA954HCシリーズ
エスコ¥35,300税込¥38,8301台翌日出荷従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
ケンユー温アイスEC
ケンユー¥649税込¥7141個翌々日出荷「レンジで温感」「冷やして冷感」の温冷両用ジェル枕です。 冷凍させても硬くならず、やさしくフィットします。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×145×25松吉医科器械コード23-3623-00
ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥339,800~税込¥373,780~1個ほか翌々日出荷から46日以内出荷pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S6SO8-HZC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S6SO8-HZC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1 バッフル付。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 11-16。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 11-16。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:2.5。重量[キログラム]:1.5。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。オプション:品番:E-S6R6仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.5、STD:2.5色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
pH/導電率(EC)コンパクトテスター 2本お得キット
Milwaukee(ミルウォーキー)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷【Mi6000キット詳細】 。pH600:コンパクトpHテスター、pH測定範囲0.0~14.0、精度±0.1、手動1点校正 。CD611:コンパクト導電率(EC)テスター、測定範囲0~20000μS/cm、精度±2%FS、手動1点校正 。ハードキャリングケース用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など



























![電子チェックライター用インクロール MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00663196-210412-02.jpg)