カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ec-63s」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63S-R3A3 昭和電機

    電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63S-R3A3

    昭和電機
    38,980税込42,878
    1個
    12日以内出荷
    ・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.1電源(V)単相100概略質量(kg)6.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社
    49,980税込54,978
    1台
    30日以内出荷
    型式EC-63S周波数(Hz)50/60電圧(V)100回転方向L:左RoHS指令(10物質対応)対応吐出方向上部垂直
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社
    47,980税込52,778
    1台
    30日以内出荷
    コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受へ侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風仕様羽根車:ターボ、ケーシング吐出内径(mm):63、吐出相フランジ外径(mm)63、吸込相フランジ外径(mm):97、単相、送風機:標準形、軸受呼び番号:羽根車側6202UUCM/反羽根車側6200UUCM、接続方式:端子台、電動機保護方式:全閉形、吐出金網付、吸込ダンパ付、吐出口可変方向:3.2.1、回転方向:右回転、最高吸気温度:60℃材質ケーシング:ADC12/羽根車:SPCC質量(kg)6.5出力(kW)0.1電流(A)1.4/1.7(100V 50Hz/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50Hz/60Hz)最大静圧(kPa)0.60/0.85(50Hz/60Hz)最大風量(m3/min)4.5/5.5(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
    参考品番18213-84G00、1A00-13-210、22740-4A0A0、18213-58J00、18213-58J01、18213-82K00、1A00-18-8G1、1A12-18-861、1A12-18-861A、22740-4A00C、22740-4A0A1、22740-4A0A2型式HN22S、MF21S、MF22S、HA23S、HA23V、HA25S、HA25V、HE21S、HE22S、DA64V、DA64W、DA63T、DA65T、JB23W、HG21S、EC22S、MK21S、MC22S、MH21S、MH22S、MH23S、MD22S、MJ21S、MJ22S、MJ23S、HB23S、HB25S、DG63T、DG64V、DG64W、HF21S、MM21S、HP22S、DR64V、DR64W、MG21S、MG22S、ML21S代表車種Kei・MMRワゴン・アルト・アルトラパン・アルトラパンショコラ・エブリィ・キャリィ・ジムニー・セルボ・ツイン・パレット・ワゴンR・AZ-ワゴン・キャロル・スクラム・スピアーノ・フレアワゴン・ラピュタ・NV100クリッパー・NV100クリッパーリオ・モコ・ルークス適合メーカースズキ・マツダ・日産
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF

    イスカル
    7,798税込8,578
    1本ほか
    4日以内出荷から29日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプショナル キャタライザー P-KAT-063/2 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル キャタライザー P-KAT-063/2

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    65,980税込72,578
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-063/2。販売備考:S-Y3SO2-HRSS用。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TRICITY300[トリシティ300] 20。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-Y3SO2-HRSS
    適合【関連商品】品番:S-Y3SO2-HRSS材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC