カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ec-63s」の検索結果
![A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912797-231024-02.jpg)
A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。参考品番18213-84G00、1A00-13-210、22740-4A0A0、18213-58J00、18213-58J01、18213-82K00、1A00-18-8G1、1A12-18-861、1A12-18-861A、22740-4A00C、22740-4A0A1、22740-4A0A2型式HN22S、MF21S、MF22S、HA23S、HA23V、HA25S、HA25V、HE21S、HE22S、DA64V、DA64W、DA63T、DA65T、JB23W、HG21S、EC22S、MK21S、MC22S、MH21S、MH22S、MH23S、MD22S、MJ21S、MJ22S、MJ23S、HB23S、HB25S、DG63T、DG64V、DG64W、HF21S、MM21S、HP22S、DR64V、DR64W、MG21S、MG22S、ML21S代表車種Kei・MMRワゴン・アルト・アルトラパン・アルトラパンショコラ・エブリィ・キャリィ・ジムニー・セルボ・ツイン・パレット・ワゴンR・AZ-ワゴン・キャロル・スクラム・スピアーノ・フレアワゴン・ラピュタ・NV100クリッパー・NV100クリッパーリオ・モコ・ルークス適合メーカースズキ・マツダ・日産
超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF
イスカル¥7,798~税込¥8,578~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
オプショナル キャタライザー P-KAT-063/2
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥65,980税込¥72,5781個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-063/2。販売備考:S-Y3SO2-HRSS用。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TRICITY300[トリシティ300] 20。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-Y3SO2-HRSS適合【関連商品】品番:S-Y3SO2-HRSS材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC






![A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912797-231024-02.jpg)