カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「ec-75s」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75S-R3A3 昭和電機

    電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75S-R3A3

    昭和電機
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.2電源(V)単相100概略質量(kg)8.3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 プレート式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    車輪タイプ双輪
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 配線用遮断器 日立産機システム

    配線用遮断器

    日立産機システム
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • インタフェースコンバータ フルセットバッグ【イーサネットモデル】 ダイヤトレンド

    インタフェースコンバータ フルセットバッグ【イーサネットモデル】

    ダイヤトレンド
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    インタフェースコンバータフルセットバッグDIFC-FSB4ECのセット内容は、DIFC-UCGE、DIFC-UC4、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、DUCMB30、DUCC30、DEH-G5M、USB充電器、LANケーブル 3本、スクリュードライバーの13点です。専用のキャリーバッグ入りなのでケーブル収納ができ、持ち運びに便利な製品です。DIFC-FSB4CにDUCC30と、スイッチングハブが追加され、接続拡張性が向上しました
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    829税込912
    1個
    8日以内出荷
    規格25X34X10部品名称カラー図解NoMS511R2-M フレーム部品_No.31、MS613DA-Y フレーム部品_No.32、MS330EW-2M フレーム部品_No.35、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.18、MS511R4T-K エンジン部品_No.8、MK41EC-2 フレーム部品_No.16、MS510RC-6K フレーム部品_No.40、MS510ENR-2K 1994ネン フレーム部品_No.72、MS613R4T-K エンジン部品_No.10、MS410EC-2M フレーム部品_No.16、MS510ESR-2K フレーム部品_No.82、SD41ED-2 フレーム部品_No.16、MS511ENR-K フレーム部品_No.75、MS410EC-2K フレーム部品_No.16、MS510ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.76、MS510ESR-S フレーム部品_No.82、MS510RC-5K フレーム部品_No.40、MS510ENR-S フレーム部品_No.76、MS510RC-2K フレーム部品_No.52、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.18、MS511RC-K フレーム部品_No.48、MS330EW-K フレーム部品_No.35、MS410ENL-K エンジン取付部品_No.4
  • ストリートエルボ BIGM(丸山製作所)

    ストリートエルボ

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/8BC部品名称ストリートエルボ図解NoSSA-L1000 薬液配管(1)部品_No.31、VSM110-15K 動力噴霧機(1)部品_No.18、MS172EMRA ポンプ部品_No.44、SSA-α1000 分水器部品_No.10、NCD-10ST-1 分水器部品_No.9、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.30、MS172EAM ポンプ部品_No.44、SSA-F501 分水器部品_No.14、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.53、MSD520EW-H ポンプ部品_No.45、MBW1511S ポンプ部品_No.43、VSM100-11 本体部品_No.47、MS171EMM-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、VSA100-1990ネン 本体部品_No.47、SSA-α1010 分水器部品_No.10、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.17、MS551DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.75、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.30、MSD520EW-S ポンプ部品_No.45、SSA-C610 ノズル部品_No.31、SSA-F500 分水器部品_No.14、MS171EMK-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.38、SSA-G530 薬液配管部品_No.67、MS171EMM 調圧弁部品_No.19、SSA-α1000 ノズル配管(1)(前側)部品_No.1、TSW41 ポンプ部品_No.45、VSM110-15-1 動力噴霧機(1)部品_No.18、VSM110-15S 動力噴霧機(1)部品_No.18、SSA-C610 ノズル部品_No.48、SSA-C610 分水器部品_No.13、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.75、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.53、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.47、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.71、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS171EMK 調圧弁部品_No.19、SSA-C610 ノズル部品_No.14
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    28,980税込31,878
    1個
    30日以内出荷
    備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2