カテゴリ

  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec-ac4465bk」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumポート数3適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A
  • ChillerX  水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ Shiftall

    ChillerX 水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ

    Shiftall
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    環境温度から最大-35℃まで冷却可能な2つのペルチェ素子で水を冷やし、冷やした水を電動ポンプで水冷シートに循環させる「ペルチェチラー方式」を採用した水冷服です。「点」でしか冷却できないペルチェ直冷方式と比べ、約14倍もの広い表面積を持つ水冷シートを使い、「面」で上半身を冷やし続けるから、とにかく冷えます。取り外したジャケット部は水洗いが可能なため、常に清潔に保つことができます。
    用途建設、物流、整備、調理、農作業、交通整理、サバイバルゲーム、バイクや釣りなどのご用途に。付属品ChillerX本体、ChillerX水冷ウェア、水注入チューブ、取扱説明書、使用上のご注意/保証書仕様使用水量:約140ml,約60ml質量(kg)1.6サイズフリーサイズ(S~3L 胸囲79cm~120cm)冷却方式ペルチェチラー方式バッテリー(動作確認済みモバイルバッテリー)MOTTERU MOT-MBSS20001 (20000mAh) MOTTERU MOT-MB25001 (25000mAh) UGREEN 90597A (25,000mAh) エレコム EC-C17LBK (20,000mAh) VEGER Tank Boost W5001C (56000mAh)動作モードMAXモード、ECOモードアダプター型式動作確認済みAC:Anker Nano II CIO NovaPort DUO II UGREEN Nexode PD 充電器 65W 10334 UGREEN Nexode Pro 100W X756 エレコム EC-AC8565BK エレコム EC-AC4465BK バッファロー BSACPD6505C2BKカシムラ DC-062(シガーソケットチャージャー) MOTTERU MOT-DCPD65C2-BK(シガーソケットチャージャー) UGREEN 75W USB C カーチャージャー 20467(シガーソケットチャージャー)給電方式USB Type-C (DC20V 3A 60W)稼働時間(時間)約2.5※25,000mAh/3.6V/90Whのモバイルバッテリーを使用しECOモードで運転した場合。より大きな容量のモバイルバッテリーを使えば、3時間、6時間といった長時間動作が可能。USB PD(20V 3A)のACアダプターと接続すれば、時間無制限。
  • ChillerX Pro 水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ Shiftall

    ChillerX Pro 水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ

    Shiftall
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    熱輸送効率を向上するため、ヒートパイプ型ヒートシンクを新搭載した水冷服です。ダブル・ペルチェ素子のポテンシャルを極限まで引き出すことで、前モデル比約1.6倍という圧倒的な冷却性能を実現。電気で冷やした水を電動ポンプで循環させるペルチェチラー方式を採用し、点でしか冷却できないペルチェ直冷方式と比べ、約14倍。1もの広い表面積を持つ水冷シートで上半身を面で冷やし続けます。取り外したジャケット部は水洗いが可能なため、常に清潔に保つことができます。
    用途建設、物流、整備、調理、農作業、交通整理、サバイバルゲーム、バイクや釣りなどのご用途に。付属品ChillerX Pro本体、ChillerX Pro水冷ジャケット、水注入チューブ、取扱説明書、安全上のご注意/保証書仕様使用水量:約140ml質量(kg)2サイズフリーサイズ(S~3L 胸囲79cm~120cm)使用温度範囲外気温 0~45度※モバイルバッテリーの使用可能温度範囲は40度未満のことが多いため、お使いのモバイルバッテリーの取扱説明書をよく読んで、その範囲内にてお使いください。特に、モバイルバッテリーが直射日光を受けると高温となり、大変危険です。冷却方式ペルチェチラー方式バッテリー(動作確認済みモバイル)MOTTERU MOT-MBSS20001 (20000mAh) MOTTERU MOT-MB25001 (25000mAh) UREEN 90597A (25,000mAh) エレコム EC-C17LBK (20,000mAh) VEER Tank Boost W5001C (56000mAh)動作モードMAXモード、ECOモードアダプター型式動作確認済みAC:Anker Nano II CIO NovaPort DUO II UREEN Nexode PD 充電器 65W 10334 UREEN Nexode Pro 100W X756 エレコム EC-AC8565BK エレコム EC-AC4465BK バッファロー BSACPD6505C2BK カシムラ DC-062(シガーソケットチャージャー) MOTTERU MOT-DCPD65C2-BK(シガーソケットチャージャー) UREEN 75W USB C カーチャージャー 20467(シガーソケットチャージャー)給電方式USB Type-C (DC20V 3A 60W)稼働時間(時間)ECOモード: 約3 MAXモード: 約1.4時間※3.85V換算で20,000mAhのPD対応モバイルバッテリー使用時。より大きな容量のモバイルバッテリーを使えば、4時間、6時間といった長時間動作が可能。USB PD(20V 3A)のACアダプターと接続すれば、時間無制限。
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
"ec-ac4465bk" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷