6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 。USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 。スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 。足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
仕様【電気用品安全法】PSE 特定電気用品
その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き
質量(g)約268(本体のみ)
外形寸法(mm)約幅78×厚み106×高さ33
ポート数6
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Aメス×6
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
定格出力電圧5V
保証期間1年間
定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))
使用可能国日本
関連キーワード