カテゴリ
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ec-c62」の検索結果

マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-CF
イスカル¥49,980税込¥54,9781箱(2個)6日以内出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途粗・仕上げ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ChillerX 水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ
Shiftall¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷環境温度から最大-35℃まで冷却可能な2つのペルチェ素子で水を冷やし、冷やした水を電動ポンプで水冷シートに循環させる「ペルチェチラー方式」を採用した水冷服です。「点」でしか冷却できないペルチェ直冷方式と比べ、約14倍もの広い表面積を持つ水冷シートを使い、「面」で上半身を冷やし続けるから、とにかく冷えます。取り外したジャケット部は水洗いが可能なため、常に清潔に保つことができます。用途建設、物流、整備、調理、農作業、交通整理、サバイバルゲーム、バイクや釣りなどのご用途に。付属品ChillerX本体、ChillerX水冷ウェア、水注入チューブ、取扱説明書、使用上のご注意/保証書仕様使用水量:約140ml,約60ml質量(kg)1.6サイズフリーサイズ(S~3L 胸囲79cm~120cm)冷却方式ペルチェチラー方式バッテリー(動作確認済みモバイルバッテリー)MOTTERU MOT-MBSS20001 (20000mAh) MOTTERU MOT-MB25001 (25000mAh) UGREEN 90597A (25,000mAh) エレコム EC-C17LBK (20,000mAh) VEGER Tank Boost W5001C (56000mAh)動作モードMAXモード、ECOモードアダプター型式動作確認済みAC:Anker Nano II CIO NovaPort DUO II UGREEN Nexode PD 充電器 65W 10334 UGREEN Nexode Pro 100W X756 エレコム EC-AC8565BK エレコム EC-AC4465BK バッファロー BSACPD6505C2BKカシムラ DC-062(シガーソケットチャージャー) MOTTERU MOT-DCPD65C2-BK(シガーソケットチャージャー) UGREEN 75W USB C カーチャージャー 20467(シガーソケットチャージャー)給電方式USB Type-C (DC20V 3A 60W)稼働時間(時間)約2.5※25,000mAh/3.6V/90Whのモバイルバッテリーを使用しECOモードで運転した場合。より大きな容量のモバイルバッテリーを使えば、3時間、6時間といった長時間動作が可能。USB PD(20V 3A)のACアダプターと接続すれば、時間無制限。
ChillerX Pro 水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ
Shiftall¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷熱輸送効率を向上するため、ヒートパイプ型ヒートシンクを新搭載した水冷服です。ダブル・ペルチェ素子のポテンシャルを極限まで引き出すことで、前モデル比約1.6倍という圧倒的な冷却性能を実現。電気で冷やした水を電動ポンプで循環させるペルチェチラー方式を採用し、点でしか冷却できないペルチェ直冷方式と比べ、約14倍。1もの広い表面積を持つ水冷シートで上半身を面で冷やし続けます。取り外したジャケット部は水洗いが可能なため、常に清潔に保つことができます。用途建設、物流、整備、調理、農作業、交通整理、サバイバルゲーム、バイクや釣りなどのご用途に。付属品ChillerX Pro本体、ChillerX Pro水冷ジャケット、水注入チューブ、取扱説明書、安全上のご注意/保証書仕様使用水量:約140ml質量(kg)2サイズフリーサイズ(S~3L 胸囲79cm~120cm)使用温度範囲外気温 0~45度※モバイルバッテリーの使用可能温度範囲は40度未満のことが多いため、お使いのモバイルバッテリーの取扱説明書をよく読んで、その範囲内にてお使いください。特に、モバイルバッテリーが直射日光を受けると高温となり、大変危険です。冷却方式ペルチェチラー方式バッテリー(動作確認済みモバイル)MOTTERU MOT-MBSS20001 (20000mAh) MOTTERU MOT-MB25001 (25000mAh) UREEN 90597A (25,000mAh) エレコム EC-C17LBK (20,000mAh) VEER Tank Boost W5001C (56000mAh)動作モードMAXモード、ECOモードアダプター型式動作確認済みAC:Anker Nano II CIO NovaPort DUO II UREEN Nexode PD 充電器 65W 10334 UREEN Nexode Pro 100W X756 エレコム EC-AC8565BK エレコム EC-AC4465BK バッファロー BSACPD6505C2BK カシムラ DC-062(シガーソケットチャージャー) MOTTERU MOT-DCPD65C2-BK(シガーソケットチャージャー) UREEN 75W USB C カーチャージャー 20467(シガーソケットチャージャー)給電方式USB Type-C (DC20V 3A 60W)稼働時間(時間)ECOモード: 約3 MAXモード: 約1.4時間※3.85V換算で20,000mAhのPD対応モバイルバッテリー使用時。より大きな容量のモバイルバッテリーを使えば、4時間、6時間といった長時間動作が可能。USB PD(20V 3A)のACアダプターと接続すれば、時間無制限。
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841セット(5個)8日以内出荷規格12X2部品名称Oリング図解NoMS410ENR-2M 動力噴霧機2部品_No.65、MS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.65、MK65 調圧装置部品_No.58、MS651DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.65、MK31 調圧装置部品_No.68、MS410EW-3M-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.66、MS410ESL-3K 調圧装置部品_No.56、SD31EA 調圧装置部品_No.56、SD44 付属品,希望付属品部品_No.58、MS650DR4 調圧装置部品_No.54、P-3BN 動力噴霧機2部品_No.58、MS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.58、MS410EA-K 調圧装置部品_No.56、SD51-1 調圧装置部品_No.58、MK31EA 調圧装置部品_No.56、CSH-94-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.59、MS410ENA-M 動力噴霧機2部品_No.65、SSW-400C 調圧装置部品_No.62、MS550RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.60、MK41EC-2 調圧装置部品_No.64など
ガバナスプリング
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷部品名称ガバナスプリング図解NoMS410RC-M3 エンジン キャブレタ部品_No.102、MS410ENA-3M ボルト、スプリング、カバー、ラベル部品_No.2、MS410R2-M エンジン クランクケース部品_No.44、MK41EA エアクリーナ、キャブレータ、コンパネ部品_No.62、MS450EA-M エアクリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.62、MKW270E-2M-1 エンジンツキ エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.62、MK41EC-3 エアークリーナ,キャブレータ,コンパネ部品_No.62、MS410ENR-2M-1 クランクケース部品_No.43、MS450EC-3M エアークリーナ キャブレタ ガバナ部品_No.62、MBW35GP-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.62、SSW-303C 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ)部品_No.63、MS410EA-M エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.62、MS410ESL-2M エアクリーナ、キャブレタ、コンパネ部品_No.62、MS410RCL-2M エンジン クランクケース部品_No.44、MRS60-300クミタテ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、カバー部品_No.44、MS410EC-3M エアークリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.62、MS410ESR-2M-1 クランクケース部品_No.43
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら