カテゴリ

  • 農業機械(131)
  • バイク部品(72)
  • 切削工具(59)
  • 制御機器(50)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • オフィス家具(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • 厨房用品(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 溶接用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • カー用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 医療(4)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)

「ec05」の検索結果

524件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EC5コネクタ オス GB[制御機器]

    EC5コネクタ オス

    GB[制御機器]
    259税込285
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
  • EC5コネクタ メス GB[制御機器]

    EC5コネクタ メス

    GB[制御機器]
    259税込285
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
  • (050)ユニオン EC05 スバル

    (050)ユニオン EC05

    スバル
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

    テンパール工業(27件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • エコキーパー ELPA

    エコキーパー

    ELPA(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    接続した電気機器の使用時間、積算電気料金、1時間あたりの電気料金、瞬時電力量、積算電力量、CO2排出量を測定できます。 電気料金単価を99.99まで自由に設定できます。 表示切替ボタンを押すと表示項目が順番に切替わります。 見やすい大型LCD表示
    電圧(V)AC100
  • 樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器

    樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト

    廣杉計器
    1,790税込1,969
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone ライトニングケーブル 高耐久 エレコム

    iPhone ライトニングケーブル 高耐久

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。 MFi認証取得済み商品です。安心して使用できます。 Apple社製品に対応したUSB-Aポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。 最大12W(5V/2.4A)で接続機器の充電が可能です。 特に断線しやすいコネクター付け根部分の耐久力を約10倍まで高めています。 ※メーカー比 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    ホワイトコネクタ形状【1】Lightningプラグ、【2】USB-Aプラグ対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Max対応【USB Power Delivery】×主な用途USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。保証期間1年間対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • 絶縁閉端接続子 ニチフ

    絶縁閉端接続子

    ニチフ
    18,980税込20,878
    1箱(1000個)
    当日出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
  • トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC] TOYOX(トヨックス)

    トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC]

    TOYOX(トヨックス)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    静電気(帯電)防止用トヨトップ-Eホースに接続することで簡単アース処理が可能です。
    用途アース処理用クリップ材質SUS304
  • カッティングボードブラシ Carlisle(カーライル)

    カッティングボードブラシ

    Carlisle(カーライル)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握りやすいボディとブラシ面のカーブが操作性にすぐれ、オールラウンドに使えるブラシです。
    用途まな板を中心にカウンタートップや厨房まわり、床など多目的に。幅(mm)64全長(mm)152線径(Φmm)0.45毛丈(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2 TECOMEC

    噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2

    TECOMEC(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。 前後で高圧調整、回して角度調整。
    耐圧(MPa)20.7吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)150取付サイズRc1/4
  • ロングハンドルブラシ Carlisle(カーライル)

    ロングハンドルブラシ

    Carlisle(カーライル)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    持ちやすく長いハンドルで、深い鍋の底や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所もラクに洗浄できます。
    用途シンク、深型・大型の鍋などの届きにくい場所幅(mm)76全長(mm)508線径(Φmm)0.6毛丈(mm)45ブラシ長(mm)110
  • スポットブラシ Carlisle(カーライル)

    スポットブラシ

    Carlisle(カーライル)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    軽量でコンパクトなブラシは、狭い場所や入り組んだ器具の洗浄に適しています。
    用途まな板、調理器具、ディッシュなど幅(mm)38全長(mm)178線径(Φmm)0.6毛丈(mm)22ブラシ長(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳物 エントランスキャップ 電成興業

    鋳物 エントランスキャップ

    電成興業
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄、樹脂部:ABS仕上溶融亜鉛めっき
  • フレキシブルチューブ360mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業)

    フレキシブルチューブ360mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き)

    YSK(山脇産業)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
  • アイロンハンドルブラシ Carlisle(カーライル)

    アイロンハンドルブラシ

    Carlisle(カーライル)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップハンドルつきで女性でも力を込めやすい形状です。 狭い場所の清掃にも便利です。
    用途シンク・バット・作業台などの洗浄、狭い場所の洗浄幅(mm)70全長(mm)152線径(Φmm)0.45毛丈(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー&コイルタイプe-チェーン 三菱製鋼

    ワイヤー&コイルタイプe-チェーン

    三菱製鋼(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!
    材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
  • パイプエンドキャップ 電成興業

    パイプエンドキャップ

    電成興業
    2,998税込3,298
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    材質ポリエチレンワインレッド
  • エントランスキャップ保護管用 電成興業

    エントランスキャップ保護管用

    電成興業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄、樹脂部:ABS仕上溶融亜鉛めっき(本体)
  • 小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E シールド

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • ハンドルブラシ Carlisle(カーライル)

    ハンドルブラシ

    Carlisle(カーライル)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたハンドルは握りやすく、扇状に広がった毛が、曲面の洗浄を容易にします。
    用途鍋、厨房機器、シンクなどオールマイティ幅(mm)76全長(mm)203線径(Φmm)0.6毛丈(mm)41ブラシ長(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳物ねじなしエントランス 電成興業

    鋳物ねじなしエントランス

    電成興業
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄、樹脂部:ABS仕上溶融亜鉛めっき(本体)
  • 0.5x150mm [ブラス]シム エスコ

    0.5x150mm [ブラス]シム

    エスコ
    19,200税込21,120
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440EC-0.5材質真鍮厚さ(mm)0.5質量(g)1651寸法150mm×2.5m許容差±0.045
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5EC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5EC

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    寸法(mm)前面:48×96奥行(mm)60
  • ワンドブラシ Carlisle(カーライル)

    ワンドブラシ

    Carlisle(カーライル)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    大型ながら軽量なボディ。 パン粉や粗めのダスト清掃、すき間や狭い場所の清掃に適したフラットな形状です。
    用途カウンター、調理台、ベルトコンベヤーや機器の狭い場所幅(mm)11全長(mm)610線径(Φmm)0.25毛丈(mm)50ブラシ長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(プラケース付/L=40) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=40)

    アイゼン
    5,698税込6,268
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
  • 配管ブラシU型(ハンドル別売り) Carlisle(カーライル)

    配管ブラシU型(ハンドル別売り)

    Carlisle(カーライル)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配管の外周を清掃するためのブラシです。 ハンドル(別売)を取り付け、高いところにあるパイプも容易に清掃できます。
    用途パイプ、チューブの外周の清掃全長(mm)360内径(Φmm)80線径(Φmm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • バスクラリネット用リード D'Addario

    バスクラリネット用リード

    D'Addario
    3,098税込3,408
    1箱
    6日以内出荷
    REC05MD は、La Voz バスクラリネット用リード Medium(中間硬さ)/5 枚入りモデル。アンファイルドカットによる柔軟で自然な吹奏感と、Medium らしいバランスの取れた抵抗感が特徴。反応が速く、ジャズから吹奏楽まで幅広く対応できる扱いやすいモデル。・アンファイルドカットによる自然で柔軟な吹奏感。・反応が速く、明るく抜けの良い音色。・Medium(中間硬さ)で扱いやすく汎用性が高い。・ジャズ、ポップス、吹奏楽など幅広いジャンルに対応。・5 枚入りで試用・持ち替えにも便利。・品名:La Voz バスクラリネットリード Medium(5 枚入)。・ブランド:La Voz。・カテゴリ:リード。・用途:バスクラリネット。・特徴:アンファイルドカット、バランスの良い中間硬さ。・JANコード:0046716585776
  • バスクラリネット用リード D'Addario

    バスクラリネット用リード

    D'Addario
    3,098税込3,408
    1箱
    6日以内出荷
    REC05MS は、La Voz バスクラリネット用リード Medium Soft(中柔らかめ)/5 枚入りモデル。アンファイルドカットによる柔軟で自然な吹奏感と、Medium Soft の軽めの抵抗感が特徴。反応が速く、明るく抜けの良い音色で、扱いやすさを重視する奏者に適したモデル。・アンファイルドカットによる自然で柔軟な吹奏感。・反応が速く、明るく抜けの良い音色。・Medium Soft(中柔らかめ)で軽めの抵抗感。・ジャズ、ポップス、吹奏楽など幅広いジャンルに対応。・5 枚入りで試用・持ち替えにも便利。・品名:La Voz バスクラリネットリード Medium Soft(5 枚入)。・ブランド:La Voz。・カテゴリ:リード。・用途:バスクラリネット。・特徴:アンファイルドカット、軽めの抵抗感、明るい音色。・JANコード:0046716585769
  • バスクラリネット用リード D'Addario

    バスクラリネット用リード

    D'Addario
    3,098税込3,408
    1箱
    6日以内出荷
    REC05SF は、La Voz バスクラリネット用リード Soft(柔らかめ)/5 枚入りモデル。アンファイルドカットによる柔軟で自然な吹奏感と、Soft ならではの軽い抵抗感が特徴。反応が非常に速く、明るく抜けの良い音色で、扱いやすさを最優先する奏者に適したモデル。・アンファイルドカットによる自然で柔軟な吹奏感。・反応が速く、明るく抜けの良い音色。・Soft(柔らかめ)で軽い抵抗感、初心者にも扱いやすい。・ジャズ、ポップス、吹奏楽など幅広いジャンルに対応。・5 枚入りで試用・持ち替えにも便利。・品名:La Voz バスクラリネットリード Soft(5 枚入)。・ブランド:La Voz。・カテゴリ:リード。・用途:バスクラリネット。・特徴:アンファイルドカット、柔らかめ設定、明るく反応の良い音色。・JANコード:0046716585752
  • グラスファイバーハンドル Carlisle(カーライル)

    グラスファイバーハンドル

    Carlisle(カーライル)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    HACCP対応のスタンダードなハンドル。 軽量で丈夫なグラスファイバー製です。
    用途ハンドルが必要なカーライルのブラシなどに取り付けて使用幅(mm)25
  • フロアブルーム(ハンドル別売り) Carlisle(カーライル)

    フロアブルーム(ハンドル別売り)

    Carlisle(カーライル)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    硬さ、長さの違う2種類の毛先が、ほこりや大きなゴミもしっかり掃きとります。
    用途ドライな床面の掃き掃除奥行(mm)76線径(Φmm)0.3・0.6毛丈(mm)41~61RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルブルーム(先割れなし) ヘッドのみ Carlisle(カーライル)

    アングルブルーム(先割れなし) ヘッドのみ

    Carlisle(カーライル)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブラシ面は人間工学に基づき設計された傾斜つき。 ブラシの毛先が割れていないので、大きな破片やゴミの掃除におすすめです。
    用途ドライな床面の掃き掃除幅(mm)305全長(mm)203線径(Φmm)0.9毛丈(mm)140~178RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • バスクラリネット用リード D'Addario

    バスクラリネット用リード

    D'Addario
    3,098税込3,408
    1箱
    6日以内出荷
    REC05HD は、La Voz バスクラリネット用リード Hard(硬め)/5 枚入りモデル。アンファイルドカットによる柔軟で自然な吹奏感と、Hard ならではの強い抵抗感による芯のある力強い音色が特徴。ジャズ系奏者にも人気の、反応の速い La Voz らしい吹奏感を持つモデル。・アンファイルドカットによる自然で柔軟な吹奏感。・反応が速く、芯のある力強い音色。・Hard(硬め)設定で高いコントロール性。・ジャズ、ポップス、吹奏楽など幅広く対応。・5 枚入りで試用・持ち替えにも便利。・品名:La Voz バスクラリネットリード Hard(5 枚入)。・ブランド:La Voz。・カテゴリ:リード。・用途:バスクラリネット。・特徴:アンファイルドカット、硬め設定、芯のある力強い音色。・JANコード:0046716585806
  • バスクラリネット用リード D'Addario

    バスクラリネット用リード

    D'Addario
    3,098税込3,408
    1箱
    6日以内出荷
    REC05MH は、La Voz バスクラリネット用リード Medium Hard(中硬め)/5 枚入りモデル。アンファイルドカットによる柔軟で自然な吹奏感と、Medium Hard のしっかりした抵抗感が特徴。反応が速く、ジャズから吹奏楽まで幅広く対応できる、La Voz らしい明るく抜けの良い音色を持つモデル。・アンファイルドカットによる自然で柔軟な吹奏感。・反応が速く、明るく抜けの良い音色。・Medium Hard(中硬め)で適度な抵抗感と安定性。・ジャズ、ポップス、吹奏楽など幅広いジャンルに対応。・5 枚入りで試用・持ち替えにも便利。・品名:La Voz バスクラリネットリード Medium Hard(5 枚入)。・ブランド:La Voz。・カテゴリ:リード。・用途:バスクラリネット。・特徴:アンファイルドカット、中硬め設定、明るく反応の良い音色。・JANコード:0046716585790
  • コンパクトオープン救急カート ヒラタニ

    コンパクトオープン救急カート

    ヒラタニ
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトながら収納力を重視した救急カートです。 下部は扉なしで手前にスライドできるので、資器材をすばやく取り出せます。
    付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分材質スチール/焼付塗装キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
  • ホワイトメタル合金系半田材CeRTANIuM 51 サータニューム社

    ホワイトメタル合金系半田材CeRTANIuM 51

    サータニューム社
    33,980税込37,378
    1パック(14本)
    5日以内出荷
    ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG
    用途ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等硬度50B棒長(mm)457棒径(Φmm)3.2伸び(%)10溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180材質規格Zn Sn
  • ウォールブラシ(ハンドル別売り) Carlisle(カーライル)

    ウォールブラシ(ハンドル別売り)

    Carlisle(カーライル)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    やわらかいナイロン毛で、窓や壁面の洗浄に適しています。 ボディエッジはソフトビニールで、周辺を傷つけにくい構造です。
    用途壁、窓の洗浄幅(mm)241奥行(mm)76線径(Φmm)0.15毛丈(mm)64RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルブルーム (先割れあり) ヘッドとハンドル Carlisle(カーライル)

    アングルブルーム (先割れあり) ヘッドとハンドル

    Carlisle(カーライル)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ面は人間工学に基づき設計された傾斜つき。 毛先が先割れ加工されているため、細かな粉じんの掃きとりが容易です。
    用途ドライな床面の掃き掃除幅(mm)305全長(mm)1422線径(Φmm)0.9毛丈(mm)140~178RoHS指令(10物質対応)対応
...