カテゴリ

  • 農業機械(131)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • オフィス家具(103)
  • バイク部品(72)
  • 制御機器(70)
  • 切削工具(63)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • バイク純正部品(35)
  • 自動車純正部品(32)
  • トラック純正部品(25)
  • 自動車補修部品(20)
  • 厨房用品(19)
  • 測定用品(19)
  • メカニカル部品(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 電気材料(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 溶接用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 家電(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 医療(6)
  • カー用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「ec05」の検索結果

918件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンソールリヤー (EC05) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (EC05)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ロック(R)ドアー (EC05) MAZDA(マツダ)ロック(R)ドアー (EC05)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ボス ステアリング ホイール (EC05) MAZDA(マツダ)ボス ステアリング ホイール (EC05)MAZDA(マツダ)
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
ロック(L)ドアー (EC05) MAZDA(マツダ)ロック(L)ドアー (EC05)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
EC5コネクタ オス GB[制御機器]EC5コネクタ オスGB[制御機器]
259税込285
1個
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
EC5コネクタ メス GB[制御機器]EC5コネクタ メスGB[制御機器]
259税込285
1個
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
AIR FILTER EC5/8S MAZDA(マツダ)AIR FILTER EC5/8SMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
(050)ユニオン EC05 スバル(050)ユニオン EC05スバル
789税込868
1個
5日以内出荷
延長コード ソフトタイプ  屋内用 モノタロウ延長コード ソフトタイプ 屋内用モノタロウ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
柔らかなソフト延長コード。 合計1500W(15A)まで対応。 コンセントは安心の二重構造。 屋内用。
用途一時的な電源の延長コードとして。仕様アース無し定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2被覆材PVC
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
エコキーパー ELPAエコキーパーELPA(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
接続した電気機器の使用時間、積算電気料金、1時間あたりの電気料金、瞬時電力量、積算電力量、CO2排出量を測定できます。 電気料金単価を99.99まで自由に設定できます。 表示切替ボタンを押すと表示項目が順番に切替わります。 見やすい大型LCD表示
電圧(V)AC100
樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト廣杉計器
1,598税込1,758特価
1袋(10個)
当日出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone ライトニングケーブル 高耐久 エレコムiPhone ライトニングケーブル 高耐久エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。 MFi認証取得済み商品です。安心して使用できます。 Apple社製品に対応したUSB-Aポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。 最大12W(5V/2.4A)で接続機器の充電が可能です。 特に断線しやすいコネクター付け根部分の耐久力を約10倍まで高めています。 ※メーカー比 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイトコネクタ形状【1】Lightningプラグ、【2】USB-Aプラグ対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Max対応【USB Power Delivery】×主な用途USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。保証期間1年間対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
絶縁閉端接続子 ニチフ絶縁閉端接続子ニチフ
18,980税込20,878
1箱(1000個)
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
ユースフル A4ファイルスタンド サナダ精工ユースフル A4ファイルスタンドサナダ精工
1,998税込2,198
1セット(6個)
3日以内出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)1個あたり:73×250×320、個装:254×326×224ホワイトサイズA4
トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC] TOYOX(トヨックス)トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC]TOYOX(トヨックス)
819税込901
1個
当日出荷
静電気(帯電)防止用トヨトップ-Eホースに接続することで簡単アース処理が可能です。
用途アース処理用クリップ材質SUS304
ロングハンドルブラシ Carlisle(カーライル)ロングハンドルブラシCarlisle(カーライル)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
持ちやすく長いハンドルで、深い鍋の底や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所もラクに洗浄できます。
用途シンク、深型・大型の鍋などの届きにくい場所幅(mm)76全長(mm)508毛丈(mm)45線径(Φmm)0.6ブラシ長(mm)110
カッティングボードブラシ Carlisle(カーライル)カッティングボードブラシCarlisle(カーライル)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
握りやすいボディとブラシ面のカーブが操作性にすぐれ、オールラウンドに使えるブラシです。
用途まな板を中心にカウンタートップや厨房まわり、床など多目的に。幅(mm)64全長(mm)152線径(Φmm)0.45毛丈(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
スポットブラシ Carlisle(カーライル)スポットブラシCarlisle(カーライル)
999税込1,099
1個
当日出荷
軽量でコンパクトなブラシは、狭い場所や入り組んだ器具の洗浄に適しています。
用途まな板、調理器具、ディッシュなど幅(mm)38全長(mm)178線径(Φmm)0.6毛丈(mm)22ブラシ長(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2 TECOMEC噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2TECOMEC(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。 前後で高圧調整、回して角度調整。
取付サイズRc1/4耐圧(MPa)20.7吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)150
フレキシブルチューブ360mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ360mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き)YSK(山脇産業)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
セットプレート 未来樹脂セットプレート未来樹脂
2,598税込2,858
1束(20個)ほか
3日以内出荷
1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.レベル調整時の枚数重ねも、センターピンの採用で、ズレ防止万全です。3.大きさは大中小の3タイプ。厚さも2・3・5・10・15・20mmの6種類が揃い、あらゆる調整に組み合わせ自由自在です。(小サイズのみ。 4種類となります) 。4.各サイズ共、小分け小袋入りで取り扱いが便利です。5.表面ハニカム構造を採用し、強度アップをはかりました。
用途L型擁壁、ボックスカルバート、。側溝などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
鋳物 エントランスキャップ 電成興業鋳物 エントランスキャップ電成興業
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄、樹脂部:ABS仕上溶融亜鉛めっき
パイプエンドキャップ 電成興業パイプエンドキャップ電成興業
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
材質ポリエチレンワインレッド
ボトルブラシ Carlisle(カーライル)ボトルブラシCarlisle(カーライル)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ザル・カゴなどの網目状の器具洗浄に適しています。ブラシに独自のウェーブ(クリンプ)加工を施した、保水性と洗剤の泡持ちが良いブラシです。毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
仕様HACCP対応材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ソフトポリエステルレッドタイプストレート毛毛丈(mm)25幅W×全長×毛丈(mm)70×305×25耐熱温度(℃)ブラシ:130アズワン品番3-5453-12線径(mm)0.3
ワイヤー&コイルタイプe-チェーン 三菱製鋼ワイヤー&コイルタイプe-チェーン三菱製鋼(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!
材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
エントランスキャップ保護管用 電成興業エントランスキャップ保護管用電成興業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄、樹脂部:ABS仕上溶融亜鉛めっき(本体)
アイロンハンドルブラシ Carlisle(カーライル)アイロンハンドルブラシCarlisle(カーライル)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
グリップハンドルつきで女性でも力を込めやすい形状です。 狭い場所の清掃にも便利です。
用途シンク・バット・作業台などの洗浄、狭い場所の洗浄幅(mm)70全長(mm)152線径(Φmm)0.45毛丈(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
マイクケーブル カナレ電気マイクケーブルカナレ電気
3,998税込4,398
1本(5m)
3日以内出荷から22日以内出荷
ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。XLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**-D は店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
形状XLR3(メス)-XLR3(オス)
サクションホース・外面フラット 【N.E-C】 ニッセイエコサクションホース・外面フラット 【N.E-C】ニッセイエコ
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から翌々日出荷
・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。
用途・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。
ハンドルブラシ Carlisle(カーライル)ハンドルブラシCarlisle(カーライル)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたハンドルは握りやすく、扇状に広がった毛が、曲面の洗浄を容易にします。
用途鍋、厨房機器、シンクなどオールマイティ幅(mm)76全長(mm)203線径(Φmm)0.6毛丈(mm)41ブラシ長(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E シールドomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から81日以内出荷
鋳物ねじなしエントランス 電成興業鋳物ねじなしエントランス電成興業
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄、樹脂部:ABS仕上溶融亜鉛めっき(本体)
温度調節器(デジタル調節計) E5EC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5EComron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から69日以内出荷
寸法(mm)前面:48×96奥行(mm)60
0.5x150mm [ブラス]シム エスコ0.5x150mm [ブラス]シムエスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
厚さ(mm)0.5材質真鍮エスコ品番EA440EC-0.5質量(g)1651寸法150mm×2.5m許容差±0.045
PULLEY (EC) MAZDA(マツダ)PULLEY (EC)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
スイッチ P.S. プレッシャ (EC) MAZDA(マツダ)スイッチ P.S. プレッシャ (EC)MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
防犯カメラ看板 無反射タイプ グリーンクロス防犯カメラ看板 無反射タイプグリーンクロス
7,898税込8,688
1台
8日以内出荷
防犯カメラ設置をアピールする看板です。自立用鉄枠付です。ラミネート加工で擦れに強いです。無反射タイプです。
用途防犯目的に。寸法(幅W×高さH)(mm)看板:560×1610、板面:550×1400
ワンドブラシ Carlisle(カーライル)ワンドブラシCarlisle(カーライル)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
大型ながら軽量なボディ。 パン粉や粗めのダスト清掃、すき間や狭い場所の清掃に適したフラットな形状です。
用途カウンター、調理台、ベルトコンベヤーや機器の狭い場所幅(mm)11全長(mm)610線径(Φmm)0.25毛丈(mm)50ブラシ長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
...