カテゴリ
- 制御機器(104)
- 農業機械(65)
- 科学研究・開発用品(59)
- バイク部品(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 自動車純正部品(15)
- 自動車補修部品(13)
- 測定用品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 梱包用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- メカニカル部品(6)
- 作業服(6)
- 切削工具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 家電(5)
- 電気材料(4)
- 学童・教育用品(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- バッテリー・電装(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(61)
- SMC(33)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(28)
- SAMTEC(19)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
- RS PRO(13)
- エスコ(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- BOURNS(11)
- エムティティ(MTT)(10)
- omron(オムロン)(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- GBRacing (ジービーレーシング)(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- テンパール工業(7)
- ホンダ(6)
- CONTEC(コンテック)(6)
- ケナメタル(5)
- ニッタ(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ec1-1」の検索結果

絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)
ニチフ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2色白種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
導電率計
ケニス¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。付属品ボタン電池LR44×4寸法(mm)Φ38×165質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)測定項目導電率精度±1%FS精度(%)±1(FS)機能データホールド、オートパワーオフ、自動校正(3点)、自動温度補償0~50℃温度補償(℃)0~50(自動)校正自動校正(3点)表示項目EC・温度オートパワーオフ機能有り防水性IP67
電極隙間ゲージ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ラック
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から翌日出荷木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
イヤークランプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781箱(50個)当日出荷かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス
レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部下向用)
カナフジ電工¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷レースウェイ開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名3040
ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC11上
ミドリ安全¥5,298~税込¥5,828~1着当日出荷から9日以内出荷優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。 Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。 別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。 熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。 首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。用途暑い作業現場等色グレー混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット種別半袖インナーシャツ
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥70,980~税込¥78,078~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
貼り直しができる目隠しシール
サンワサプライ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個(20シート)当日出荷個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って目隠しし、情報を見られるのを防ぐシールです。※この製品はシールのみではがきは付属していません。あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の部分にシールをはがして貼るだけで使え、銀色の特殊な糊を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。貼り直しが可能な、再剥離糊を使用した目隠しシールで、間違えて貼っても貼り直しができ、安心です。返信してもらう必要のあるはがきなど、何度か内容を確認する必要のある情報を保護したいときに便利です。はがき全面を隠せるはがきサイズのシールで、はがきに貼りやすいようにはがきより一回り小さいサイズです。目隠しシールを貼り付けても50円で送れる重さです。目隠しシートは何度でも貼り直し可能です。※粘着力は少しずつ弱くなります。 表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。厚さ(mm)0.182(シールのみ 0.081)寸法(mm)100×148シール寸法(mm)90×68面付2面付用紙厚(g/m2)193(シールのみ 88.1)アズワン品番64-0853-03入数20シート、40シール
イーコネクトワイド(4個入)
ティーエフサービス¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷上下・左右のラッカーキャビネットなどの連結に!地震による転倒を防止!!用途書類棚連結シールは手軽に貼るだけにもかかわらず、震災対策に大きな呼応か。大きく重い書類棚の荷物の落下を防ぎ安全を確保します。材質PET蒸着シール色グレー耐荷重(kg)150プレート寸法(mm)118X118
スラックス
アルトコーポレーション¥4,398税込¥4,8381枚翌々日出荷用途SDGsに取組んだエコ素材の作業服スラックス。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ノータックパンツですが、生地自体の伸縮率は、なんと約20%以上。更に腰ニット素材なのでツッパリ感が少ない。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別スラックスエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95/綿5機能ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、脇ゴム仕様、、JIS規格T8118素材エコ素材生地東レエコディアPET裏綿裾上げ可エコマーク認定番号22103003
貼ってはがせる装飾シート(エンボスタイプ)(レンズタイプ)
明和グラビア(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から11日以内出荷貼ってはがせる装飾シート・エンボスタイプ。材質(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(接着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル
エコチャイム 受信機(10画面)
エコー総合企画¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×194×22
電動缶切機 ロール刃 (EC-1・1L・S-(2)兼用)
新考社¥1,498税込¥1,6481個当日出荷質量:2.7kg1号缶~8号缶まで開缶できます。材質鉄種類電動缶切機ロール刃TKG品番9-0591-0102TKG品番(2017)6-0532-0102
長袖ブルゾン
アルトコーポレーション¥5,598税込¥6,1581枚翌々日出荷用途SDGsに取組んだエコ素材の作業服長袖ブルゾン。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ですが、驚異な伸縮率約は、なんと20%以上。更に脇下から背中に掛けてニット仕様、動きに制限無し。ミニタブレッドが入り大容量ポケットや両腕ペン差しなど9ポケット。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95/綿5機能ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、両袖ペン差し、ポケット9個、裾アジャスターボタンJIS規格T8118素材エコ素材生地東レエコディアPET裏綿名入れ可エコマーク認定番号22103003
汎用 不織布フィルター
日本フイルター¥907税込¥9981本5日以内出荷から23日以内出荷用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水・冷却水のろ過材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)80外径(mm)65内径(mm)30
カーゴパンツ
アルトコーポレーション¥4,498税込¥4,9481枚翌々日出荷用途SDGsに取組んだエコ素材の作業服カーゴスラックス植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ノータックカーゴパンツですが、生地自体の伸縮率は、なんと驚異な約20%以上。更に腰ニット素材なのでツッパリ感が少ない。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95/綿5機能ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、脇ゴム仕様、、JIS規格T8118素材エコ素材生地東レエコディアPET裏綿裾上げ可エコマーク認定番号22103003
工業用シール剤 EC1103
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷すべり止めテープを施工する際、水や油がかかる箇所の場合や通行量が多くメクレが心配される場合にテープのエッジに塗布してください。 施工めんとすべり止めテープのエッジ部が完全に覆われるように塗付してください。質量(g)160硬化時間(時間)2以上危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積25m×5mm
梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) EA905ECシリーズ
エスコ¥52,800税込¥58,0801台翌日出荷仕様●脚立高さ(m):1.83●はしご全長(m):3.12●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:640×180×1850●設置寸法(W)×(D)mm:640×1120●重量(kg):12.93●段数:6●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー![[6011Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802974-210511-02.jpg)
[6011Z]深溝玉軸受
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:55、D:90、B:18軌道輪形状深溝玉軸受
イーコネクトワイド 半透明タイプ
ティーエフサービス¥1,898税込¥2,0881セット(4枚)4日以内出荷上下・左右のラッカーキャビネットなどの連結に!地震による転倒を防止!! 半透明タイプで貼った場所が目立ちにくい。用途書類棚連結シールは手軽に貼るだけにもかかわらず、震災対策に大きな効果。大きく重い書類棚の荷物の落下を防ぎ安全を確保します。材質PET透明シール・アクリル系粘着材寸法(mm)118×118色半透明荷重(kg)対象物:約150アズワン品番64-3976-21
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661ECシリーズ
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷奥行450mm用。仕様●外寸(mm):168×454×152(H)●内寸(mm):140×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)
エスコ¥2,530税込¥2,7831パック(10枚)翌日出荷耐摩耗性に優れた長寿命モデル材質HSS刃長(mm)300山数18刃厚(mm)0.63入数10枚
52- 62mm スクリュージャッキ(マグネットベース)
エスコ¥17,200税込¥18,9201個翌日出荷水平および垂直の用途向けに設計されています仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)62最低高さ(mm)52耐荷重(kN)100
スイッチ1点I(G)1m/1点+ブラケット
SUS(エスユーエス)¥2,698~税込¥2,968~1台5日以内出荷から7日以内出荷仕様配線あり形状角形タイプ照光式種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
1.3/16x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥2,860税込¥3,1461個翌日出荷差込角(inch)3/4対辺(inch)1・3/16適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-11.5全長(mm)53質量(g)410外径(Φmm)46.3寸法D1(mm)46.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)18
リング ステンレス ナス型 Cリンク ECシリーズ
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
TORXキーレンチセット(ボールポイント付)
エスコ¥385~税込¥424~1本翌日出荷ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
デスクマット(光学マウス対応) EA762ECシリーズ
エスコ¥9,270~税込¥10,197~1枚翌日出荷から4日以内出荷材質再生軟質塩化ビニール製、発泡ポリエチレン製幅(mm)690マット厚(mm)透明:1.5、グリーン:2
...




























![[6011Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802974-210511-02.jpg)







![[M] チャップス(チェーンソー作業用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64511756-210428-02.jpg)