カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 切削工具(22)
  • 農業機械(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(14)
  • バイク部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 測定用品(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「ec10-4」の検索結果

関連キーワード
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アース端子 EC型 篠原電機アース端子 EC型篠原電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト廣杉計器
25,980税込28,578特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキ用端末コーン 大阪コネクター製造フレキ用端末コーン大阪コネクター製造
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
JECは捻じ込にて取付
材質(本体)鋼製表面処理電気亜鉛メッキ
サンパイプ用ねじなしカップ 三桂製作所サンパイプ用ねじなしカップ三桂製作所
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
手動切換弁 HSVEシリーズ CKD手動切換弁 HSVEシリーズCKD
10,663税込11,729
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に手動で切換を行いたい場合に質量(g)1100タイプスタンダードタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ160までRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類スライド弁
長方形直定規A級焼入 大菱計器製作所長方形直定規A級焼入大菱計器製作所
419,800税込461,780
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
パイプエンドキャップ 電成興業パイプエンドキャップ電成興業
889税込978
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレンワインレッド
ピンゲージ(プラケース付/L=40) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=40)アイゼン
5,798税込6,378
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
24,980税込27,478
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
インナー排出トレイ 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)インナー排出トレイ富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
インナー排出トレイ。胴内部分への仕分け出力用。上下それぞれに250枚排出できるトレイ。各フィニッシャーとの同時装着は不可。
2トレイモジュール 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)2トレイモジュール富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
トレイモジュール。600枚(C2紙換算)x2段。専用スタンドまたは専用キャスター台と同時装着は不可。
防犯フィルム施工済みステッカー 光防犯フィルム施工済みステッカー
499税込549
1パック(10枚)
10日以内出荷
窓の屋外側に貼るだけで空き巣やガラス破り侵入防止対策になります表面PP貼り、裏面粘着セキュリティ強化ステッカーのみです、防犯フィルムは別途ご用意ください
材質(本体)PET、(粘着剤)アクリル系厚さ(mm)0.1サイズ(mm)40×105
封筒/はがきトレイ2 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)封筒/はがきトレイ2富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
トレイ1と入れ替えて利用する封筒/はがき用トレイ。
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5151 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5151SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
専用キャスター台 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)専用キャスター台富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
プリンター本体設置用キャスター台。2トレイモジュール または専用キャスター台と同時装着は不可。
USBメモリーキット 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)USBメモリーキット富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
USBメモリーキット。
セキュリティ拡張キット 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)セキュリティ拡張キット富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
セキュリティ拡張キット。
専用キャスター台 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)専用キャスター台富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
専用キャスター台。
大容量トレイモジュールL 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)大容量トレイモジュールL富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
大容量トレイモジュールL。
フィニッシャーS 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)フィニッシャーS富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
フィニッシャーS。
専用スタンド 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)専用スタンド富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
キャスター付き設置台。2トレイモジュールまたは専用キャスター台と同時装着は不可。収納スペースなし。
小サイズ対応用紙ガイド 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)小サイズ対応用紙ガイド富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
小サイズ対応用紙ガイド。
トレイモジュール 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)トレイモジュール富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
トレイモジュール。
ストレージ(SSD) 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)ストレージ(SSD)富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
ストレージ(SSD)。
Adobe PostScript3キット(平成2 書体) 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)Adobe PostScript3キット(平成2 書体)富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
Adobe PostScript3キット(平成2 書体)。
大容量トレイモジュール 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)大容量トレイモジュール富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
大容量トレイモジュール。
サイドトレイ 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)サイドトレイ富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
サイドトレイ。仕分け出力用。おもて面で100枚排出できるトレイ。
データ上書き消去キット 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)データ上書き消去キット富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
データ上書き消去機能に必要。ストレージ(SSD)の同時装着不可。
Adobe PostScript 3TMキット(平成2書体) 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)Adobe PostScript 3TMキット(平成2書体)富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
日本語2書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5)、欧文136書体内蔵。平成2書体用とモリサワ2書体用の同時取り付けはできません。
専用キャスター台L 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)専用キャスター台L富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
専用キャスター台L。
セキュリティ拡張キット 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)セキュリティ拡張キット富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
セキュリティ拡張キット。
専用キャビネットL 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)専用キャビネットL富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
専用キャビネットL。
データ上書き消去キット 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)データ上書き消去キット富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
データ上書き消去キット。
Adobe PostScript3キット(平成3 書体) 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)Adobe PostScript3キット(平成3 書体)富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
Adobe PostScript3キット(平成3 書体)。
Adobe PostScript3キット(モリサワ2 書体) 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)Adobe PostScript3キット(モリサワ2 書体)富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
Adobe PostScript3キット(モリサワ2 書体)。
セカンダリーイーサネットキット 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)セカンダリーイーサネットキット富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
2つのネットワーク環境においてもプリントが可能。(lpd、Port9100)
ストレージ(SSD) 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)ストレージ(SSD)富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
データ上書き消去キットの同時装着不可。データ上書き消去機能を利用する場合は、データ上書き消去キットを選択してください。
Adobe PostScript 3TMキット(モリサワ2書体) 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)Adobe PostScript 3TMキット(モリサワ2書体)富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
日本語2書体(リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM)、欧文136書体内蔵。平成2書体用とモリサワ2書体用の同時取り付けはできません。