カテゴリ
- バイク部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「ec10-r1/2-c1」の検索結果

ケミフィットC1 コネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。形状コネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
OWタイプハンドルスイッチ
PMC¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から7日以内出荷右側は樹脂ボディ、左側はアルミダイカストボディを使用。馴染みやすいテキストによる機能表示。右側スイッチ幅は33mm、左側スイッチ幅は51mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!
ZXタイプハンドルスイッチ
PMC¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷左右ともに質感のあるマット仕上げ樹脂ボディを使用。右側スイッチ幅は32mm、左側スイッチ幅は54mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!。ハザード機能を装備し、視認性に優れるアイコンによる機能表示。
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M8X40X22図解NoCBM-520SLT-C2-3 ホース巻取機部品_No.21、MK41EC-2 フレーム部品_No.10、MSV413R1TB-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、SD41ED-2 フレーム部品_No.10、GS28MX-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 6カクボルト_No.28、BSM-1240SLT-C2 希望付属品1部品_No.15、MS410ESR-2M-1 フレーム部品_No.74、MSV313B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、BSM-1240SLT-C2S オプション1 ホース巻取機部品_No.15、MRS90-500BSLT ブーム(1)部品_No.20、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 付属品部品_No.13、MP5020E-5M332059本体,付属品部品6カクボルト_No.23、BSM-630SLT-C2 ホース巻取機部品_No.16、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.15など