86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペースを、さらに有効利用したいときはコレ。従来品よりも奥行きを25%カットし、45cmにしました。狭い場所での引出しの開け閉めが便利で、さらなる省スペース化を実現しました。
サイズA4用 グリーン購入法適合 引出し内寸法(mm)325×412×265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×450×290 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×412×265 仕様奥行省スペースタイプ(金具分別式) 付属品ジョイント金具付 材質段ボールKライナー(K7-BF)製
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品
在宅勤務に最適なシュレッダ オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。 正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。 モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350 保証期間6ヶ月 投入口幅(mm)216 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350 細断可能物紙、ホッチキス 最大投入幅A4
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/8GB/64GB/Win10/TRX/EC
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
169,800 税込186,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/4GB/32GB/Win10/TRX/EC
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
37日以内出荷

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個 形状BOX型 電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用) コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2 解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD) 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水) 撮影距離(m)1.5~∞ 記録ファイル形式録画:ASF 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル 人感センサーPIR、検知角:約90°
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽々取付け即測定!
用途COの濃度監視に。 仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5 表示分解能1ppm 連続使用時間(時間)約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時) 検知原理定電位電解式 検知範囲0~150ppm 使用温湿度範囲温度範囲0~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと) 検知方式拡散式 動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰 警報設定値50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】 検知対象ガス一酸化炭素 警報種類2段警報(H-HH) 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) グリーン購入法適合 警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
1台(1ケース)
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オカムラ(岡村製作所)コビーズ スツール 異形B 700W700D400H グレージュ
エコ商品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×400 グリーン購入法適合
1台
91,980 税込101,178
45日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
45日以内出荷

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
52,980 税込58,278
28日以内出荷

ペールブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
52,980 税込58,278
28日以内出荷

オフホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
52,980 税込58,278
28日以内出荷

ペールグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
52,980 税込58,278
28日以内出荷

ペールベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
52,980 税込58,278
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレープ/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷

セージ/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テラコッタ/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷

テラコッタ/ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷

グレイッシュブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
52,980 税込58,278
28日以内出荷

バニラ/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷

ベージュ/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷

グレー/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷

カモミール/ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷

マッシュルーム/ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷

パンプキン/ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷

ピーチ/ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷

インディゴ/ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADAL(アダル)チェア フックバック
エコ商品
成型合板シェルのスチールイスに、バッグや傘を引っ掛けられる機能を付加しました。日本製。
用途社食、学食、フードコートなどでの使用に最適 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×780 座面高さ(mm)440 グリーン購入法適合
1脚
27,980 税込30,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペールピンク/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷

オーツ/ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷

オフホワイト/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
52,980 税込58,278
28日以内出荷

ペールグレー/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
52,980 税込58,278
28日以内出荷

ブラック/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
52,980 税込58,278
28日以内出荷

インディゴ/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレー/ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷

ダークブラウン/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷

ダークグレー/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷

ブラックベリー/ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷

ブラック/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
52,980 税込58,278
28日以内出荷

ダークグリーン/ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷

関連キーワード